パソコン/周辺機器 :「重量」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず USBポート数4 USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB付き 電源タップ タワー型 2m 2P AC×12個口 USB×5ポート 耐雷 ほこり防止 エレコム 動画あり
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
仕様転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能 付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)取扱説明書 適合電気用品安全法(PSE) コンセント形状2P 定格出力電流(A)15、(USB)合計最大4.8(1ポート最大2.4) 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m)約2.0 機能雷ガード/ 二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 保証期間1年間 シャッターほこりシャッター付き 定格出力電力(W)AC1500、(USB)合計最大24(1ポート最大12) 定格出力電圧(V)AC125、(USB)DC5 適合地域日本国内 USBポート数5(USB-A) プラグ形状スイングプラグ プラグタイプ2ピン 差込口形状2ピン 耐雷サージ付き
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど シールド2重シールド メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー 適合用途充電/データ転送 パワーデリバリー対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 質量(g)約112 使用温度範囲(℃)0~35 適合規格◇PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約52×約38×約40.5 プラグコンセント:90度スイング構造 定格入力電流(A)2 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5 USBポート数USB Type-C(TM)×2、USB-A×1
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド) グラファイト 規格USB Specification1.1準拠 ケーブル長(m)約0.5(コネクター含む) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状パソコン側:USB-Aプラグ、デバイス側:RS-232C(D-Sub9pin)プラグ 適合機器USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど) 消費電流(mA)最大100以下 保証期間1年間 シールド3重シールド 電源供給方式バスパワー方式 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいインナーバッグ。 持ち運びにも便利な、ハンドル付きのインナーバッグです。 ケーブルなどの小物を収納できるフロントポケットがついています。 PC用気室内部には、パソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 重量わずか約110グラムの、軽量設計です。
用途パソコンと小物を一緒に持ち運べるPCインナーケースです。 軽量設計持ち運びやすい仕様です。 材質本体:ポリエステル ブラック ポケット小物ポケット×1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 質量(g)約2 対応OSWindows 11/10/8.1 コネクタ形状USB-A 保証期間1年間 BluetoothVersion5.3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-AC8765BK USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●(ケーブル色)ブラック●(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造 付属品ケーブル ブラック 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本 ケーブルタイプUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 オス形状USB Type-C メス形状HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DST-W01 USB-C ハブ ドッキングステーション 5in1 PD対応 100W 5Gbps 【Type-C×2 USB-A×2 HDMI×1】 エレコム 動画あり
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) 対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)製品本体:約122×41×10 ※ケーブル含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず 電源仕様バスパワー USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:7.5W(5V/1.5A)(※データ通信専用、映像出力には対応していません。)、2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W>(※充電専用USB Power Deliveryポート)、3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、2ポート合計:7.5W(5V/1.5A)(※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) 出力ポート映像(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

iPhone ライトニングケーブル 高耐久 エレコム 動画あり
Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。 MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。 Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。 特に断線しやすいコネクター付け根部分の耐久力を約10倍まで高めています。 ※メーカー比 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト コネクタ形状Lightningプラグ、USB-Aプラグ 対応機種【iPhone】iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、【iPad】iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、【iPod】iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、【AirPods】AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Max 保証期間1年間 取得規格MFi認証 RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル種類高耐久 パッケージ袋+ステッカー 適合用途充電・データ通信 パワーデリバリー非対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム 動画あり
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度18Gbps 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz ケーブルタイプスタンダード
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB-Aポート×4を搭載し、マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。本製品はUSBポートを増設するための製品です。スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します(理論値)。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。機能を絞った厚さ約10mmのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。すべてのポートをフロントに集めて配置されており、同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、取り回しがしやすいです。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品で、廃棄物削減のため製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化しています。また、環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を社内基準製品より20%以上削減し、包装容器は紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。
ブラック 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー USBポート数4 USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。 接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。 接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。 差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。 最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様電気用品安全法:◇PSE適合、3ピン→2ピン変換アダプタ付属:× 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ○(一括スイッチ) 定格15A、125V、1500Wまで コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能雷ガード:○、ほこりシャッター:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、差込口キャップ付属:×、通電表示ランプ:○(一括スイッチ部)、二重被ふく:○、抜け止め機能:×、スイングプラグ:○、マグネット:○、ノイズフィルター:×、モジュラジャック付:× 固定方法マグネットによる吸着が可能 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口10個口(上面5個口、側面5個口) プラグ形状スイング 差込口形状2ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-C07BK モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) エレコム 動画あり
USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。 。接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。 。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m) ブラック 質量(g)約435 規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5/9/12 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4/2.22A/1.67、USB-Aは2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×約27.6×約150 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格入力電流(A)3/2.22/1.67 繰返し性500回 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電時間(時間)約6※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5 バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2個口 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB Type-A
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブル一体型なので、ケーブルを引っ張っても簡単に脱落しないので、安心充電が可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)コネクターを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様コンセントプラグ:90度スイング構造 ブラック 質量(g)約158.8 使用温度範囲-10℃~25℃ ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)コネクターからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本
1個
3,598 税込3,958
欠品中

最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品 コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機など プラグメッキ仕様:金メッキピン・金メッキプラグ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10.2Gbps 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz オス形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやパソコンなどに、USB Type-C(TM)ポート搭載の機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0準拠ケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターと、従来品より約10%スリム化(メーカー比)したケーブルによりスッキリ配線できます。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応ALTモード非対応 機能ツイストペアケーブル(通信線):○、パワーデリバリー対応:○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スリム 適合用途充電/転送 ワット数最大100W対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○ 規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ 対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど 対応最大20V/3A(60W) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値 パッケージ紙箱
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいショルダーベルト付インナーバッグ。 肩掛けできるショルダーベルトを付属しています。 ハンドル部分はポケットに収納することができます。 PC用気室内部には、ノートパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ケーブルなどの小物を収納できるフロントポケットがついています。 重量わずか約245グラムの、軽量設計です。
材質本体:ポリエステル ブラック ポケットファスナーポケット×1 付属品ショルダーベルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)ケーブル。断線に強い高耐久タイプです。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。高密度配線、ナイロンメッシュケーブル、ロングブッシュ構造の3種類の設計で、屈曲への耐久性の向上、ケーブル表面の傷の防止、プラグ部分への負担軽減を実現する高耐久タイプです。 。約50,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○ ブラック 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応最大20V/5A(100W) プラグ金メッキピン 保証期間1年間 ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○ シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。 。強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。 。360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。 。個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。 。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性はありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様吊り穴あり(回転脚パーツをスライド時)、極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、通電表示ランプ:△(個別スイッチにて確認可)【非対応】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプタ、差込口キャップ、抜け止め機能、連動機能 その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載 付属品取扱説明書 材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ブラック 質量(g)約517 規格PSE(特定電気用品) スイッチあり(個別スイッチ) 定格125V、15A、1500Wまで コンセント形状2P コード長さ(m)(AC)2 対応ほこりシャッター、スイングプラグ、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く 機能雷ガード/ほこりシャッター/スイッチ付/マグネット付/抜け止めロック/二重被ふく/絶縁キャッププラグ 保証期間1年間 差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)、6個口、(間隔)広い2カ所57mm、狭い3カ所35mm ノイズフィルター無し マグネットあり プラグ形状スイング 使用可能国日本国内専用 雷ガードあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自分で手軽に3桁のオリジナル番号を設定できるキーレス南京錠 鍵の紛失によるトラブルから解放されます いろいろな用途で使えるダイヤルキーです ■仕様:ダイヤルキー(南京錠) ■商品サイズ:幅23.8×奥行12×高さ57mm (フック太さ3mm) ■材質:亜鉛合金 ■重量:約35g
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様セキュリティー強度1 材質亜鉛合金、スチール製 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.8×12×34
1個
899 税込989
欠品中

USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本 質量(g)約40.5 使用温度範囲(℃)-10~25 規格◇PSE 特定電気用品 ポート数1 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×約28×約35.2 定格入力電流(A)0.7 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)’5/9/12 定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ケーブル色:ブラック●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品 付属品ケーブル ブラック 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100V~240、50Hz/60Hz 定格出力電流(A)5V時3A/9V時3/12V時3/15V時3/20V時3.25、PPS出力5V~16V時3、5V~21V時3.25 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4)認証 ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10.2Gbps ケーブル径(Φmm)約3.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz ケーブルタイプスーパースリム
1個
639 税込703
当日出荷

USB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 ポート数1 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB-Aポート×3を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約30gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約30 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず USBポート数3 USBポートUSB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォン用ゲームの長時間プレイを快適にするフィンガーレスト2個セット品です。スマートフォンの左右に取り付け、フィンガーレストを指の上に乗せるだけで、スマートフォンの重量を無理なく受けとめられます。
付属品取扱説明書 適合ケース対応(最大11.5mm) セット内容フィンガーレスト2個 材質PC、ABS、EVA、シリコン、スチール ブラック&クリア タイプフィンガーレスト 対応電源ケーブル、有線イヤホン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×19×29 質量(g/個)約6 適合厚さ(mm)機器:6~11.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。
用途スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 全長(cm)12 環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル長(cm)約5.0 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック パッケージ袋+ステッカー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>●映像出力ポート(ダウンストリーム):※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。●映像出力ポート(ダウンストリーム):※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。 グレー 電源方式:バスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約135mm×奥行約23mm×高さ約17mm ※ケーブル含まず 対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約17※コネクター含まず USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用。映像出力には対応していません。2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 コネクタ仕様アップストリーム:USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○ 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応最大20V/5A(100W) プラグ金メッキピン 保証期間1年間 ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○ シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプノーマルタイプ 再生材使用使用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 。携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。 。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)です。 。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品に充電用ケーブルは付属していません。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他おまかせ充電機能搭載 質量(g)約44 外形寸法(mm)幅約34×厚さ約34×高さ約34 ※ACプラグ収納時 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB-Aポート×2 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4 対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計12 定格出力電圧(V)5 USBポート数2 プラグタイプコンセント:90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクやスチール家具など、好きな場所に強力磁石でタップを吸着!オフィスやご自宅などの、さまざまなシーンで使いやすい3個口タップです。個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。
用途個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 。個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 。タップ底面には、しっかり吸着する強力なネオジム磁石を配しているため、差込口に重いACアダプターなどを挿してもずり落ちにくくなっています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品取扱説明書 材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ホワイト スイッチ○(個別スイッチ) 定格125V/15A/1500Wまで コンセント個数3個口 コンセント形状2ピン/絶縁キャップ付(極性のある2ピン式プラグも接続可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32※コード部分およびプラグ部分を除く 機能二重、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ、スイングプラグ ランプ通電表示ランプ:○(個別スイッチ) 法規制◇PSE(特定電気用品) 保証期間1年間 ブレーカ× 極性△(差込口は対応、プラグは目印のみ) 被覆二重被ふく ノイズフィルター× 対象地域日本国内専用 マグネット プラグ形状スイングプラグ 間隔(mm)差込口:57、35 アダプタタイプ変換アダプター:× 雷ガード 埃防止シャッター
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力45W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2mです。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookやWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器 ブラック 質量(g)約153.2 ※ケーブル、コネクター部分含む 使用温度範囲(℃)-10~25 外形寸法(mm)幅約50.2×奥行約38.1×高さ約43.8 ※ケーブル、コネクター部分除く ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1 定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21 対象地域使用可能:日本 プラグタイプコンセントプラグ:90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時2.25A 認証マーク◇PSE 特定電気用品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

パソコンと周辺機器(プリンター、Webカメラなど)を接続するUSBケーブルを接続延長できる、USB2.0対応延長ケーブルです。 信号補正回路内蔵でUSB2.0の性能を保ったまま接続延長が可能です。 本製品3本と、5mのUSBケーブルを連結することで最大20mまで延長可能です。 USBバスパワータイプの周辺機器をご利用の際、電力が不足する可能性があります。その場合はACアダプターを接続するなどの方法で給電を行ってください。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペア構造を採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック ケーブル長(m)約5※コネクター含まず 対応OSWindows:11/10、macOS:Venture 13/Monterey 12/Big Sur 11 コネクタ形状USB-Aプラグ、USB-Aポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.2×60.0×27.2(ボックス部) 対応機種USB-Aポート搭載のパソコンおよびUSB-Aポート搭載周辺機器またはUSB2.0対応USB-Aケーブル 包装形態袋+ステッカー インターフェースUSB2.0規格準拠 プラグ金メッキピン 消費電力(mA)最大80 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 電源供給方式USBバスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.5 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

EC-AC4032WH USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約73 使用温度範囲(℃)0~30 適合規格◇PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3、9V時3A、12V時2.5、15V時2、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3、9V時2.22、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4(同時出力時合計5V時2.4) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約39×約38×約40.5 プラグコンセント:90度スイング構造 定格入力電流(A)1 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12) 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9/12/15、USB-A1/USB-A2ポート:5、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5/9、USB-A1/USB-A2ポート:5(同時出力時合計5) USBポート数USB Type-C(TM)×1、USB-A×2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 。※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約18mm×奥行約76mm×高さ約10mm ※キャップ含む コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メモリーカード1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります。 インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります