パソコン/周辺機器 :「SDカード保管ケース」の検索結果
SDカード36枚とmicroSDカード36枚の合計72枚を収納できるSDµSDカードケースです。 増えていくSDカードとmicroSDカードをまとめて収納・管理するのに便利です。 SDカードとmicroSDカードを重ねることによりコンパクトに収納可能です。microSD→SD変換アダプタも収納可能です。 収納場所が統一できて便利なDVDトールケースサイズです。 保存しているデータを確認するのに便利なインデックスカードが付いています。 SDカードに貼り付けられるナンバーラベルが付いています。 インデックスカード、ナンバーラベル、トレイのナンバリングを連動させることで、複数のSDカードを使用していてもデータ内容をきちんと管理できます。 棚などに複数収納していても外観から識別できるインデックスジャケット(背ラベル)が付いています。 収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。 ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。
付属品インデックスジャケット:1枚、インデックスカード:1枚、ナンバーラベル:1シート
材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
色ブラック
幅W×厚さ×高さH(mm)約139×15×191
収納枚数(枚)SDメモリーカード36、microSDメモリーカード36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品インデックスカード1枚
材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
SDカード12枚をまとめて収納!
インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚
材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、インデックスラベル:紙
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×12×81
収納枚数(枚)SDメモリーカード12
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。
収納枚数(枚)SDメモリカード8、microSDメモリカード8
材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン
質量(g)約48
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5
SDカードあるいはmicroSDカード合計12枚をまとめて収納!
インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×11枚
材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×12×81
収納枚数(枚)SDメモリーカード12、またはmicroSDメモリーカード11+SDメモリーカード1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
SDカードあるいはmicroSDカード合計4枚をコンパクトに収納!
インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×3枚
材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5
収納枚数(枚)SDメモリーカード4、またはmicroSDメモリーカード3+SDメモリーカード1
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
撮影日時や保存内容などを書き込める、フリースペースが大きいラベルを採用したメモリカードです。貼り替え用のラベルも同梱。読み込み最大80MB/sで画像や動画の表示も速いのが特長。管理や持ち運びに便利なSDカードケース付きです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class1」/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するSDメモリカードです。※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。※文字を書いた後は、インクがしっかり乾いたことを確認ください。手が触れた際などに文字が消えたりかすんだりする恐れがあります。文字が書ける貼り換え用ラベルを2枚同梱。※ラベルを貼るときは、元々貼られているラベルや糊を綺麗に剥がしてから貼りなおしてください。※ラベルや糊を剥がす際にベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。SDカードが入るケース付き。SDカードをケースに入れることで保管や持ち運び、受け渡しを安心して行えます。ケースに入れることで静電気や落下による破損リスクを減らせます。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品SDカードケース、貼り換え用ラベル2枚
質量(g)約2.0(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.0×2.1×32.0(本体)
インターフェースSD
保証期間1年間
転送速度(MB/sec)10(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:80
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
SDカード4枚をコンパクトに収納!
インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚
材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、インデックスラベル:紙
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5
収納枚数(枚)SDメモリーカード4
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
スマートフォンなどを、充電しながら大画面で視聴・プレイできる、スマホスタンド型ドッキングステーションです。USB-AポートやSDメモリーカードスロットなど計6ポートを搭載し、映像視聴からビジネスまでさまざまなシーンで作業を効率化できる1台です。
用途充電しながら、スマートフォンの写真・動画などを大画面に投影できる、6in1 ドッキングステーションです。 。スマートフォンなどから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート×1(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載。スマートフォンなどを充電しながら、画面を出力できます。 。※端末の解像度によって表示画面のサイズが変わります。 。HDCP対応で有料コンテンツの視聴も可能です。テレビやディスプレイの大画面で家族や友人と一緒に視聴可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2を搭載しており、高速データ転送が可能です。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。付属のシリコンシートを底面に追加することで、接続時の端末のがたつきを軽減します。 。※1mm以上の厚みのスマホケースを付けたまま使用すると、スマートフォンをしっかり挿し込めない場合があります。その際はケースを外し、付属のシリコンシートを底面に追加してご使用ください。 。※本製品にはケーブルおよびUSB AC充電器は付属していません。別途45W~100W出力に対応したケーブルおよびUSB AC充電器をご用意ください。 。※接続するUSB Type-C(TM)ポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はスマートフォンとの接続を想定して設計されています。タブレットやパソコンでの使用は推奨しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容シリコンシート×2
色グレー
外形寸法(mm)幅約72×奥行約80×高さ約43 ※本体のみ
電源バスパワー
対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載するiPhoneおよびAndroidスマートフォン ※DisplayPort(TM) Alt modeに対応した端末に限ります。※iPhone16eには対応しません。
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
コネクタ【アップストリーム 】USB Type-Cプラグ<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1
USBポート(ダウンストリーム)(1)USB Type-Cポート×1<入力45W~100W> ※充電専用入力ポート(2)USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※データ通信専用
映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
カードリーダー(ダウンストリーム)(1)SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、(ダウンストリーム)(2)microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
2穴付きのDVD・CD不織布ケースや2穴リング式トレイをまとめて収納できる専用ファイルです。両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大18枚ファイリング可能。Blu-ray・DVD・CD用ディスクトレイは7枚ファイリングでき、ディスクは14枚収納可能です。SD・microSD用カードトレイは7枚ファイリングでき、SDカードを42枚、microSDカードを35枚をまとめて収納可能です。ほこりや汚れから守る収納ケースが付いています。分類に便利な背ラベルカードが付属しています。表紙を閉じた状態に固定できるロック機能を採用しています。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
中古パソコンPanasonic Let's note CF-FV1 Core i5 11世代/メモリ16GB/SSD256GB/Win11Pro/14.0インチ/無線LANあり、カメラあり/重量:約0.999kg
Panasonic(パナソニック)
税込¥130,900
¥119,000
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。