1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に塗布し、細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。シリコン系材料を使用しておりませんので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。ドライアウトが少なく、低い熱抵抗で長期安定性のあるグリスです。柔らかく簡単に均一に伸ばして塗ることができます。
仕様【熱抵抗値】0.01K-in2/W 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)2 比重2.3 粘度<4000kcP 外観灰色グリース状 熱伝導率(W/mk)6.5 アズワン品番65-1918-43 絶縁耐力0.9kV/mm
1個
699 税込769
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります