絞り込み
ブランド
  • DADANDALL
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,840)
  • StarTech.com(1,557)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(936)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(509)
  • ATEN(451)
  • ダイヤトレンド(447)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(436)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI切替器3ポート 4K 60Hz対応 DINTENTION ブラック DDHSW31001BK DADANDALLHDMI切替器3ポート 4K 60Hz対応 DINTENTION ブラック DDHSW31001BKDADANDALL
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
パソコンやゲーム機など最大3台のHDMI機器を1台のテレビやモニター、プロジェクターなどに切り替えて出力できる4K対応のHDMI切替器です。 テレビや大型モニターなどのHDMIポート不足を解消します。 3入力1出力対応なので最大3台のHDMI機器からの入力を切り替えて1台のテレビもしくはモニターで視聴できます。 HDMIポートが不足している場合でもパソコンやゲーム機、レコーダーなどのHDMI機器を本機に接続することでケーブルの抜き差しをせずに切替えが可能です。 高解像度映像に対応 自動切り替え対応 入力機器を遠隔操作で切り替え可能なリモコンを標準添付 最長30mでも安定した映像を送信します
仕様HDCP: HDCP2.2/1.4、HDR: HDR10、対応音声形式: DTS、DSD、Dolby AC3 5.1、7.1channel 192KHz 24bit付属品電源ケーブル (約150 cm、USB A→専用ジャック)、リモートコントローラー、CR2032コイン電池 (リモコン用)、取扱説明書質量(g)約159使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×19入力方式切り替え: 手動 (リモコン、本体ボタン)、自動消費電流(mA)最大100 (最大0.5W)使用湿度範囲10~90 % (結露なきこと)保証期間1年間入力端子HDMI入力 ×3ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス)出力端子HDMI出力 ×1ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス)接続台数入力3/出力1対応解像度最大4K (3840 × 2160)@60Hz映像化方式RGB、YCBCR4:4:4、YCBCR4:2:2、YCBCR4:2:0

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器