絞り込み
ブランド
  • Geometric Future
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,840)
  • StarTech.com(1,557)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(936)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(509)
  • ATEN(451)
  • ダイヤトレンド(447)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(436)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミドルタワーケース Geometric FutureミドルタワーケースGeometric Future
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
「Model 5」「Model 5 Vent」は、コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。 「Model 5」はフロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。 対して「Model 5 Vent」はフロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。 いずれもトップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えたミドルタワーケースです。 対応マザーボードはE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITXです。 「Model 5」はブラック/グレー/ホワイト/グリーンの4色、「Model 5 Vent」はブラック/ホワイトの2色をラインナップです。 いずれも工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。 さらにケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。
仕様【搭載可能PSU】ATX材質スチール(0.8mm/1.2mm)/強化ガラス(4.0mm)備考【CPUクーラー制限】180mm以下、【GPUカード制限(横置き配置(PCI-Ex7))】長さ460mm、幅180mm、【GPUカード制限(縦置き時)】厚さ110mm(ボトムにファン2基設置可能)、【GPUカード制限(縦置き配置(PCI-Ex4))】長さ460mm、幅180mm、【PSU制限】160mm※フルモジュラータイプを推奨寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
折りたたみケース Geometric Future折りたたみケースGeometric Future
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、伝統的なケースの構造を打ち破る革新的デザイン特許の折りたたみケースです。 ものの数秒で6面を平らにでき、マグネット式のツールレスの切り継ぎ部品により、取り付けがより便利になっています。 専用の200W 80PLUS Bronze認証電源が付属しており、新世代CPUに対応し最高仕様のITXケースを構築します。 天面に大きなメッシュ吸気口を持ち、吸気式のトップフローCPUファンによってエアーを取り込み、両サイドの通気口でエアーを吐き出す構造になっています。 マグネット式のフットスタンドにより、ご使用環境に合わせ「縦置き」・「横置き」の両方に対応しています。 新素材の高品質3-アンチファブリックを採用し、スウェード調の肌触りを表現しました。 帯電防止/防火/防カビ加工を施しより安心して使用できます。
仕様●AC入力:100~240V、0.5~2.5A、0~60Hz-●CPUクーラー制限:60mm以下●DC出力:+3.3V/+5V/+12V/+5Vsb/-12●搭載可能PSU:専用PSU(付属)●総合電力:200W付属品本体、電源、ACケーブル、磁気ケーブルタイ、磁気フットスタンド質量(kg)1.7最大電流(A)10.0/10.0/17/2.5/0.5保証期間1年間サイズ(mm)H81×W206×D208素材スチール(T1.2mm)/スチールメッシュ(T0.8mm)/3-アンチファブリック (T0.4mm)対応マザーボードITX
140mmARGBリバースファンセット Geometric Future140mmARGBリバースファンセットGeometric Future
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の、リバースブレードデザインを採用した140mmARGBファンの3個セットです。リバースブレードにより送風方向が逆になっており、ファンの裏側から手前側へエアーを吸い出すよう動作します。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGBLEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。GeometricFuture社のピラーレスケース、「MODEL5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量71.8CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)3.6モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.3サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA
140mmARGBリバースファン Geometric Future140mmARGBリバースファンGeometric Future
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の、リバースブレードデザインを採用した140mmARGBファンです。リバースブレードにより送風方向が逆になっており、ファンの裏側から手前側へエアーを吸い出すよう動作します。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGBLEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。GeometricFuture社のピラーレスケース、「MODEL5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量71.8CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)3.6モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.3サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA
140mmARGBケースファンセット Geometric Future140mmARGBケースファンセットGeometric Future
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の140mmARGBファンの3個セットです。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGBLEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。GeometricFuture社のピラーレスケース、「MODEL5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2.63mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量91.15CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)4.08モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.34サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA
140mmARGBケースファン Geometric Future140mmARGBケースファンGeometric Future
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の140mmARGBファンです。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGBLEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。GeometricFuture社のピラーレスケース、「MODEL5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2.63mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量91.15CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)4.08モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.34サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA
水冷クーラー Geometric Future水冷クーラーGeometric Future
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama2503-14」140mmリングLEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A最大流量1.5L/m材料ラジエーター:アルミニウムサイズ(mm)H140×W456×L27ノイズレベル28.2dBA
水冷クーラー Geometric Future水冷クーラーGeometric Future
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama2501」120mmLEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A最大流量1.5L/m材料ラジエーター:アルミニウムサイズ(mm)H140×W456×L27ノイズレベル28.2dBA
USB HUB Geometric FutureUSB HUBGeometric Future
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
USBType-CからUSBAを3口、そしてType-Cを1口、そしてサウンドの入出力を備えたUSBハブです。高品質なアルミニウムボディにトップの部分にはメーカーロゴに合わせたリング状のLEDを備えており、接続するとイエローに光ります。最大15Wの給電機能も備えており、モバイルデバイスへの充電にも使用できます。付属品として、マザーボード上のKey-A端子からUSB-Cに変換するケーブルが付属しており、内部のUSBType-Cから外へ引っ張ることでUSB端子を増やす目的でも使用可能です。キーボードやマウスなど、入力デバイスを接続するのにもってこいのUSBハブとなっており、ユーザーのノートPCのお供に、またはPCのUSBポートの拡張に最適と言えるでしょう。
仕様●データ転送レート:10Gbps●給電能力:最大15W付属品USB Type-C - Type-Cケーブル(100mm)、USB Key-A - Type-Cケーブル(300mm)質量(g)173保証期間1年間入力端子USB A×3、USB Type-C、Audio In/Out出力端子USB Type-Cサイズ(mm)78×78×34.8
ミドルタワーケース Geometric FutureミドルタワーケースGeometric Future
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース最大10基の120mmファンをサポートE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応RTX 40シリーズGPUに対応4種のカラーバリエーションユニークなディスプレイプラットフォーム420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォームケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー質量(kg)8.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480保証期間1年冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
ミドルタワーケース Geometric FutureミドルタワーケースGeometric Future
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース最大13基の120mmファンをサポートE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応RTX 40シリーズGPUに対応ユニークなディスプレイプラットフォーム420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大13基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。ユニークなディスプレイプラットフォームケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。たとえば写真のように、小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー質量(kg)8.55電源●搭載可能:ATX●制限:160mm(フルモジュラータイプを推奨)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×505保証期間1年ファン●搭載可能ファン(M/B裏):120mm×2●搭載可能ファン(トップ):120×3/140×3●搭載可能ファン(フロント):120mm×3 / 140mm×2●搭載可能ファン(フロント右):120mm×3/140mm×2●搭載可能ファン(ボトム):120mm×3 / 140mm×3●搭載可能ファン(リア):120mm×1/140mm×1冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1対応寸法(mm)【CPUクーラー制限】180mm以下【GPUカード制限(横置き配置 PCI-Ex7)】長さ430、幅180【GPUカード制限(縦置き配置 PCI-Ex4)】長さ430、幅160、厚さ110(ボトムにファン2基設置可能)I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
120mmARGBリバースケースファン Geometric Future120mmARGBリバースケースファンGeometric Future
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンの吸気型リバースモデルです。 ピラーレスケースにファンを増設する際に吸気型のファンを搭載する場合に、ファンのフレームが見えないようにするために、吸気型であるリバースモデルが最適です。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 フレームの外周部分にリング状のLEDを搭載しています。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)161出力(W)2.65(ARGB)電流(A)0.53(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)1.73回転数最大1500RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.15ノイズレベル最大29.87dBA最大風量(CFM)57.67
サイドフロー型CPUクーラー Geometric Futureサイドフロー型CPUクーラーGeometric Future
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
Geometric Future社初の空冷CPUクーラーです。 ブランドロゴの要素を取り入れ、4本のヒートパイプを採用したシンプルかつ、職人魂のこもった製品を作り上げました。 大型のアルミニウムヒートシンクは放熱面積が6000cm2と、類似製品に15%ほど大きく、効率よく冷却することを実現しました。 取り付けた際にマザーボード上のメモリスロットにヒートシンクが被って干渉しないようにオフセットされた構造になっています。 4本のヒートパイプおよび、ベースプレートもCPUへの接地面以外は全てニッケルメッキが施された全銅製となっており、酸化を防止し、長く安心してご使用いただけます。 搭載ファンには高性能な「Squama 2501B」を採用し、ディンプル加工が施されたファンは吸気の風を整流し、高速回転時のノイズを抑える効果があります。 「Squama 2501B」はARGB機能に対応しており、マザーボードのARGBコントロール機能で様々な照明効果を楽しむことが可能です。 お使いのマザーボードにARGB機能がない場合でもPWMピンから電力供給で単独で発光し、レインボーの照明効果を提供します。 リーズナブルかつ冷却効率が良く、ARGB機能も備えた空冷CPUクーラーとなっています。
材質ヒートシンク:アルミ質量(g)ファン:105本体質量(g)542(搭載ファン含む)最大静圧(mmH2O)2.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×125×154パイプ径(Φmm)ヒートパイプ:6×4本(ニッケルメッキ処理済み)回転数最大2000RPM±10%材質(ベース)適合ソケット[Intel]LGA 115X/2011(-3)/1200/1700ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベル34.2dBA最大風量(CFM)80.81
120mmARGBケースファンセット Geometric Future120mmARGBケースファンセットGeometric Future
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンのお得な3個パックです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 フレームの外周部分にリング状のLEDを搭載しています。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)161出力(W)2.65(ARGB)電流(A)0.53(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)2.92回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.16ノイズレベル最大29dBA最大風量(CFM)69.11
120mmARGBケースファンセット Geometric Future120mmARGBケースファンセットGeometric Future
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
Geometric Futureの薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンのお得な3個パックです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)146出力(W)1.45(ARGB)電流(A)0.29(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)4.28回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.32ノイズレベル最大35.06dBA最大風量(CFM)91.3
120mmARGBケースファン Geometric Future120mmARGBケースファンGeometric Future
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
Geometric Futureの薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)146出力(W)1.45(ARGB)電流(A)0.29(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)4.28回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.32ノイズレベル最大35.06dBA最大風量(CFM)91.3
120mmARGBケースファン Geometric Future120mmARGBケースファンGeometric Future
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 フレームの外周部分にリング状のLEDを搭載しています。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)161出力(W)2.65(ARGB)電流(A)0.53(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)2.92回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.16ノイズレベル最大29dBA最大風量(CFM)69.11
120mmARGBケースファン Geometric Future120mmARGBケースファンGeometric Future
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
高性能かつ低騒音の120mmARGBファンです。 9枚のファンブレードと薄型ボディにユニークなディンプル加工を施しており、優れた空力性能と騒音低減効果を得ています。 軸受に流体ベアリングを採用することで、高い耐久性も確保しました。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、ボディ内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 8個の高輝度LEDが搭載されており、ソフトな照明効果によってケースをカラフルに彩ることができます。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート寸法(mm)120×120×25出力(W)0.9(ARGB)電流(A)0.18(ARGB)電圧(V)5(ARGB)ベアリングDurable Hydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)2.78回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.36ノイズレベル最大34.2dBA最大風量(CFM)80.81CFM
120mmARGBケースファン Geometric Future120mmARGBケースファンGeometric Future
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
38mm厚の120mmARGBファンです。 5枚の大型ファンブレードとボディにユニークなディンプル加工を施しており、優れた空力性能と騒音低減効果を得ました。 軸受は2個のボールベアリングを採用し、流体ベアリングに比べて3倍の耐久性を備えています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、ボディ内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 8個の高輝度LEDが搭載されており、ソフトな照明効果によってケースをカラフルに彩ることができます。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート寸法(mm)120×120×38出力(W)1.45(ARGB)電流(A)0.29(ARGB)電圧(V)5(ARGB)ベアリングTwo Ball Bearing最大静圧(mmH2O)6.82回転数最大2500RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.48ノイズレベル最大40dBA最大風量(CFM)115CFM
水冷クーラー Geometric Future水冷クーラーGeometric Future
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53ベアリングセラミックベアリング本体寸法(mm)397×120×27本体質量(kg)1.15(ファン除く)速度ポンプ:5200RPM(±10%)寿命ポンプ:50000時間以上適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブノイズレベルポンプ:30dBA以下チューブ長さ(mm)450
水冷クーラー Geometric Future水冷クーラーGeometric Future
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53ベアリングセラミックベアリング本体寸法(mm)397×120×27本体質量(kg)1.05(ファン除く)速度ポンプ:2800RPM(±10%)寿命ポンプ:50000時間以上適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブノイズレベルポンプ:30dBA以下チューブ長さ(mm)450
ミドルタワーケース Geometric FutureミドルタワーケースGeometric Future
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、360mmラジエーター2台を同時に搭載できる冷却能力の高さを兼ね備えたミドルタワーケースです。 サイドパネル上部とI/Oポート部にSSSクラスの高級牛革をあしらい、さらにアルミ製2mmフロントパネルを採用した高級感あふれるラグジュアリーモデルです。 サイドパネルに4mm厚の強化ガラスを採用しており、マザーボードはE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応します。 高性能グラフィックカードや本格水冷ユニットを装備したハイエンドPCを組み上げたいユーザーにお勧めしたいアイテムです。 最大で120mmファン7基あるいは360mmラジエーター2基の搭載が可能です。 さまざまなシステム構成に対応できるよう設計されている上に、ストレージも十分なボリュームを持っています。
仕様【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)材質スチール(1.0mm厚)、強化ガラス(4.0mm厚)、アルミパネル(2.0mm厚)、牛革(2.0mm厚)ケース形状タワー質量(kg)12.55寸法【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)電源ATX(搭載可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×230×500クリアランス(mm)220対応マザーボードE-ATX(SSI-EEB)/ATX/Micro-ATX/ITXドライブベイ3.5インチHDD×3&2.5インチSSD×3 又は 2.5インチSSD×6
ミドルタワーケース Geometric FutureミドルタワーケースGeometric Future
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、360mmラジエーター2台を同時に搭載できる冷却能力の高さを兼ね備えたミドルタワーケースです。 サイドパネルに4mm厚の強化ガラスを採用しており、マザーボードはE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応します。 高性能グラフィックカードや本格水冷ユニットを装備したハイエンドPCを組み上げたいユーザーにお勧めしたいアイテムです。 最大で120mmファン7基あるいは360mmラジエーター2基の搭載が可能です。 さまざまなシステム構成に対応できるよう設計されている上に、ストレージも十分なボリュームを持っています。
仕様【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)材質スチール(1.0mm厚)、強化ガラス(4.0mm厚)ケース形状タワー寸法【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)電源ATX(搭載可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×230×500クリアランス(mm)220対応マザーボードE-ATX(SSI-EEB)/ATX/Micro-ATX/ITXドライブベイ3.5インチHDD×3&2.5インチSSD×3 又は 2.5インチSSD×6
ミドルタワーケース Geometric FutureミドルタワーケースGeometric Future
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
容積35リットルというコンパクトなボディでありながら、E-ATXフォームファクタにも対応したミドルタワーケースです。 ユニークな特徴として、トップブラケットの一部がリフトアップ可能で、これを利用して4種類のモードから最適な機器配置を選択できます。 ケース上部に空間を追加することで、上部に設置した冷却アイテムがマザーボード上のメモリなどと干渉することなく、さらなる冷却能力を得ることができます。 L字型のサイドパネルは、リフティングモードにおいても側面をカバーできるようデザインされています。 ケースボトムのフットスタンドがメッシュ構造になっており、ダストフィルターとして機能しながらケース内部に十分なエアフローを提供します。 最大で120mmファン6基、または360mmラジエーター1基+240mmラジエター1基(リフティングモードの場合)を搭載可能です。
仕様GPUクリアランス:405mmまで(幅165mmまで)、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/150mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm×2又は140mm×2、(ボトム):120mm×3又は140mm×2、(リア):120mm材質スチール(1.0mm/1.2mm)/3.0mm厚強化ガラスケース形状タワー質量(kg)7.31電源対応:ATX高さH×幅W×長さL(mm)395~440×215×410対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITXドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD×2+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×3、(下部ブラケット)2.5インチSSD

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器