絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • モノタロウ(62)
  • ATEN(592)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,207)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,480)
  • LEPLUS NEXT(775)
  • PGA(591)
  • RS PRO(931)
  • StarTech.com(1,842)
  • アイネックス(497)
  • エレコム(4,251)
  • オーム電機(445)
  • サンワサプライ(2,595)
  • サンワダイレクト(902)
  • ダイヤトレンド(457)
  • トリニティ(857)
  • メディアカバーマーケット(38,572)
  • レイ・アウト(1,360)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(436)
  • 光興業(607)
  • 明工社(552)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル カナレ電気
    ブラック
    ホワイト

    HDMIケーブル

    カナレ電気
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(0.6m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高精細・高輝度・広色域18Gbpsで高速伝送可能です。「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。ダイキャストバックシェルでノイズ低減。信頼のプレミアム認証。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。精度・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p,ARC
    形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
  • HDMIケーブル カナレ電気

    HDMIケーブル

    カナレ電気
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(0.6m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「ハイスピードHDMIケーブル」です。コストパフォーマンス重視の製品です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<主な対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC
    形状HDMI(オス)-HDMI(オス)色黒
  • ハイスピードHDMIケーブル(10m 黒) カナレ電気

    ハイスピードHDMIケーブル(10m 黒)

    カナレ電気
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    欠品中
    ケーブル長が10mのHDMIケーブル コストパフォーマンスを重視したハイスピードHDMIケーブルです。イコライザなしで最長 10mまで対応します。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しています。 高強度プラグを採用 HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応
    色黒長さ(m)10コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)プラグ金メッキ対応信号10.2Gbps、4K30p、ARCケーブル外径(Φmm)8.0イーサネット対応対応変換タイプオス - オス
  • イーサネット接続ケーブル カナレ電気

    イーサネット接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(0.3m)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。 。カテゴリ5eケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。やわらかく扱いやすいケーブルを採用しています。耐久性にも優れており、敷設と撤去をくりかえす移動用途に最適です。コネクタは、RJ45とイーサコンの2種類をご用意しました。ETC***S-M及びETC***L-MはPoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
  • RS-422用接続ケーブル カナレ電気

    RS-422用接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    VTRリモートのRS422シリアル信号用ケーブルです。
    形状Dsub9p(オス)-Dsub9P(オス)色黒
  • HDMIケーブル延長器 カナレ電気

    HDMIケーブル延長器

    カナレ電気
    ¥139,800税込¥153,780
    1組
    4日以内出荷
    HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。
    付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上色黒質量(g)160170使用温度範囲(℃)0~40電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71、115×29×83最大消費電力(W)10使用湿度範囲30~85% 結露なきこと商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力)最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz
  • VGA変換ケーブル カナレ電気

    VGA変換ケーブル

    カナレ電気
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本(0.3m)ほか
    4日以内出荷
    ※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
    形状高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス)色黒
  • Cat6ALAN接続ケーブル カナレ電気

    Cat6ALAN接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。カテゴリ5eケーブルの5倍の伝送帯域(500MHz)により、高速通信をサポートします。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T対応です。カテゴリ5eやカテゴリ6と比べて、外来のクロストークを低減し耐ノイズ性能も向上しています。NC6AFSD-***の最大チャネル長は70mとなります。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。一括シールドにより、耐ノイズ特性を高めました。
    色ライトブルー
  • DVIーHDMI変換ケーブル カナレ電気

    DVIーHDMI変換ケーブル

    カナレ電気
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例:HDTV(1920x1080)、UXGA(1600x1200)、WUXGA(1920x1200)。プラグは金めっき仕様です。
    形状DVI-D(オス)-HDMI(オス)色黒
  • LAN接続ケーブル カナレ電気

    LAN接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(0.5m)ほか
    4日以内出荷から27日以内出荷
    ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
    色ライトブルー
  • LANケーブル カナレ電気

    LANケーブル

    カナレ電気
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
    質量(kg)5.4(100mあたり)色黒構造U/UTP外径(Φmm)【ユニット】1.8導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)外径(mm)7.4導体構成(本/mm)1/0.53A導体抵抗【心線】8.8Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)22/100m(100MHz)ペア数4
  • LAN接続ケーブル カナレ電気
    グレー
    ブラック
    ブルー

    LAN接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(0.3m)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
  • DVI-HDMI変換ケーブル カナレ電気

    DVI-HDMI変換ケーブル

    カナレ電気
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例: HDTV (1920x1080)、 UXGA (1600x1200)、 WUXGA (1920x1200)。プラグは金めっき仕様です。
    形状DVI-D(オス) - HDMI(オス)
  • イーサネット接続ケーブル カナレ電気

    イーサネット接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • HDMI変換ケーブル カナレ電気

    HDMI変換ケーブル

    カナレ電気
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(0.3m)ほか
    4日以内出荷
    「ハイスピードHDMI延長ケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC
    形状HDMI(オス)-HDMI(メス)色黒
  • VGA接続ケーブル カナレ電気

    VGA接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本(1.5m)ほか
    4日以内出荷
    ※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
    色黒
  • VGA変換ケーブル カナレ電気

    VGA変換ケーブル

    カナレ電気
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    4日以内出荷
    高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。※VESA-DDC非対応です。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
    長さ(m)0.13
  • LANケーブル カナレ電気
    ブラック
    ブルー

    LANケーブル

    カナレ電気
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
    質量(kg)5(100mあたり)構造F/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7導体構成(本/mm)1/0.54A導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)ペア数4
  • DVIケーブル カナレ電気

    DVIケーブル

    カナレ電気
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    デュアルリンクに対応した、デジタル信号用のディスプレイケーブルです。デュアルリンク対応。対応機器同士を接続すれば、WQXGAや4Kなどの高精細映像を伝送できます。(シングルリンクにも対応しています)。TMDS信号用ユニットの絶縁体に、低損失な発泡タイプのポリエチレンを採用しています。UL規格の垂直難燃試験VW-1に合格しています。(ケーブル単体)。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。DVIデジタル信号伝送用です。(※1)(※2)
    形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)色黒
  • RS422ケーブル カナレ電気

    RS422ケーブル

    カナレ電気
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    RS422規格の短距離用ケーブルです。デジタル信号用ユニットの絶縁体には電子架橋発泡ポリエチレンを採用しています。
    仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3質量(kg)5.5(100mあたり)外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)黒外径(mm)6.5導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-
  • カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気

    カテ6A移動用LANケーブル

    カナレ電気
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。
    規格CAT6A構造単線コネクタありケーブル外径(Φmm)8.6結線方式ストレート結線使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])0.26給電方式PoE対応
  • Cat6ALANケーブル カナレ電気

    Cat6ALANケーブル

    カナレ電気
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用に特化した柔軟性の高い10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6Aケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。カテゴリ6の2倍の伝送帯域(500MHz)により、安定した高速通信をサポートします。耐摩耗性PVCの採用により、移動用途でのケーブル擦れに強い設計。カテゴリ5e、カテゴリ6に比べ、エイリアンクロストークを低減しています。汎用F/UTPケーブルと比較し、アルミラミネートテープと編組を組み合わせた2重シールドSF/UTP構造により、耐ノイズ特性を向上。エイリアンクロストークに加えて、PA/SR現場のさまざまな電磁干渉を強力に抑制します。最大チャンネル長は100mとなります。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
    質量(kg)8.9(100mあたり)色黒構造SF/UTP外径(Φmm)【ユニット】2.1導体断面積(mm2)0.26(AWG:23)外径(mm)8.6導体構成(本/mm)1/0.57A導体抵抗【心線】8.2Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、31.1/100m(250MHz)シールド編組密度(%)【アルミラミネートケーブル+0.10TA/11/24】87以上ペア数4
  • Cat6LAN接続ケーブル カナレ電気
    ブラック
    ブルー

    Cat6LAN接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
    規格CAT6コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス)コネクタあり結線方式ストレート結線給電方式PoE対応
  • LANケーブル カナレ電気

    LANケーブル

    カナレ電気
    ¥86,980税込¥95,678
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。伝送帯域(500MHz)により10GBASE-Tに対応します。RJC6A-4P-Fと比べてツイストペア間の遅延時間差が大幅に小さくなりました。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。レングスマークで残量確認が可能です。(1m単位)。RJC6A-4P-Fと比べて絶縁体の撚りがほぐしやすいので、端末加工が容易です。各対シールドにより、ツイストペア間のクロストークおよび隣接するLANケーブルからのエイリアンクロストーク、外来ノイズを抑制し、耐ノイズ性を高めました。RJC6A-F4PHは、HDBaseT3.0Premium推奨ケーブルです。
    質量(kg)5.5(100mあたり)色黒長さ(m)200構造U/FTP構成【シールド】アルミラミネートテープ導体断面積(mm2)0.27(AWG:23)外径(mm)7.6導体構成(本/mm)1/0.59A絶縁体外径(mm)1.46導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
  • RS422ケーブル カナレ電気

    RS422ケーブル

    カナレ電気
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
    仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3外径(Φmm)【ユニット】A/3.0、C/1.40導体断面積(mm2)A/0.18 (AWG:25)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)黒導体構成(本/mm)A/7/0.18TA、C/11/0.16TA特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-
  • Cat5e仕様LANケーブル カナレ電気

    Cat5e仕様LANケーブル

    カナレ電気
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
    質量(kg)6.1(100mあたり)色黒構造S/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)外径(mm)6.7導体構成(本/mm)7/0.20A導体抵抗【シールド】2.3Ω/100m【心線】9.5Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)44/100m(100MHz)シールド編組密度(%)【0.10TA/10/16】90以上ペア数4
  • RS422ケーブル カナレ電気

    RS422ケーブル

    カナレ電気
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    A2C3に一括スパイラルシールドを施し、シールド特性を高めました。
    仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3質量(kg)7.2(100mあたり)外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)黒外径(mm)7導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)
  • LAN用ケーブル カナレ電気
    ブラック
    ブルー

    LAN用ケーブル

    カナレ電気
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
    質量(kg)5(100mあたり)構造F/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7導体構成(本/mm)1/0.54A導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)ペア数4
  • HDMI延長・分配器 カナレ電気

    HDMI延長・分配器

    カナレ電気
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    4日以内出荷
    4K映像信号の伝送/4K60(4:4:4)の映像信号の伝送が可能です。HDCP 1.4/2.2に対応しています
    付属品電源アダプタ×1、取付金具×l組、ねじ×4、RS-232信号用フエニックスコネクタ×1適合HDMI/HDM P、Cat6A/RJCA 、NC6A 、ETC6A- -T質量(g)160外形寸法(mm)80.0(W)×26.7(H)×104.5(D)
  • メディアコンバータ1Gタイプ カナレ電気

    メディアコンバータ1Gタイプ

    カナレ電気
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    ネットワーク通信の異なる媒体(メディア)同士を接続し、電気信号(10/100/1000BASE-T)と光信号(100BASE-FX/1000Base-X)を相互に変換。電源装置を使用することによって16台の監視が可能。電源装置は2重化した電源ユニットを使用することによって高信頼性を実現
    質量(g)210使用温度範囲(℃)-40~70(本体)、0~50(外部電源アダプタ)外形寸法(mm)108(W)×23(H)×72.5(D)最大消費電力(W)2(12V使用時)保存温度範囲(℃)-40~85
  • カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気

    カテ6A移動用LANケーブル

    カナレ電気
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本(3m)ほか
    62日以内出荷
  • VESA200用アダプタ金具 カナレ電気

    VESA200用アダプタ金具

    カナレ電気
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器