4K30Hzの映像を最大140m延長できるKVMエクステンダーです。HKM01TRはLANケーブルを使ってHDMI、USB、音声、RS232C、赤外線信号を延長することができます。送信機にもHDMI OUTを備え、手元側にもディスプレイを接続して、映像を表示させることができます。受信機はUSB2.0端子を4ポート備え、様々なUSB機器を接続することができます。放送システム、デジタルサイネージ、産業用機器制御など様々な分野でご利用頂くことができる製品です。
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
PCやブルーレイなどのデジタル映像にマーカーができるプレゼンテーションツールです。
1個
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
切替時にブランク画面が発生しないシームレス対応のHDMI4chセレクタです。
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
1台のモニタで最大4台のパソコン画面をマルチ表示できるパソコン切替器です。入出力ともデジタル映像のFULLHD(1920x1080)に対応し、監視業務などにも最適です。マルチ表示も4画面すべてリアルタイム更新を実現し、動画も滑らかに表示することが可能です。キーボード、マウスはUSBに対応し、特別なソフトウェアをインストールする必要もなく接続も非常に簡単です。
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
HE02EXPはHDBaseT規格準拠のHDMIエクステンダーです。LANケーブル(CAT6A)を使用して、最大解像度 4K@60Hz 4:4:4 の非圧縮映像、オーディオ信号を70mの伝送が可能。PoH(Power over HDBaseT)に対応し、片側(Tx/Rx)からもう片側へ電力を供給することができます。双方向のIR、RS232伝送をサポートしており、映像信号の送信先機器の電源や入力切替なども遠隔からコントロールすることができます。CEC(Consumer Electronics Control)、EDID(Extended Display Identification Data)のパススルーに対応しており、ケーブル接続と同じ状態をつくることができます。
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
HSWT-411は工場、オフィス、展示会、学校など業務用途でご利用頂ける高品質な4入力1出力のHDMIセレクター(HDMI切替器)です。RS232C信号や接点信号により、外部から画像を切り替えることができます。
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
4K(3840x2160)の高解像度に対応したHDMI3chセレクターです。HDMI2.0b対応。HDCP2.2対応。工場、オフィスなど業務用途を考慮した高品質設計。EDID情報の自動取得または本体内蔵の固定解像度モードを選択可。外部音声入力のミキシング出力に対応。RS232C、接点信号など外部からの切替制御に対応しています。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
4K(3840x2160)の高解像度に対応したHDMI2分配器です。HDMI2.0b対応。HDCP2.2対応。工場、オフィスなど業務用途を考慮した高品質設計。EDID情報の自動取得または本体内蔵の固定解像度モードを選択可
1個
¥82,980
税込¥91,278
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。