Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器Fluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
アルミ削り出し加工でシンプルで硬質なデザイン4cmボディで小型軽量でも5Wの高速無線充電キュートなボディに充電バッテリーを内蔵専用シリコンケース付きカラビナ2個付きバッテリー内蔵、磁器無線充電器で必要な時すぐに充電可能いつもぶら下げて持ち歩ける。Applewatch / イヤホン専用
寸法(mm)385×425×158質量(g)46定格出力最大5Wバッテリーリチウム1000mAh充電時間Type-C充電 約70分素材アルミ、ABS入力電力(W)10~
VOVA MagSafe モバイルバッテリーFluke Forest(フルークフォレスト)4日以内出荷
カメラに干渉しない使い勝手重視の超小型高速MagSafeバッテリー無線充電器・スマホサイズに綺麗に収まり、寸法以上にスッキリ見えるデザインで持ちやすい。・2200ガウスの強磁力とシリコン充電パット採用でスマホに傷がつかないMagSafe無線充電・高い電圧のバッテリーを使用することで、無線充電15w、有線充電20Wの充電速度を確保接触面積が最小限にスマートフォンと本製品の接触面積は最小限に作られています。MagSafeに必要な部分は円形で約2mmの段差がありスマートフォンとはこの部分しか接触しません。そのため、スマートフォンへの接触面積を減らし、傷の防止になります。また、スマホケースのカメラ保護枠が2mm以下であれば、干渉しない形状になっています。※ケースの形状によっては干渉する場合があります。ケースはMagSafe対応ケースをご利用ください。どのiPhoneでも収まる専用設計本製品の形状は薄さだけを優先していません。iPhoneに貼り付けたときに持ちやすく、邪魔にならない形状を求めてiPhone形状に合わせて専用に設計されました。これ一つで充電しきれる5000mAhバッテリーを収めるために幅、高さのほか、エッジのラウンド形状などをデザイン。持ちやすく違和感のないMagSafeバッテリー小さくても素早く充電する充電性能MagSafe充電→最大15w充電対応TYPE-C出力充電→最大20w充電対応入出力仕様Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)TYPE-C出力:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)無線充電出力:5W、7.5W、10W、15WMagSafe充電は最大15wの急速充電に対応。※iPhone15などスマホ側の性能に依存します。さらにお急ぎの場合は充電器のTYPE-C端子から有線接続すると最大20wに対応。2台同時に充電スマホやその他の機器がある場合、2台同時に充電も可能※2台同時充電の場合は最大15wとなり振り分けは機器により異なります。急速充電中の気になる温度ワイヤレス急速充電は発熱が心配。温度の抑制と放熱対策も十分、VA101は急速充電から30分経過しても温度上昇は30℃前後に抑えられます。ながら充電OKスマホを充電しながらMagSafeバッテリーを充電することも可能。VA101はMagSafeバッテリー本体の充電も高速対応。Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)充電時間目安:約2時間(18w時)約2時間半~3時間(10w時)強力!MagSafe磁力強力磁力で貼り付きしっかり固定できます。ケースをご利用の場合はMagSafe対応ケースをご利用ください。素材でも貼り付きをサポート磁力だけでなく、滑りを防止するシリコン素材を採用充電器本体からインナーとアウターの2枚のシリコンプレートで仕上げています。滑り止め効果だけでなく、スマホに傷がつくことを防止します。MagSafeじゃなくても無線充電可能充電パットは無線充電対応機器であれば充電可能です。iPhone以外の無線充電に対応したスマートフォンは無線充電が可能です。airpodsなども充電可能。アンドロイド系スマホも無線充電に対応していれば充電可能。
セット内容本体、TYPE-Cケーブル(30cm)、日本語取説寸法(mm)93×66×13.3質量(g)120出力5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A定格電圧3.85V /5000mAh入力5V-3A/9V-2Aバッテリー3.85V 5000mAh
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798