絞り込み
ブランド
- Fluke Forest(フルークフォレスト)
- モノタロウ(65)
- メディアカバーマーケット(35,575)
- エレコム(4,328)
- サンワサプライ(2,627)
- StarTech.com(1,946)
- レイ・アウト(1,276)
- BUFFALO(バッファロー)(925)
- サンワダイレクト(922)
- RS PRO(883)
- トリニティ(829)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(756)
- ナカバヤシ(716)
- LEPLUS NEXT(609)
- 光興業(606)
- ATEN(595)
- PGA(591)
- 明工社(554)
- アイネックス(492)
- ダイヤトレンド(464)
- オーム電機(449)
- ブランドをもっと見る
特価

3in1ワイヤレス充電器
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷iPhone、Apple Watch、AirPods の3種をスマホリングで無線充電する。画期的なワイヤレス充電器「SOMaD」。オールインワンの利便性&自慢したくなるようなスタイリッシュなデザイン。コンパクトながら強力!最高18W。スマホ充電は当たり前!。1台で、Apple WatchもAirPodsの充電もOK。さらに、ケーブルのゴチャつきなし。スマホリング、スマホスタンドとして活用できる。両面に充電コイルを搭載しつつさらにリングまで搭載しても薄型デザイン。軽量&コンパクト。携帯しやすい本革ストラップ付。ストラップ付で便利。カラビナを付ければバッグにもつけられる。耐熱性と熱放射特性。アルミ素材は充電器内で発生した熱を外部へ逃がし熱を効率的に管理可能。さらに錆びにくい・酸化しにくいといった特徴があり、携帯用にも。ネオジム磁石の強力な磁力。現有する磁石の中で最も高い磁気特性を持ち、吸着力が他の磁石に比べて強いのが特徴。------------。フロント部。MagSafe対応のスマートフォン、イヤホンなどのワイヤレス充電を行います。リアパーツ。発熱と充電速度。最適に設計されたアップルウォッチ用ワイヤレス充電ユニット。ストラップ。携帯に便利なストラップ。汚れが付きにくいく高級感のある本革仕様。携帯していることを忘れるほどの軽量設計。寸法(mm)105×57×12色シルバー質量(g)63定格電力(W)最大15(Magsafe充電ユニット) + 最大3(Apple Watch充電ユニット)素材アルミニウム合金、ポリカーボネート、本革定格入力QC,25Wに互換性があるPD
ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷デジタルブラシで描く世界。イラスト、デジタル絵画、写真アート、製品スケッチなど。筆圧に合わせた濃淡が出しやすく、繊細な表現が可能です。様々なデバイスで絵が描ける。Android、iPhoneのスマホやiPadなどのタブレットなど。あらゆるデバイスがあなたのキャンバスになる。いつでも自由にあなたのイメージを作品にすることが可能になります。誰でも使い方簡単。再充電、電池およびBluetoothのための準備もいっさい必要なし。あらゆるお絵かきソフトに対応。プロが使うような本格ソフトから初心者用のソフトまで対応しています。静電容量センシング。特殊な通電コーティングで確実な通電性長さ(mm)【収納時】100全長(mm)180質量(g)10材質(ボディ)真鍮材質(ペン先)アクリル
Apple Watch/AirPods用 ワイヤレス充電器
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷アルミ削り出し加工でシンプルで硬質なデザイン。4cmボディで小型軽量でも5Wの高速無線充電。キュートなボディに充電バッテリーを内蔵。専用シリコンケース付き。カラビナ2個付き。バッテリー内蔵、磁器無線充電器で必要な時すぐに充電可能。いつもぶら下げて持ち歩ける。Applewatch / イヤホン専用寸法(mm)385×425×158質量(g)46定格出力最大5Wバッテリーリチウム1000mAh充電時間Type-C充電 約70分素材アルミ、ABS入力電力(W)10~
VOVA MagSafe モバイルバッテリー 大容量
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷手に収まる20000mAhの大容量バッテリー。バッテリー状況が一目で分かるドット液晶残量表示。3ポート出力とiPhoneユーザーに便利なライトニング入力端子。VA-121は20000mAhのバッテリーを搭載する22.5W充電のモバイルバッテリーです。20000mAhの大容量ながら高密度バッテリーを採用し、可能な限り小型に仕上げ、また、製品の角をすべてそぎ落とし、手になじむデザインに仕上げました。ラウンド形状のデザインのおかげで寸法以上に小さく扱いやすくサイズ感を感じさせないポータブル性を持っています。バッテリーの充電状況や残量状況が一目で分かるドット液晶を装備しており、点で表示する数字は非常に見やすくまたオシャレな表示に仕上げてあります。決して小さくはありませんが、カバンやポケットに入れて持ち歩いても違和感なく、また、20000mAhに抑えたことで機内持ち込みが可能な容量としており、出張にも大活躍できます。人間工学を取り入れた洗礼されたラウンドデザイン。持ちやすい丸みを帯びた形状。様々シーンで活用。・ビジネスシーンで。出張、外回りでスマートフォンのバッテリー切れは死活問題!。ビジネスバックに入れても邪魔にならな重量とサイズ感。・キャンプ/アウトドア/旅行。電源の無いキャンプでも各種機器が使用可能。リュックやポケットに入れても邪魔にならな重量とサイズ感。・災害用グッズとして。防災用充電バッテリーとしても大容量なので最適。防災グッツとして備えるアイテムの1つに。電気用品安全法PSE認証済み材質難燃性樹脂寸法(mm)113×68.5×31質量(g)313バッテリー3.85V 20,000mAh充電時間7~8時間(9V/2Aの場合)充電器出力Type-C:20W/USB-A(2ポート):22.5W充電器入力Type-C:PD18W/Litnig端子:PD18W
VOVA MagSafe モバイルバッテリー
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から7日以内出荷カメラに干渉しない使い勝手重視の超小型高速MagSafeバッテリー無線充電器。・スマホサイズに綺麗に収まり、寸法以上にスッキリ見えるデザインで持ちやすい。・2200ガウスの強磁力とシリコン充電パット採用でスマホに傷がつかないMagSafe無線充電。・高い電圧のバッテリーを使用することで、無線充電15w、有線充電20Wの充電速度を確保。接触面積が最小限に。スマートフォンと本製品の接触面積は最小限に作られています。MagSafeに必要な部分は円形で約2mmの段差がありスマートフォンとはこの部分しか接触しません。そのため、スマートフォンへの接触面積を減らし、傷の防止になります。また、スマホケースのカメラ保護枠が2mm以下であれば、干渉しない形状になっています。※ケースの形状によっては干渉する場合があります。ケースはMagSafe対応ケースをご利用ください。どのiPhoneでも収まる専用設計。本製品の形状は薄さだけを優先していません。iPhoneに貼り付けたときに持ちやすく、邪魔にならない形状を求めてiPhone形状に合わせて専用に設計されました。これ一つで充電しきれる5000mAhバッテリーを収めるために幅、高さのほか、エッジのラウンド形状などをデザイン。持ちやすく違和感のないMagSafeバッテリー。小さくても素早く充電する充電性能。MagSafe充電→最大15w充電対応。TYPE-C出力充電→最大20w充電対応。入出力仕様。Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)。TYPE-C出力:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)。無線充電出力:5W、7.5W、10W、15W。MagSafe充電は最大15wの急速充電に対応。※iPhone15などスマホ側の性能に依存します。さらにお急ぎの場合は。充電器のTYPE-C端子から有線接続すると最大20wに対応。2台同時に充電。スマホやその他の機器がある場合、2台同時に充電も可能。※2台同時充電の場合は最大15wとなり振り分けは機器により異なります。急速充電中の気になる温度。ワイヤレス急速充電は発熱が心配。温度の抑制と放熱対策も十分、。VA101は急速充電から30分経過しても温度上昇は30℃前後に抑えられます。ながら充電OK。スマホを充電しながらMagSafeバッテリーを充電することも可能。VA101はMagSafeバッテリー本体の充電も高速対応。Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)。充電時間目安:約2時間(18w時)約2時間半~3時間(10w時)。強力!MagSafe磁力。強力磁力で貼り付きしっかり固定できます。ケースをご利用の場合はMagSafe対応ケースをご利用ください。素材でも貼り付きをサポート。磁力だけでなく、滑りを防止するシリコン素材を採用。充電器本体からインナーとアウターの2枚のシリコンプレートで仕上げています。滑り止め効果だけでなく、スマホに傷がつくことを防止します。MagSafeじゃなくても無線充電可能。充電パットは無線充電対応機器であれば充電可能です。iPhone以外の無線充電に対応したスマートフォンは無線充電が可能です。airpodsなども充電可能。アンドロイド系スマホも無線充電に対応していれば充電可能。セット内容本体、TYPE-Cケーブル(30cm)、日本語取説寸法(mm)93×66×13.3質量(g)120出力5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A定格電圧3.85V /5000mAh入力5V-3A/9V-2Aバッテリー3.85V 5000mAh
ペン先が筆のタッチペン「BuTouch」Ver.2
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷【タッチパネルに反応する特殊な毛先のタッチ筆ペン】。デジタルペインティングでも筆感まで再現するリアル体感。タッチペンというとペン先が硬く、カチカチ音を立てながら書いていくのが通常かと思います。特にイラストや水彩画などを描く場合はペン先の感覚と描写が異なり違和感も。ペン先を通電する特殊加工でタッチパネルに反応する筆を作成しました!。ふわふわな感触の通電する特殊毛。筆感アップ…従来品より毛を細く加工し、毛量を増やし、より筆らしい感触に!。イラストや水彩画などに最適です。滑らかな描写で気持ちよくかけます。全長(mm)180質量(g)10材質(ボディ)真鍮材質(ペン先)アクリル
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機ELBenQ(ベンキュー)税込¥104,478¥94,980