パソコン/周辺機器 :「rs485コネクタ」の検索結果
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ
高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。
各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。
ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。
USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24
質量(g)約105
通信方式LTE Category 4(日本国内向)
対応B1/B3/B8/B18/B19/B2
プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQT
アンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)
センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)
表示LED(3色)/OLED(128×36dot)
操作ボタン
電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48
保護等級IP4X
動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)
USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV
Bluetooth5.1(Long Range対応)
仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。