パソコン/周辺機器 :「冷却ファン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
欠品中

6基のファンでノートPCを強力冷却。・ファンの状態が一目でわかる液晶ディスプレイ。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・7段階調整が可能なスタンドアーム。・スマートフォンスタンドが付属。・USB電源ポートからの給電
付属品USB Type-A (オス) to Type-A (オス) ケーブル、スマートフォンスタンド、取扱説明書 (保証書付) 対象パソコン最大 17インチ 最高回転数(min-1[r.p.m])Φ70mm:2500±10%、Φ98mm:1300±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 408×297×40(スタンド折りたたみ時のサイズ) 騒音値(dB)最大約25 消費電流(mA)最大 約1100 ファンΦ70mm×2基、Φ98mm×4基 速度調節方式6段階 角度調節7段階
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25 仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し ベアリング2ボール コネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin 寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h 保証期間2年 ケーブル長(mm)800 定格出力電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25 仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール 寿命期待:60℃40000h、40℃66000h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25 仕様(リブ)無し 付属品取付用ネジ タイプPWMモデル 回転数(min-1[r.p.m])3150 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール コネクタ形状4pin 最大静圧(mmH2O)4.6 最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM 寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃) 保証期間2年 音圧レベル(dB)33 ケーブル長(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25 仕様(リブ)無し 付属品取付ネジ 質量(g)約140 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール 寿命期待:60℃40000h、40℃66000h ケーブル長(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・最大3500rpmのターボファンがノートPCを超強力に冷却。・ファンスピードは24段階に調節可能。・現在の風量が分かるタッチパネル。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・幅広いサイズのノートPCに対応。・3ポートのUSB 2.0ハブを搭載。・3段階の角度調節が可能なスタンド。・PSE適合製品。・安心の1年保証
ACアダプタ(定格出力)DC12V/1.5A
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

TDP230W対応 高冷却CPUクーラーです。空気の流れが最適になる、エアダクト構造になっており、ロスの少ない効率的な冷却が可能です。また、HDT(ヒートパイプダイレクトタッチ)方式採用により、CPUの熱が6本のニッケルメッキされた銅製ヒートパイプにスムーズに流れ、ヒートシンクに伝えることが出来ます。これにより、TDP230Wの優れた冷却性能を実現しました。2基のRGB LED対応のVortex Pro bladesファンを搭載し、優れた冷却機能を備えたCPUクーラーです。安心の1年保証です。
仕様TDP(熱設計電力):230W 付属品バックプレート × 1、Intel用マウントブラケット × 2、AMD用マウントブラケット × 2、スタッドボルト × 4、スクリュー × 4、ナット × 4、ワッシャー × 4、ラバーパッド × 8、マウント用ねじ × 4、スプリングナット × 4、保護シート × 1、組立用レンチ × 1、RGBコントローラーケーブル × 1、熱伝導グリス × 1、FAN分岐ケーブル × 1、RGBコントローラー分岐ケーブル × 1 ベアリングライフルベアリング 本体質量(g)約897 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ファン:約135×129×53.4 パイプ径(Φmm)ヒートパイプ:6×6本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×106×160 寿命ファン:30000時間 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))最大:29.5±10% 適合ソケット【Intel】LGA775、LGA1150、LGA1151、LGA1155、LGA1156、LGA1200、LGA1366、LGA2011、LGA2066、【AMD】AM2、AM2+、AM3、Am3+、Am4、FM1、FM2、FM2+ 適合コネクタPWM FAN4Pin + ARGB3Pin RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)72 ファン速度(rpm)1000~2000±10%
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります