絞り込み
ブランド
  • Acer(エイサー)
  • EIZO(9)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • LG(2)
  • RAMASU(ラマス)(2)
  • LIAN LI(2)
  • JTT(1)
  • ダイアモンドヘッド(1)
  • アラジン(1)
  • AOC(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「led 1w 明るさ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DLPプロジェクター (4K UHD(3840×2160)/4000 ANSI lm/HDMI 2.0/3D対応/3.1kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター (4K UHD(3840×2160)/4000 ANSI lm/HDMI 2.0/3D対応/3.1kg/2年間保証)Acer(エイサー)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
仕様●カラーホイール仕様:6セグメント (RWGBGW)●台形歪み補正:+/-30 度(垂直方向)手動/自動調整、+/-30度(水平方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載)その他3D機能:ISFccc認証、DLP 3D ready(120Hz 3D対応)、144Hz 24p 3D対応、HDR 10対応、ケンジントン・ロック対応付属品HAKO mini Android TVボックス、HAKO mini Android TVボックス リモコン、HAKO mini Android TVボックス USBケーブル、HAKO mini Android TVボックス HDMIケーブル、電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池(試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書質量(kg)約3.1寸法H(mm)本体:約114(突起部含む)消費電力(W)310(使用時)、215(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V、50/60Hz倍率1~1.1[投写レンズ]方式投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ)寸法D(mm)本体:約258(突起部含む)寸法W(mm)本体:約315(突起部含む)光源ランプ:250Wランプコントラスト比10000:1(最大)ズームフォーカス:手動[投写レンズ]ディスプレイサイズ:0.47型 UHD DMD解像度3840×2160(4K UHD)輝度(ANSI lm)4000(標準)、2600(ECOモード)主な用途学校/ビジネス色再現性約10億7000万色保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満)走査周波数(水平)15k~135kHz走査周波数(垂直)24~240Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub 15ピン)×1、音声:PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2設置方式置き型スピーカー10Wスピーカー×1LED光源ランプ耐久時間目安:5000時間(標準)、10000時間(ECOモード)、12000時間(ExtremeEco機能へ移行時)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)主な機能DynamicBlackTMテクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー (解像度自動認識)、Acer EcoProjection テクノロジー(標準/ECOモード、ExtremeECO機能)、Wall-Color Compensation(投影先の壁色に適した投影色変更機能)、オートシャットダウン機能 (OSDで時間設定可能)、Digital Zoom(デジタル部分拡大機能)、Chrome OSTM対応、電源コード差し込みによる起動に対応、HDMIポートの差し込みによる起動に対応、24時間の連続投写可能端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1比率投射:100インチ @3.32m (1.5~1.66:1)画面サイズ投写:30インチ(76cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.7m~1.8m)、60インチ(2m~2.2m)、80インチ(2.7m~2.9m)、100インチ(3.3m~3.7m)、120インチ(4m~4.4m)、150インチ(5m~5.5m)、200インチ(6.6m~7.3m)、250インチ(8.3m~9.2m)、300インチ(10m)[目安]出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1.5A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i)画素数4KUHD(3840×2160)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)明るさF=1.98~2.02[投写レンズ]焦点距離f=15.843mm~17.44mm[投写レンズ]距離投写:1m~10m対応解像度コンピューター入力:4K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:9(通常) 、4:3 (切替可能)投影方式単板DLP(R)方式
DLPプロジェクター (4K UHD (3840×2160)/4000 ANSI lm/HDMI 2.0/3D対応/3.1kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター (4K UHD (3840×2160)/4000 ANSI lm/HDMI 2.0/3D対応/3.1kg/2年間保証)Acer(エイサー)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
仕様●カラーホイール仕様:6セグメント (RWGBGW)●台形歪み補正:+/-30 度(垂直方向)手動/自動調整、+/-30度(水平方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載)その他3D機能:ISFccc認証、DLP 3D ready(120Hz 3D対応)、144Hz 24p 3D対応、HDR 10対応、ケンジントン・ロック対応質量(kg)約3.1寸法H(mm)本体:約114(突起部含む)消費電力(W)310(使用時)、215(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V、50/60Hz倍率1~1.1[投写レンズ]方式投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ)寸法D(mm)本体:約258(突起部含む)寸法W(mm)本体:約315(突起部含む)光源ランプ:250Wランプコントラスト比10000:1(最大)輝度4000 ANSI lm (標準)、2600 ANSI lm(ECOモード)[ルーメン]ズームフォーカス:手動[投写レンズ]ディスプレイサイズ:0.47型 UHD DMD色再現性約10億7000万色保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満)走査周波数(水平)15k~135kHz走査周波数(垂直)24~240Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub 15ピン)×1、音声:PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2スピーカー10Wスピーカー×1LED光源ランプ耐久時間目安:5000時間(標準)、10000時間(ECOモード)、12000時間(ExtremeEco機能へ移行時)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1比率投射:100インチ @3.32m (1.5~1.66:1)画面サイズ投写:30インチ(76cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.7m~1.8m)、60インチ(2m~2.2m)、80インチ(2.7m~2.9m)、100インチ(3.3m~3.7m)、120インチ(4m~4.4m)、150インチ(5m~5.5m)、200インチ(6.6m~7.3m)、250インチ(8.3m~9.2m)、300インチ(10m)[目安]出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1.5A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i)画素数4KUHD(3840×2160)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)明るさF=1.98~2.02[投写レンズ]焦点距離f=15.843mm~17.44mm[投写レンズ]距離投写:1m~10m対応解像度コンピューター入力:4K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×14K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:9(通常) 、4:3 (切替可能)
DLPプロジェクター X1328Wi (WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター X1328Wi (WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証)Acer(エイサー)
68,980税込75,878
1台
予約販売
4500ルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlackTMテクノロジーを搭載し、最大20000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。3Dコンテンツを楽しみたい時は、メニューをワンボタンで切り替えるだけ。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーがオリジナルのままの自然な色味を再現します。標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。 内蔵の3Wスピーカーが迫力のあるサウンドを再現。まるで映画館にいるような臨場感のある空間が目の前に広がります。また、密閉型エンジンを搭載し、空気中のホコリをシャットダウン。システムが不安定になるなどホコリによるトラブルに備えます。性能を維持することで、メンテナンスの負担も軽減します。
解像度WXGA(1280×800)輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(ECOモード)主な用途家庭用投影方式DLP 方式アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)コントラスト比10000:1設置方式ポータブル入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:ワイヤレスキット(USB Type-A)×1出力端子映像:無し、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)色再現性約10億7000万色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×113.7×240質量(kg)2.8投影サイズ(対角)27インチ~300インチ(75cm~762cm)投影距離(m)1.0~10.0LED寿命(時間)6000(標準)、10000(ECOモード)、15000(ExtremeECOモード)スピーカー3W×1電源AC入力 100~240V付属品電源ケーブル(1.8m)、レンズキャップ、リモコン、リモコン用電池、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、クイックスタートガイド、保証書
DLPプロジェクター H6518STi (1080p (1920×1080)/3500 ANSI lm (標準)、2800 ANSI lm (ECOモード)/HDMI/3D対応/2.95kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター H6518STi (1080p (1920×1080)/3500 ANSI lm (標準)、2800 ANSI lm (ECOモード)/HDMI/3D対応/2.95kg/2年間保証)Acer(エイサー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書質量(kg)2.95電源AC入力 100~240V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×255.3×100.2コントラスト比10000:1解像度1920×1080(1080p)輝度(ANSI lm)3500(標準)、2800(ECOモード)主な用途家庭用色再現性約10億7000万色入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1設置方式ポータブル投影サイズ(対角)45インチ(115cm)~303インチ(770cm)スピーカー3W×1出力端子音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)0.5~3.4投影方式DLP 方式

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら