パソコン/周辺機器 :「オフィスデスク」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ電源タップ
エコ商品
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様絶縁キャップ:あり グレー 適合規格PSE 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし アース端子あり 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状3P コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)コード:8.5 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イオンの力で強力クリーニング。環境に優しい電解アルカリイオン水使用のウェットティッシュ。 電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。 旭化成せんいの長織布不織布「ベンリーゼ(R)」を使用しており、拭き取りの際、繊維残りがほとんどなく、使い心地がとてもスムーズです。 人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
用途パソコン本体やFAX、電話機などのオフィス機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。 タイプ本体ボトル 成分電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤 材質キュプラ不織布「ベンリーゼ(R)」 シートサイズ(mm)140×180
1本(150枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライCPUスタンド
幅は200~260mmまで調整可能で、さまざまなサイズのPCに対応できます。スチール製の頑丈な構造で、最大50kgまでの重量に耐えられます。キャスター付きで移動がスムーズ。清掃やレイアウト変更時にも便利です。大型のゲーミングPCにも対応し、高性能なマシンもしっかり支えます。安定感のある設計で、デスク下やオフィス環境でも安心して使用できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、必要工具:スパナ,手袋、マンセル値:該当なし、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり フレーム色ブラック キャスター径(Φmm)40 組立時間20分 有効寸法(奥行)(mm)500+100程度 組立人数1 有効内寸法・幅(mm)198~258
1台
6,198 税込6,818
欠品中

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。前面部分はスマートフォンなどの置き場所として使える簡易スタンド付きです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。別途USB PD対応ACアダプタを接続することで、パソコンへの充電も本製品経由で可能となります。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。ノートパソコン収納部はアルミ端面部分までシリコーンゴムカバーで保護しているので、ノートパソコン収納時の傷付きを防ぎます。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でしっかりと安定します。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 質量(g)約590 規格対応:PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 消費電力(W)本体:15 最大出力(W)USB PD:85 対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB 5Gbps以上に対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:2台 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5 最大入力(W)USB PD:100 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90 ※結露なきこと サイズ(mm)W182×D98×H62、対応機器:本体の厚さが20以下のノートパソコン、タブレット 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)50 有効挟み幅(mm)20 USBポート数2ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート 伝送速度(Mbps)理論値:1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 供給電流(mA)USB Aコネクタ(1ポートあたり最大900) ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。 専用ソフトドライバ:不要 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度●最大:4K/60Hz●【最大】リフレッシュレート:ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。 対応プロトコルIPv4、IPv6 HDMI規格2ポート ケーブルタイプケーブル着脱 入力ポートUSB PD:あり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が2ヵ所のタイプです。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 ディスプレイは机上面から315~455mmの範囲で調整できます。 15kgまでのディスプレイに対応します。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)2.4 耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下 アズワン品番64-0885-46 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 可動範囲画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/90°、左右(スウィング)/360°アーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°、アーム間接3/左右200° 総耐荷重(kg)15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応します。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 アームの高さ調整は机上面から0~200mmの範囲で調整できます。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平垂直 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0885-47 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mmアーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°垂直(アングル)100°、アーム間接3/左右200° 総耐荷重(kg)2~10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

BTL-RDC31 モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライ 動画あり
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書 充電時間約3時間 電池リチウムイオン電池 本体形状その他 バッテリー電圧(V)18.25 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)5000 定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) バッテリー容量(Wh)91.25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。 垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向垂直 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)2.7 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0887-95 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360° 総耐荷重(kg)2~10
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります