55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-MCU03BKN マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書 形状スタンド 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性70~15000Hz 入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性単一指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)2.2K マイクミュート○(本体)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
タイプコンデンサータイプ インピーダンス(Ω)2200
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-MC23N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MM-MCU06BKN マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性70~10000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)2.2K マイクミュート×
1個
3,598 税込3,958
欠品中

MM-MC36 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性20~20000Hz、50~9000Hz インピーダンス(Ω)【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K 音量調節 指向性無(全)指向性 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート○(本体) ケーブル長(m)約2 プラグ形状USB-A 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 セット内容スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C 最大出力(W)2.5(実用) 仕様集音範囲:最大4m
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

MM-MC31 4極用高感度マイク サンワサプライ 動画あり
出力端子4極ミニプラグ(3.5mm) ケーブル長(m)1.6 周波数特性マイクロフォン部:100~13000Hz マイクロフォン部コンデンサータイプ 入力感度マイクロフォン部:-32±3 アズワン品番64-0890-18 指向性マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
2,198 税込2,418
欠品中

CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 動画あり
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) センサー100万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)140 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く) レンズF1.75f=2.5mm 消費電流(mA)最大200 解像度ビデオ:最大1280×720 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数100万画素 アズワン品番64-0905-04 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離3cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

MM-MCU02BK USBマイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。 LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)25 形式コンデンサータイプ 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×196 周波数特性70~15000Hz 入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0897-38 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)2.2 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

MM-BTCL1 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
クリップで固定して使えるBluetoothのマイクです。服の襟などに留めることでマイクを口元近くに持ってくることができます。■小型の手持ちマイクとしても使用可能です。■耳を塞がないので耳へ負担をかけずにWEB会議が可能です。3.5mmジャックを使えば自分の普段使用しているヘッドホンやイヤホンで音声を聴くこともできます。■3.5mmジャック搭載でイヤホンやヘッドホンを接続すればWEB会議で使用した際に相手の音声を聴くことができます。■音量操作、マイクミュート操作が可能です。
仕様IC:ATS2831 セット内容製品本体、取説、充電ケーブル 適合規格Bluetooth 5.0 接続方式Bluetooth 感度【マイク】-38±3dB 対応機種Bluetoot搭載の機器スマートフォン・タブレット・PCなど 充電時間(時間)約2 指向性全指向性 伝送方法GFSK 使用時間(時間)約4.5 ポート充電ポート:Type-C 通信距離(m)約10 対応コーデックSBC マイクミュート対応※ZOOMやTEAMSでもマイクミュート可能ですが、PC画面のマイクのアイコン表示には連動しません 通信周波数帯域(GHz)2.4帯 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。 付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g)156 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33 レンズF1.75 f=2.5mm センサーCMOS 1/4.5インチ インターフェースUSB2.0 A(オス) 消費電力(mA)最大200 解像度1920×1080(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数200万画素 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150° ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。 仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書 サイズ1/2.7インチ 質量(g)120 ケーブル長(m)2 対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50 対応機種M1チップ搭載MacBook Air レンズF2.0 f=5.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)最大:350 インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大:350 解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート最大30fps 画角水平約50°、対角約60° ビデオフォーマットYUY2、MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

MM-MCUSB25N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。ZoomやSkypeなどに対応しています。
仕様■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:60~15,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(本体)■ケーブル長 :約1.6m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種■セット内容:マイク本体、取扱説明書、保証書■形状:スタンド■ヘッドホン端子付き:×■モニタリング機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×
1個
4,998 税込5,498
欠品中

サンワサプライスピーカーフォン
Bluetoothでも有線(USB)でも使える会議スピーカーフォンです。充電・接続用のケーブルがスピーカーフォン本体に搭載されているのでケーブルを持ち運ぶ必要がありません。※ケーブルは本体に巻き取って収納できます。USB Aコネクタへ変換するアダプタが付属しているのでType-CでもUSB Aでも接続が可能です。4つのマイク搭載で約5mの範囲での集音が可能です。
仕様AGC、AEC、ANC対応 セット内容製品本体、取説、変換アダプタ(Type-CをAに変換) 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.1 接続方式Bluetooth、USB 感度-26dBFS 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲2.402~2.480GHz 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間最大約8.5時間 指向性全(無)指向性マイク4個搭載 伝送方法GFSK 通信距離(m)10 連続待受時間最大120時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約8.5 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
15,980 税込17,578
欠品中

マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
誰でも簡単に使えるクリップ式の小型ワイヤレスマイクです。2.4GHzで安定した送信が可能でクリアな音声を伝送します。通信範囲は最大で約50m、連続使用時間は最大約7時間です。レシーバーにはマイクの音声をモニタリングできるヘッドホンジャック付きです。
仕様ウインドスクリーン(スポンジ):○ 形式コンデンサー型 電源内蔵リチウムポリマー電池 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OSブック、スマートフォン、タブレット ※標準でUSBポート(Type-Cコネクタ)を持つ機種 連続使用時間約7時間 周波数特性80~16000Hz 周波数範囲2.403~2.481GHz 充電時間(時間)3 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB Type-C充電ポート 伝送方法2.4GHz 通信距離(m)約最大約50(見通しの良い場所) マイクミュート○(本体)
1個
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMS-V47BK スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です 画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用 カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き 通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB) 画素数200万画素 仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360° 付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書 質量(g)476 電圧(V)5 最大出力(W)5 ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属 対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11 感度-26dBFS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235 レンズF1.8/F=2.6mm センサーCMOSセンサー(1/2.8インチ) 周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000 消費電力(mA)500 解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 音圧レベル(dB)94 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 指向性無(全)指向性(MEMSマイク) インピーダンス(Ω)4 フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角水平105度対角120度 ビデオフォーマットMJPG、YUV 最短撮像距離60cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)0.5
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ。歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用。複数人で行うビデオ会議に最適。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。プライバシー保護のためのレンズカバーを付属。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g)110 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状USB2.0 A(オス) 消費電力5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22 レンズF1.8 f=2.26mm センサーCMOS 解像度1920×1080(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時 画角水平103°、対角118° ビデオフォーマットMJPG、YUY2 最短撮像距離300mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

CMS-V43BK-3 WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。 超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵。 ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス 画素数100万画素 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 質量(g)156 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く) レンズF1.75/f=2.5mm センサーCMOSセンサー(1/4インチ) 消費電力(mA)(最大)200 解像度【ビデオ】最大1280×720 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス手動 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150度 ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離3cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
センサーCMOS レンズF2.2 f=4.35mm 画素数200万画素 フォーカス固定 インターフェースUSB 解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 画角(水平)60度、(対角)70度 最低被写体照度(Lux)110 消費電力(mA)250 ズームズームイン・アウト:なし 三脚取付ねじ1/4インチ 最短撮像距離30cm ホワイトバランス自動 フレームレート30fps ケーブル長(m)1.5 種別標準WEBカメラ 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動 質量(g)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×57.1×43.8 ビデオフォーマットYUY2/MJPEG 内蔵マイクなし
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

MM-WLMSP1 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)約20-20000 充電時間(時間)約2 スピーカー3W 連続再生時間最大約6時間 指向性全(無)指向性 ポート充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm)40 通信距離(m)約10 連続待受時間最大約6時間 ノイズキャンセリングAEC/AGC対応 連続通話時間(時間)最大約6
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

CMS-V45S オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライ 動画あり
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス センサー200万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 シルバー 質量(g)90 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く) レンズF2.4f=3.9mm 消費電流(mA)最大220 解像度ビデオ:最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス自動 画素数200万画素 アズワン品番64-0905-05 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角50° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離7cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライスピーカーフォン
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様集音範囲:最大5m 適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能) セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書 電源USBポートより供給(本体側はミニUSB) 最大出力(W)実用:2(1+1) ケーブル長(m)1.7 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz 消費電流(mA)最大500(待機70-150) 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)4 マイクミュート○(本体) 音量調節
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

MM-MC24N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、アタッチメント、保証書 形状ピン 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)2.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

MM-HSPA10MC マイクススポンジ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクススポンジ
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×35 対応機種MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

MM-BTMSP1 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
用途4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。 付属品4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g)285 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×41 連続使用時間(時間)連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120 通信方式Bluetooth5.0(Class2) 周波数範囲2.402~2.480GHz 充電時間(時間)約2.5 伝送方法GFSK プロファイルHSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)約10(理論値) 対応コーデックSBC
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

MM-MCF03BK マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様ケーブル長:約2.5m 重量:38g セット内容マイク本体×1、アタッチメント×1 寸法(mm)外寸/W23×D20×H47 形式コンデンサー型 周波数特性40~16,000Hz インピーダンス1.5KΩ 入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mm4極ミニ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

MM-WLMSPSET スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)約20-20000 充電時間(時間)約2 スピーカー3W 連続再生時間最大約6時間 指向性全(無)指向性 ポート充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm)40 通信距離(m)約10 連続待受時間最大約6時間 ノイズキャンセリングAEC/AGC対応 連続通話時間(時間)最大約6
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

CMS-V71BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ。360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能。カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。
仕様【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース 種別会議用カメラ 質量(g)412(台座含む) ケーブル長(m)2 対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×61.8×179 レンズF2.0 f=1.1 センサーCMOS マイクロホンモノラル インターフェースUSB 解像度(ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080 動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーあり ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート30fps 画角360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直) ビデオフォーマットMJPEG、YUV 最短撮像距離100cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)300
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ。3840x2160の高解像度で撮影が可能。水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g)110 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状USB2.0 A(オス) 消費電力5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22 レンズF2.1 f=3.24mm センサーCMOS 解像度3840×2160(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数850万画素 フレームレート最大30fps(MJPG}※3840×2160時 画角水平90°、対角98° ビデオフォーマットMJPG、YUY2 最短撮像距離300mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

MM-BTMSP5 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
高性能マイク8個(集音範囲5m)と高出力の8Wスピーカー搭載で声をしっかり拾い、相手の声もしっかり聴くことができます。AGC/AEC/ANC/AIノイズリダクション/ハウリング抑制機能搭載でweb会議が快適に行えます。マイクミュート、スピーカーミュート機能搭載。電源、ペアリングボタンなどが独立しており、操作しやすい設計になっています。本製品を追加することで最大2台でワイヤレス連結を行うことができます。2台のスピーカーフォンから声を拾い、音を出すことができるので広い会議室での使用に最適です。NFC搭載でNFCでの接続にも対応しています。
仕様SCMS-T:非対応、AGC対応、AEC対応、ANC対応 セット内容製品本体、取説、USBケーブル 出力(W)スピーカー:8(5+3) 適合規格Bluetooth 5.2※Bluetooth5.3になります。 接続方式Bluetooth 感度【マイク】-24dBFS 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど バッテリーリチウムポリマーバッテリー 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)120~20000(音楽)、200~20000(通話) 充電時間(時間)約4 連続再生時間最大約8時間 指向性全(無)指向性マイク8個搭載 伝送方法GFSK ポート充電ポート:Type-C 通信距離(m)10 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約8 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
Type-Cコネクタを搭載した200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件Intel Core i3 1.2GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USB TypeCポートに1つの空き
センサーCMOS レンズF2.0 f=3.6mm 画素数200万画素 フォーカス固定 インターフェースUSB 対応フォーマット【ビデオ】YUY2/MJPEG 解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 画角(水平)60度 最低被写体照度(Lux)10 消費電力(mA)220 マイク/スピーカーマイク:モノラル/スピーカー:なし ズームズームイン・アウト:なし 三脚取付ねじ1/4インチ、対応:可 最短撮像距離30cm ホワイトバランス自動 フレームレート30fps ケーブル長(m)1.5 種別標準WEBカメラ 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 セット内容取扱説明書、カメラ本体 仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやTeamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件。Intel Core 2 Duo2.4GHz以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容取扱説明書、カメラ本体 質量(g)90 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×25×27 レンズF2.0 f=3.6mm センサーCMOS インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大220 解像度ビデオ:最大1920 x1080/静止画:最大1920 x1080 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート最大30fps 画角水平60度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)10
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMS-EXW01 無線化キット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ無線化キット
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キット。PCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
セット内容送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書 材質ケース部分:ABS 電源DC5V/3A(USBタイプCコネクタ) 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 適合機器接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカー インターフェースUSBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ 解像度(ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p 電波到達距離(m)最大25(環境により大幅に異なります) ケーブル長(cm)電源ケーブル:150、受信機:15 ビデオフォーマットMJPEG、H.264、YUV 電波周波数5GHz 入力ポートWEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

CMS-V69BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書 種別標準WEBカメラ 材質ケース部分:ABS 質量(g)約140 ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです) 対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77 レンズF2.4 f=3.9mm センサーCMOS 1/2.9インチ マイクロホンモノラル インターフェースUSB 消費電力(mA)最大800 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ 充電時間(時間)約3(カメラの電源off時) スピーカーなし コネクタ充電コネクタ:USBタイプC ホワイトバランス自動 フォーカス固定 電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります) バッテリー容量(mAh)1500 画素数200万画素 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角(水平)107度、(対角)116度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
34,980 税込38,478
欠品中

サンワサプライWEBカメラ
65度の環境化でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラ。工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。様々なものに取付可能なスタンドです。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容取扱説明書、カメラ本体 種別標準WEBカメラ 材質ABS(カメラケース部分) 質量(g)156 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)0~65 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33 レンズF2.1 f=2.44mm センサーCMOS 1/4.5インチ インターフェースUSB 消費電力(mA)最大200 解像度(ビデオ)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角(水平)150度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)30
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

CMS-V65BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC 質量(g)140 ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです 対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77 レンズF2.4 f=3.9mm センサーCMOS 1/2.9インチ インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大800 解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角65度(水平) 73度(対角) ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

MM-MCF02BK マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配がありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様ケーブル長:約1.5m 重量:58g 寸法(mm)外寸/W60×D60×H14 周波数特性40~16,000Hz インピーダンス1.5KΩ 入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mm4極ミニ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

CMS-V54BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です 付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます 210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。 壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。 カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四電池2本(テスト用) 質量(g)550 ケーブル長(m)5 対応OSWindows11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129 レンズF1.6-2.5、f=4.7mm~47mm センサーCMOS 1/2.9インチ 消費電流(mA)最大500 インターフェースUSB2.0 USB Aコネクタ ズーム光学10倍 解像度ビデオ:1920x1080、1280x720、640x480、640x360 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカスオートフォーカス※手動調整も可能です 画素数210万画素 フレームレート最大30fps 画角水平62度 ビデオフォーマットMJPEG、YUY2 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)1
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

CMS-V50BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ。画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現。ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。 付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用) 質量(g)550 ケーブル長(m)5 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129 レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mm センサーCMOS 1/2.9インチ インターフェースUSB2.0 A(オス) 消費電力(mA)最大500 ズーム光学3倍 解像度1920×1080、1280×720、640×480、640×360 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動または半自動 フォーカス自動・手動切り替え 画素数210万画素 関連資料商品導入事例(1.9MB) フレームレート最大30fps(MJPG) 画角84° ビデオフォーマットMJPEG 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)0.1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
セット内容取扱説明書(保証書)×1 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 電源バスパワー/セルフパワー両対応 対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 電源電圧(V)5 機能デュアルディスプレイ出力 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 湿度範囲(RH)5%~90% ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

USBケーブル1本でHDMIディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるドッキングステーションです。パソコンとの接続方法はUSB Type-C接続、または汎用性の高いUSB3.2(3.1/3.0)A接続に対応しており、幅広いパソコンとの接続が可能です。HDMIディスプレイ2台への出力が可能でUSBケーブル1本の接続で手軽にデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。背面にはUSB2.0×4ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)・マイクも接続でき、USBスピーカー/ヘッドホン・マイクとして利用することができます。注意:本製品はPD(Power Delivery)充電には対応していませんのでノートパソコンへの充電には別途ACアダプタ接続が必要です。
仕様ジャック形状:3.5mmステレオミニジャック×2 デュアルディスプレイ出力:対応 ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1(3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) 供給電流:USB3.2(3.1/3.0) Aコネ セット内容ドライバCD×1、ACアダプタ(DC5V/4A)×1、パソコン接続用USBケーブル×1、専用スタンド×1、取扱説明書(保証書)×1(※付属するパソコン接続用ケーブルは本製品専用ケーブルです。変換アダプタを含め本製品以外でのご使用はお控えください。) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 電源ACアダプタ(DC5V/4A) 対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7 コネクタ形状HDMIタイプA(19PIN)メス×2、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Bコネクタ メス(アップストリーム)×1、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×2、USB 2.0Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×4 インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 動作環境動作温度範囲/0℃~40℃動作湿度範囲/0%~90% 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75)、640×480(60/72/75/85Hz)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります