29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップを挟み込んで、デスクなどにクランプで取り付けできるホルダーです。ホルダーの向きを180°回転することができ、好みの向きに設置が可能です。背面には電源コードをスッキリ配線できるクリップ付きです。タップホルダー部は伸縮式で約40mm~60mmまでのタップが取付け可能です。デスククランプ部は約10mm~60mmまでの机に取付けが可能です。
仕様クランプ可能厚:10~60mm、電源タップ対応サイズ:40~60mm
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。親しみのあるアースカラーをベースにしたマウスパッドです。表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80 質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2 タイプデスク取付タイプ 取付方式クランプ、グロメット クランプ範囲(mm)可能厚:10~50 耐荷重(kg)8 適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8kgのモニター セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、M6×12、ワッシャー(M6)※各4個 ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ 液晶モニター1 アーム構造:ガススプリング式 対応インチサイズ13~32 可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):360度ローテーション(画面回転):360度 アームの可動方向水平 対応VESA規格75×75100×100
1台
4,598 税込5,058
欠品中

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80 質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2 クランプ範囲(mm)可能厚:10~50 適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8のモニター セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各8個個 ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ 取付け方法クランプ, グロメット アーム構造:ガススプリング式 可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転):360度 画面仕様数:2台 総耐荷重(kg)16 対応VESA規格75×75100×100
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

TAP-CLAMP1 回転型ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ回転型ホルダー
デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USBHUBなど)を取り付けることができます。 180℃回転させることができるので、好みの位置に設置が可能です。 背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。 対応天板厚み10~59mmまで対応取付幅35~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。
材質ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
欠品中

ずれないマウスパッド サンワサプライ 動画あり
デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。 ※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。 接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。 何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。 接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。 ※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。 レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。 表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。 裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。
適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式 材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム 質量(g)24 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライマウスパッド
表面は不規則凹凸構造により、正確なマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め効果が高いため、デスク上で滑らず快適なマウス操作が可能です。落ち着きのあるカラーでデスク上で邪魔にならなず、インテリアにもマッチします。
適合ブルーLED、光学式、レーザー式 大きさ小型 材質(裏)エラストマー 材質(表面)PVC 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×1
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマウスパッド
低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。カーソル速度が遅くても広々操作できる大型タイプです。裏面はデスクとのずれを防止するポリウレタンを使用しています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が2ヵ所のタイプです。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 ディスプレイは机上面から315~455mmの範囲で調整できます。 15kgまでのディスプレイに対応します。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)2.4 耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下 アズワン品番64-0885-46 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 可動範囲画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/90°、左右(スウィング)/360°アーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°、アーム間接3/左右200° 総耐荷重(kg)15
1個
19,980 税込21,978
欠品中

表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。 裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。 親しみのあるアースカラーを基にしたマウスパッドです。 アースカラーを基に、柔らかく親しみやすいマウスパッドに仕上げました。 表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
材質表面:PP(ポリプロピレン)、芯材:PVC(ポリ塩化ビニル)、裏面:天然ゴム
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。 使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。 台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)6 付属品調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本) 材質支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 可動範囲画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応します。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 アームの高さ調整は机上面から0~200mmの範囲で調整できます。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平垂直 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0885-47 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mmアーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°垂直(アングル)100°、アーム間接3/左右200° 総耐荷重(kg)2~10
1個
28,980 税込31,878
欠品中

裏面に高吸着のPVC発泡フォームを採用したデスクからずれることのないマウスパッドです。吸着面が汚れた場合、濡らした布等でふき取れば何度でも粘着力が復活します。表面はスムーズで正確なマウス操作が可能なファブリックを採用しています。手だけでなくマウスソールにも優しいソフトな手触りです。適度なクッション性で手や手首の負担を和らげます。ゲーミングマウスパッドとしても最適です。(Lサイズ)
材質表面/ポリエステル、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PDA-STN31S スタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスタンド
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。 垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。 アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム 幅(mm)180 高さ(mm)46 奥行(mm)90 対応機種本体の厚みが30mm以下のノートパソコン、タブレット
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 動画あり
クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 アームの可動方向水平垂直 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・4本) 材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ 質量(kg)3.4 可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。 SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。 縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書 質量(g)約240 ポート数5ポート 電源セルフパワー ケーブル長(m)1 コネクタ形状パソコン接続側/USB Type-C、アップストリーム/USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×20 動作環境動作温度5~40℃・動作湿度10~85%(結露なきこと) 対応メディアSDメモリカード/1TB・microSDカード/1TB スロットmicroSDカード、SDメモリカード 供給電流(mA)USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大65W)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ/最大900、USB 10Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ジャック径(Φmm)3.5 4極ミニジャック×1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライワイヤレスIRLEDマウス
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。 クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。 不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書 質量(g)マウス/約54(電池含まず)、レシーバー/約2 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約59.2×100.4×35.1、レシーバー:14.6×19.1×6.1 分解能1200カウント/インチ 電池寿命(時間)連続作動時間:約360、連続待機:約24000、使用可能日数:約180日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約870日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合) ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール) インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定) 通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2 読取方式光学センサー方式(IR LED)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MA-PBB317DS ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライブルーLEDマウス
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコン、タブレット、スマートフォンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし セット内容マウス、充電用ケーブル、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ大型 電源充電池 適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2 ケーブル長(m)約0.25(付属) 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16・15・14~13、iOS 16・15・14・13、ChromeOS、Android 12~8 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDプロファイルに対応する、Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800、1200、1600カウント/インチ ボタン数3ボタン 連続動作時間約142時間 連続待機時間約1850時間 電波周波数(GHz)2.402~2.480 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約180日 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン※右ボタン×2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。パソコン本体やFAX、電話機などのOA機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。 ※ディスプレイやフィルターには使用できません。人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。(電解アルカリイオン水とは)界面活性剤を一切含まず、環境に優しい洗浄液です。溶液中のマイナスイオンが被洗浄物と汚れ物質に吸着して、それぞれをマイナスに帯電させ、マイナス同士の反発力で汚れを落とします。
成分電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤 材質レーヨン系スパンレース シートサイズ(mm)140×180
1個(50枚)ほか
729 税込802
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ液晶モニタアーム
上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。
セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個 材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック 幅(mm)VESAブラケット:115 厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50 質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8 クランプ範囲(mm)可能厚:10~50 適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具など ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ 取付け方法クランプ, グロメット 可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度 画面仕様数:2台 総耐荷重(kg)16 対応VESA規格75×75100×100
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。アームの左右への回転は180度で止まるので、デスクの背後への干渉などの影響がなく安全です。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,手袋,毛布など、クランプ可能厚:10~50mm、グロメット可能厚:10~45mm、画面数:2台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。、対応ディスプレイサイズ_最小:17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、対応ディスプレイ重量_最大:9kg、対応ディスプレイ重量_最小:1kg、総耐荷重:18kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター、対応VESA:75×75,100×100、VESAブラケット幅:117mm、VESAブラケット厚:1.8、アーム構造:ガススプリング式、可動範囲/液晶モニター:パン(画面左右)、左90度/右90度チルト(画面上下):上45度/下45度スウィング(全体左右)、左90度/右90度、左180度/右180度ローテーション(画面回転):360度、スチール、アルミ、EVAアーム・ブラケット:スチール、アルミ、付属ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個 セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、固定用プレート、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 材質クランプ 取付け方法クランプ,グロメット
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。 ペットボトルが置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。 フックは360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。 最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
質量(g)162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×180×128 総耐荷重(kg)約1
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)。アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。対応するディスプレイ重量2~10kgです。チルト角度は105°動きます。スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。取付けできる天板厚は10~50mmです。(グロメットは60mmまで)。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
仕様画面数:2台 付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12) 材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ、グロメット 使用工具プラスドライバー アーム長さ(mm)636 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 液晶モニター2台 画面サイズ最大27インチ(2~10kg) 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ34 総耐荷重(kg)20 アームの可動方向水平垂直 六角レンチ(mm)4・6 組立人数1 対応VESA規格75×75/100×100 可動範囲(°)【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180、左右(スウィング)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/145
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

CR-LA1302WN2 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ 動画あり
クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) アームがそれぞれ独立して動作するため、それぞれのモニタの位置を調整することができます。 対応するディスプレイ重量2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 (グロメットは60mmまで) VESA75×75、100×100mmに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 アームの可動方向水平垂直 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・8本) 材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ 質量(kg)6.8 アズワン品番64-0909-56 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応
RoHS
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○ 適合規格PSE:あり 口数6個口 定格容量14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m)1.5 定格出力DC5V・3A、<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax プラグスイング式 シャッターなし 保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコード アース端子なし 差込口ノーマルタイプ 対象地域日本 マグネットなし USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート) プラグ形状2P コード種類二重被ふくコード 導体コード:1.8スケア(SQ)×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:25.4 定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz 差込口形状2P 雷ガードなし
1個
4,298 税込4,728
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応
RoHS
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○ 適合規格PSE:あり 口数6個口 定格容量14A・125V合計1400Wまで 定格出力DC5V・3A、<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax プラグスイング式 シャッターなし 保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコード アース端子なし 差込口ノーマルタイプ 対象地域日本 USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート) プラグ形状2P コード種類二重被ふくコード 導体コード:1.8スケア(SQ)×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:25.4 定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz 差込口形状2P 雷ガードなし
1個
4,598 税込5,058
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐荷重のガススプリング式モニターアームです。ガススプリング機構により、スムーズな高さ調整や角度変更が簡単に行えます。長時間の作業でも姿勢を崩さず快適です。最大20kgまで対応する高耐荷重設計で、大型モニターにも安心して使用できます。デスク面をしっかり守る補強プレート付きで、ぐらつきを防ぎ、安定感のある設置が可能です。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。8~20kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚はクランプ式の場合は15~70mm、グロメット式の場合は20~85mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
セット内容アームA、アームB、ブラケット、ディスプレイブラケット、ベース、クランプ、補強プレート(大)、補強プレート(小)、クッション(大)、クッション(小)、ホルダー、パッド、ノブボルト、ワッシャー(小)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ベース固定用ボルト(M6×12mm×4個、M10×100)、ブラケット取付ボルト(M6×16mm、ワッシャー(大)、キャップ)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書、【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×12、M4×30、スペーサー(16mm) ※各4個 材質マウント:アルミ、ABS、スチールアーム:アルミ、ABS、PPブラケット:スチール 耐荷重(kg)20 ※湾曲モニターの場合の耐荷重は14kg程度です。 湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、 耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。 ブラケットVESAブラケット:幅/115mm、厚/2mm 適合機器VESA75×75、100×100に対応する8~20kgのモニター 取付け方法クランプ,グロメット 取付可能厚(mm)クランプ:15~70、グロメット:20~50 液晶モニター1台 適合モニターサイズ最大49インチ/最小32インチ アームガススプリング式 対応VESA規格75×75、100×100
1台
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります