7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライレーザーポインター
エコ商品
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷) 材質真鍮 他 形状照射:点型 寸法(mm)Φ13×137 質量(g)約40(電池を含まず) 電源単四乾電池 ×2本 連続使用時間23時間 照射部寸法(mm)直径約5/照射距離が3mの場合 電池単四乾電池 到達距離(m)最大100 表示LED通電:赤色 使用環境温度(℃)約10~40 防塵防水性能 レーザー出力最大1mW ボタン数1ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)650 RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー可視光半導体レーザー 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド レーザー到達距離(m)最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。 照射時間(時間)連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。 ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン 付属品単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書 材質真鍮 直径(Φmm)【レーザー】約5.0/距離3m タイプペンタイプ 電源単四アルカリ乾電池×2本 連続使用時間(時間)3 到達距離(m)最大200 使用環境温度(℃)15~35 ボタン数1ボタン(レーザー照射ボタン) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)532 使用場所屋内 レーザー半導体レーザー レーザー出力(mW)(最大)1 レーザー到達距離(m)(最大)約200 照射時間(時間)約3
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライレーザーポインター
赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時など、使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質真鍮、鉄、ポリカーボネート 直径(Φmm)約6.5(レーザー) 電源単四乾電池 ×2本 LED色通電表示LED:黄色 使用環境温度(℃)約20~35 ボタン数1ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)532 レーザー可視光半導体レーザー レーザー光色グリーン レーザー出力(mW)最大1 レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります 照射時間(時間)連続約3※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。 ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。 業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。 ※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて。 電池交換をLEDでお知らせします。電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。 緑色の光線が約200m先まで照射できます。 ※夜間時、使用環境により異なります。 照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン タイプペンタイプ セット内容本体、単四アルカリ乾電池×2(テスト用)、取扱説明書、保証書 材質真鍮 寸法(mm)直径13×146 質量(g)約37(電池含まず) 電源単四アルカリ乾電池×2(テスト用) 使用環境温度(℃)0℃~40℃ レーザー出力最大1mW レーザー波長(nm)515(緑色光)±10 アズワン品番64-0905-56 クラスクラス2 連続照射時間(分)約4800
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

サンワサプライタッチペン
シリコンゴムで滑らかな操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。
セット内容ペン本体×1、取扱説明書×1 材質ペン先/シリコンゴム本体/真鍮 ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライレーザーポインター
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。連続照射時間が50時間の長寿命設計で、経済性にも優れています。先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを最大4倍まで無段階で調整可能です。緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間など使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、照射形状:点型※照射サイズを最大4倍まで調整可能 セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質真鍮他 直径(Φmm)5(レーザー)※5~20mmで調整可能/照射距離が3mの場合 電源単四乾電池 ×2本 LED色通電表示LED:緑色 使用環境温度(℃)約0~40 ボタン数1ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)515 レーザー可視光半導体レーザー レーザー光色エメラルドグリーン レーザー出力(mW)最大1 レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります 照射時間(時間)連続50※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。 ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライライトニングケーブル
Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
用途Apple MFi認証取得したライトニングケーブル。ホワイト・12.5cm。 材質【線材】被覆:PVC、絶縁:PP、導体:30AWG×2C/22AWG×1C、【錫メッキ軟銅線】シールド:アルミ、編組シールド:錫メッキ軟銅線、線材の難燃性:VW-1、PVC被覆の移行性:あり、【SR PVC】SRの材料の難燃性:UL94V-0Aコネクタ(2.0)、外モールド:PVC、内モールド:PP、コネクタ絶縁:PBT(白色)、シールド:銅(80μ)/ニッケルメッキ、SHELL:SPCC、端子:黄銅(前端/金メッキ(30μ)、後端/すずめっき(80μ))、【ライトニングコネクタ】外モールド:PVC、内モールド:PE-TPE ホワイト 質量(g)約10 コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタオス 対応機種iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone12、iPhone12 mini、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、10.5インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro(第2世代)、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro(第1世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPod touch(第7世代) 、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代)、AirPods Pro、AirPods with Wireless Charging Case(第2世代)、AirPods with Charging Case(第2世代)、AirPods(第1世代)、Wireless Charging Case for AirPods ケーブル長(cm)約12.5(SR間) UL規格UL2725(線材) 各種認証MFI認証 ケーブル径(Φmm)約3.3 適合用途データの通信、充電
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります