パソコン/周辺機器 :「LED 20W」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへは出力を自動で切替え急速充電ができます。また、iPadの充電も行えます。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:20 端子形状ケーブル出力:USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット 定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS出力:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/1.8A(最大20W) 材料GaN(窒化ガリウム):非採用 プラグ収納:非対応 キャップ絶縁キャップ:なし ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型 LED通電確認:なし 耐久性高耐久:非対応 プラグ形状2P 各種認証USB-IF認証:なし USBUSB PD:対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 スイッチON・OFF:あり 電源本体内蔵型 最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:72 端子形状USB出力:USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大) 材料GaN(窒化ガリウム):非採用 キャップ絶縁キャップ:あり LED通電確認:なし 耐久性高耐久:非対応 USBポート数6ポート プラグ形状2P 各種認証USB-IF認証:なし USBUSB PD:対応
1個
10,980 税込12,078
欠品中

サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
プラグ形状2P ポート数1ポート(USB) 使用温度範囲(℃)5~35 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A、(最大20W) 対応USB PD 出力端子USB Type-C 最大出力(W)20(合計) 仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。ほど良い滑り心地でマウス操作をサポートします。手だけでなくマウスソールにも優しいソフトな手触りです。裏面は滑り止め効果があります。抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。JIS L1902「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。
仕様■カラー:ブラック■材質_裏面:ゴムスポンジ■材質_マウスパッド部:ポリエステル■大きさ:中型■マウスパッド部_H:約5.5mm■材質_リストレスト部表面:ポリエステル■材質_リストレスト部内部:低反発ウレタン■抗菌:○■撥水:×■再生材使用:×■静電気除去:×■サイズ(W):約190mm■サイズ(D):約220mm■サイズ(H):約20mm抗菌効果についてJIS L1902のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2種の菌に対する抗菌テストを行った。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する 適合ブルーLED、光学式、レーザー式 ブラック 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約195×225×18
1個
729 税込802
当日出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20W対応したUSB Type-Cポートを2ポート備えたACアダプタです。 最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。 USB Type-Cポートを2ポート搭載しているので、2台の機器を同時に充電できます。 接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。 通電状況が一目で確認できる、通電ランプ付きです。
使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)40 定格出力電流(A)DC3、DC2.22(最大20W) 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット 対応USB PD、プラグ収納、通電確認LED 定格出力電圧(V)DC5、DC9(最大20W) 出力端子USB Type-C USBポート数2ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
3,598 税込3,958
欠品中

LAN-GIGAP1602BK スイッチングハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスイッチングハブ
1000BASE-Tに対応した、16ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:32Gbps セット内容電源ケーブル×1、取扱説明書 材質筐体:プラスチック ブラック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得 ケーブル長(m)1.5 接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9 構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ファン静音ファンレス マグネットあり フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式CSMA/CD
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■対応機種:USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、(最大20W)■USB PD:対応■プラグ収納:対応■USB出力端子形状:USB Type-C■合計最大出力:20W■USB PD最大対応出力:20W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:あり※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。※本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LAN-EXPOE3 エクステンダー_PoE_防水対応 サンワサプライ 動画あり
IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、2台のPoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 IEEE802.3bt(90W)のPoE受電をすることで本製品から2分配してIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。 防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。 動作温度-20~60℃に対応し幅広い環境下で動作します。 本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。 本製品を最大2台中継することでLANケーブルを最大約300mまで延長することができます。 また分配したLAN信号をさらに分配することで複数のPoEデバイスへ給電・通信することが可能です。 通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。
セット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、クランプナット×3、シーリングリング×3、シーリングカバー×3、壁掛けネジ×4、アンカー×4、グランドアース線×1、スパナ×1 シルバー 質量(g)約372 規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)【PoE受電ポート】IEEE802.3af/at/bt(90W)、【PoE給電ポート】IEEE802.3af/at(30W) ポート数2ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72.94×43.8 最大消費電力(W)0.7 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境動作時/温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)・保管時/温度-40~80℃、湿度10~90%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T) MACアドレス登録数2K フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store&Forward ポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×1ポート、【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×2ポート アクセス方式CSMA/CD 給電方式Alternative A 最大パケット転送能力(Mpps)4.46 ESD保護6000VDC(イーサネットESD保護をサポート) 防水IP67 PoE対応af規格15.4W/1ポート(最大)、at規格30W/1ポート(最大)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ACA-PD93BK AC充電器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライAC充電器
最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)100(合計) ケーブル長(m)2 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W) 機能絶縁キャップ:なし 出力端子USB Type-C USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

LAN-GIGAP2402BK スイッチングハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスイッチングハブ
1000BASE-Tに対応した、24ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:48Gbps セット内容電源ケーブル×1、取扱説明書 材質筐体:プラスチック ブラック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数24ポート 消費電力(W)12.97(MAX) 適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得 ケーブル長(m)1.5 接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9 構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ファン静音ファンレス マグネットあり フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)35.7
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

サンワサプライAC充電器
最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
プラグ形状2P ポート数1ポート(USB) 使用温度範囲(℃)5~35 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W) 対応USB PD 出力端子USB Type-C 最大出力(W)65(合計) セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書 仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
1個
4,298 税込4,728
欠品中

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C 対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 難燃性線材:VW-1 シールド数:2重シールド 被覆材質:PVC RoHS指令(10物質対応)対応 材質(線材)規格(UL):UL 2725
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様●線材規格(UL):×●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD100W(20V/5A) 規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス ケーブル径(Φmm)約3.5 適合用途データ送受信・充電用
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 ノイズに強い2重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応USB PD(USB Power Delivery) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
付属品本体スライドレール用金具×2個 ケーブル長(m)3 コンセント形状3P抜け止め 定格容量125V・20A(合計2000Wまで) 周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする 電源コード(m)3 湿度範囲85%以下(氷結、結露不可) 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 生産国日本 ケーブルVCTF3.5(3芯) 標高(m)2000以下 プラグ形状3P 引掛式 NEMA L5-20 圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライAC充電器
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 電源コード(m)約1.5 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W) ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型 出力端子ケーブル:USB Type-C プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×2個 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3 プラグ平行型 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×2個 タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 ケーブル長(m)3 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD240W出力(48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-20℃-60℃、動作湿度範囲:30%~70%、保存温度範囲:25/-5度 コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、回転 対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。 保存湿度範囲30%~70% アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型 USB規格USB2.0480Mbps
1個
1,798 税込1,978
欠品中

最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。 iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。 災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。 本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。 一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書 材質スチール 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)合計:350、対応:60 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60 対応USB出力端子形状 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350Wまで USBポート数10ポート プラグ形状2Pアースコード付き 定格入力AC100-240V(50/60Hz) USBタイプType-C
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

PoE(Power Over Ethernet)をUSB Type-Cに変換し、パソコンやタブレットPC、POS端末などにPD給電をしながら安定したデータ通信を行うことができるアダプタです。本体がPoE電力で動作するので、変換アダプタの設置場所に電源が必要ありません。IEEE802.3bt(90W)のPoE規格に対応し、最大90WまでのPoE電力入力に対応。USB Type-CからのPD給電は最大60Wまでに対応。※1。最大100m離れた場所に本製品を設置することで電源コンセント等が無い場所でもパソコンやタブレットPCなどへPD給電とデータ通信を行うことができます。※2。通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。本製品は屋内使用専用品です。※1 IEEE802.3bt(60W)以上のPoE給電がある場合に限ります。※2 最大100mはLAN規格における理論値であり、実際にLAN通信・PoE給電が可能なケーブル長は最大80m程度以内となります。※3 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)※4 本製品とUSB Type-C機器間を接続するケーブルは付属のType-C-Cケーブルをご使用ください。 市販のUSB Type-C-Cケーブルを使用する場合は長さ1m以内でPD給電・通信対応のType-C-Cケーブルをご使用ください。 推奨ケーブル KU30-CCP310(1m) KU31-CCP310(1m) を
仕様最大伝送速度:100Mbps(100BASE-TX)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートUSB Type-C(PD対応) ×1ポート、PoE対応有無:対応、PoE給電方式:Alternative A,Alternative B、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、消費電力(最大):約10W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/20~80%(結露なきこと)、インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、PD最大出力:60W ※IEEE802.3bt(75W)以上のPoE給電が必要 セット内容USB Type-C-Cケーブル(0.5m)×1、取扱説明書(保証書)×1 材質筐体:プラスチック ホワイト コネクタ形状(アップストリーム)USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス 対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、PD充電に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン、iPhone15/16シリーズ※Nintendo Switch非対応※すべての機器で動作を保証するものではありません。 温度温度/-20~70℃、湿度/20~80%(結露なきこと) 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)PoE受電ポートIEEE802.3af/at/bt(最大90Wまで)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンワサプライAC充電器 USB PD対応
最大12台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、12ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
仕様USB PD:対応、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:あり、通電確認LED:あり セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 電源本体内蔵型 最大出力(W)合計144、USB PD:20 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)、【複数ポート同時使用時】DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C7、C8同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C9、C10同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C11、C12同時使用時1ポート最大) 出力端子USB Type-C USBポート数12ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3 プラグ平行型 ブラック 仕様【二重構造】あり タイプ抜け止め 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P コード長さ(m)3 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ USBポート数× 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
19,980 税込21,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×2個 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)28 定格容量125V・20A(合計2000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL5-20 導体サイズ(mm2)3.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P
1本
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数12 許容電流(A)28 定格容量125V・20A(合計2000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL5-20 導体サイズ(mm2)3.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
20,980 税込23,078
18日以内出荷

ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書 質量(g)約740 最大出力(W)USB:合計45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205 定格出力AC:AC100V、60Hz、最大65W、USB:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、【USB A】DC5V/2.4A(2ポート合計最大) 出力波形AC:疑似正弦波 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.4 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約6 ※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh)5000 ※並列換算値3.6V/20000mAh 出力端子USB A、USB Type-C 差込口AC:2P 定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W) バッテリー容量(Wh)72 出力ポートAC:1ポート、USB:3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります