PCアクセサリー (5) PC周辺機器 (1) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (9) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
加湿器 USB 上部給水 サンワサプライ 17日以内出荷
USB電源で動作する超音波式の加湿器です。デスクやベッドサイドにぴったりです。大容量(400ml)で、連続約20時間の使用が可能です。 ※USB給電、リズム運転時フタを外さずにそのまま上から水を注げる設計で、毎日の給水もストレスなく行えます。自動で電源が切れるタイマー機能付きで、うっかりの消し忘れも防げて安心です。転倒しても水がこぼれにくい構造で、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安全に使えます。やさしい光を放つLEDライト付きで、ナイトライトとしても活躍します。
セット内容 USBケーブル、スポンジ×2、バネ×1※スポンジ1個は予備用 質量(g) 約225(USBケーブルを除く) 電源 USB電源 ケーブル長(m) 約1(コネクタ部は除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約94×94×144 タンク容量(mL) 400 連続加湿時間(時間) 連続運転時/約10、リズム運転時/約20 コネクタ USB Type-C 加湿方式 超音波式 加湿量(mL/h) 約30
クーラー タブレット用 サンワサプライ 4日以内出荷
ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適ですタブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
仕様 ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。 セット内容 タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール 出力 24W ノイズレベル 35dBA 入力電圧 DC12V/9V/5V
液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカット サンワサプライ 当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 サイズ 10.1インチ タイプ ブルーライトカット指紋反射防止 透過率(%) 約78.3 表面硬度 2~3H 反射率(%) 約1.69 紫外線カット 約99.9% 入数 1枚 タッチパネル方式 対応
液晶保護指紋反射防止フィルム_NEC VersaPro/Pro J タイプVS用_ブルーライトカット サンワサプライ 当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 サイズ 12.3インチ タイプ ブルーライトカット指紋反射防止 透過率(%) 約78.3 表面硬度 2~3H 反射率(%) 約1.69 紫外線カット 約99.9% 入数 1枚 タッチパネル方式 対応
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様 抗菌性:なし セット内容 本体×1 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 サイズ(inch) 13 透過率(%) 約78.3 機能 ブルーライトカット指紋反射防止 表面硬度 2~3H 反射率(%) 約1.69 紫外線カット 約99.9% 特性 タッチパネル対応
モバイルバッテリー サンワサプライ 予約販売
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様 低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応 セット内容 本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書 最大出力(W) USB合計45※USB Aポートのみの場合は12 定格出力 USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4A バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 10.8 入力端子 USB Type-C 充電時間(時間) 3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh) 6700 出力端子 USB A/USB Type-C USBポート数 3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力) 定格入力 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W) 充電端子 USB Type-C バッテリー容量(Wh) 72.36
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 4日以内出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチ操作に最適。タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
サイズ(inch) 【フィルム】12.1 形状 ワイド 厚さ(mm) 約0.2 タイプ ブルーライトカット指紋反射防止 対応 タッチパネル 反射率(%) 約1.69 透過率(%) 約78.3 紫外線遮断率(%) 約99.9 表面硬度 2~3H セット内容 本体×1、取付け用ヘラ×1 アスペクト比 16:10 仕様 抗菌性:なし
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 紫外線カット 0.999 入数 1枚 特性 ブルーライトカット、指紋防止、反射防止
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途 富士通 ARROWS Tab Q7310対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム。 仕様 タッチパネル対応、抗菌性なし 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm) 0.2 サイズ 13.3インチワイド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) フィルム:309×0.2×194.8 対応機種 富士通 ARROWS Tab Q7310 透過率(%) 78.3 表面硬度 2~3H 反射率(%) 0.0169 紫外線カット 0.999 特性 ブルーライトカット指紋反射防止
スタンド サンワサプライ 当日出荷
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。高輝度LEDライトを採用しています。明るさ、色温度を調節でき使用シーンに合わせてお選びいただけます。フレキシブルアームにスマホをセットでき、スマホの角度調整も可能です。
質量(g) 420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×240×592
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 4日以内出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途 Microsoft Surface Go 2対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 241.6×0.2×171.6 対応機種 Surface Go 2 適合サイズ 10.5型 可視光線透過率(%) 78.3 表面硬度 2~3H 紫外線カット 99.9% 特性 ブルーライトカット・指紋防止・反射防止 タッチパネル方式 対応 適合メーカー Microsoft ブルーライトカット率 26% 外光反射率(%) 1.69
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途 富士通 ARROWS Tab Q5010対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252.4×0.2×158.7 対応機種 富士通 ARROWS Tab Q5010 適合サイズ 10.1インチワイド 可視光線透過率(%) 78.3 表面硬度 2~3H 紫外線カット 99.9% 特性 反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット タッチパネル方式 対応 ブルーライトカット率 26% 外光反射率(%) 1.69
液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 4日以内出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。
眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
仕様 【抗菌性】なし 使用方法 1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm) 0.2 タイプ ブルーライトカット指紋反射防止 透過率(%) 0.783 適合サイズ 12.3型 表面硬度 2~3H 反射率(%) 0.0169 紫外線カット 0.999 特性 反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット、タッチパネル対応
USB書画カメラ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。
800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。
カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。
アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。
見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。
付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数 800万画素 付属品 ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター 質量(g) 620 対応OS Windows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×80×40(折りたたみ時) インターフェース USB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス) 解像度 3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480 撮影範囲 400×300mm USBケーブル(m) 1.5 フォーマット形式 YUY2、MJPG 撮像素子 CMOS ホワイトバランス 本体ボタンで調整 フォーカス オートフォーカス 撮影距離(cm) 10 絞り 自動調整 アズワン品番 64-0908-42 コントラスト 自動調整 明るさ 自動調整 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 当日出荷
お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネルに対応しています。Windows 8のタッチ操作に最適です。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性 ブルーライトカット指紋防止光沢 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 透過率(%) 81 表面硬度 2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%) 99.9 反射率(%) 5 入数 1枚
ブルーライトカット液晶保護フィルム サンワサプライ (4件のレビュー) 当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
付属品 取付け用ヘラ 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取付 シリコン吸着 対応機種 汎用 透過率(%) 81 取付け方法 シリコン吸着 鉛筆硬度 2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%) 99.9 反射率(%) 5 入数 1枚 タッチパネル方式 〇 ブルーライトカット 〇
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3