縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○
適合規格PSE:あり
口数6個口
定格容量14A・125V合計1400Wまで
電源コード(m)1.5
定格出力DC5V・3A、<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax
プラグスイング式
シャッターなし
保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり
仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコード
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
対象地域日本
マグネットなし
USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)
プラグ形状2P
コード種類二重被ふくコード
導体コード:1.8スケア(SQ)×2心
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)差込口:25.4
定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz
差込口形状2P
雷ガードなし
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○
適合規格PSE:あり
口数6個口
定格容量14A・125V合計1400Wまで
定格出力DC5V・3A、<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax
プラグスイング式
シャッターなし
保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり
仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコード
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
対象地域日本
USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)
プラグ形状2P
コード種類二重被ふくコード
導体コード:1.8スケア(SQ)×2心
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)差込口:25.4
定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz
差込口形状2P
雷ガードなし
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。