1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦57.2mm×横55mm×奥行55mmの超小型プロジェクターです。ポケットにすっぽり入りますので持ち運びも簡単。2m離すと100インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。3脚が付いていますので設置も簡単。このサイズで100lmの照射輝度を持っているから明るい場所でも綺麗に映像が見れます。操作画面は日本語で表示されます。操作はマウス、リモコン、本体スイッチ、タッチパネルでもできます。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン操作タッチパネル マウス 寸法(mm)55×55×55 質量(g)174 電源(V)充電:DC5/2A 消費電力(W)8.5 バッテリーリチウムイオン メモリーRAMDD31GB + ROM16GB コントラスト比1000:1 解像度854×480(FWVGA)互換性解像度:640×480~1920×1080 輝度(ANSI lm)100 バッテリー電圧(V)3.7 ライト種類RGBLED 入力端子HDMI端子 USB 最大64GB(FP-S1MKⅡ) フォーカスマニュアル方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45° 連続再生時間約2 対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMA バッテリー容量(mAh)2580 ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel 出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式 パネル駆動方式DLP
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります