商品豆知識
高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。
仕様Android 15
付属品カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制) チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱
タイプnanoSIM
インターフェースUSB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mm
メモリー8GB
ディスプレイ【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+)
バッテリー容量(mAh)5200
プロセッサーMediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6)
アスペクト比20:9
カメラ仕様【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュ
Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)
スロット数(個)【SIM】2 / DSDV
ストレージ128GB
リフレッシュレート(Hz)90
Dimensity 7025搭載のミッドレンジ機。5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。