パソコン/周辺機器 :「バイブ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2次元コードの読み取りに対応した有線ハンディスキャナです。圧倒的な読み取り性能で、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。2次元コード以外にもOCRフォント(OCR-A/B)やパスポート、免許証などの読み取りにも標準対応しております。また、ワクチン接種記録システム(VRS)OCR に標準品で対応しております。
用途新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 。オートトリガスタンド検知は、専用スタンドSTD-46(オプション品)を使用することにより、オートトリガが自動的に動作し、高速に移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 。従来製品では読みにくかった、低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。 。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。 。Direct Parts Markingをサポート致しました。基板や特殊な反射の無い部品であれば読み取り可能です。高分解能モデルなら0.084mmの2次元コードまで読み取りが可能です 。視認性能の良いインジケータを配置致しました。スタイリッシュなデザインでありながら、耐落下性能1.8mを実現しました。白色モデルは抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データ編集プログラミング」機能により、データ編集出力が可能です。また最大16コードを複数の画像を利用し一括読み取りも可能になります。また、GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定可能になります。
仕様●Flash ROM:1Gbits Flash Memory●LPDDR2 ROM:1Gbits●バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)●最小PCS値:0.2以上●抗菌仕様:JIS Z 2801 相当
色筐体色:ホワイト
質量(g)約112(ケーブルを除く)
出力画像出力:JPEG、BMP
角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー: ±65、チルト:360
外形寸法約105.4 (D)×60 (W)×153.4 (H) (mm)
保存温度(℃)-30~60
光源●エイミング光源:シングルバー緑色LED×1個●読み取り光源:電球色LED×1個
速度画像取得:100fps(最速値)
読取●移動体読み取り:2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)●読取コード(1次元コード)1:[バーコード]JAN-13、JAN-8、UPC-A、UPC-E、UPC-A Add-on、UPC-E Add-on、EAN-13、EAN-8、EAN-13 Add-on、EAN-8 Add-on、Code 39、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、Code 11●読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal、Intelligent Mail Barcode、POSTNET、PLANET、Netherlands KIX Code、UK Postal、Australian Postal、Korean Postal Authority code●読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー、コンポジット]GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、Composite GS1 DataBar、Composite GS1-128、Composite EAN、Composite UPC●読取コード(2次元コード):PDF417、MicroPDF417、Codablock F、QR コード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible code●読取コード(OCR):Machine Readable Travel Documents、OCR-A/B
保証期間5年間(ケーブル除く)
ブザー音鳴動周波数可変設定可能
視野角水平: 約38.0°、垂直: 約28.9°、対角線: 約46.4°
焦点距離(mm)標準モデル:約72 (スキャナ先端から)
防塵・防滴IP42相当
バーコード幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code 39)
LEDインジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示
動作温度(℃)-5~50
強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回 (5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下
インターフェイスFull-Speed 12Mbps USB(HID/COM)-タイプA
消費電流動作:340mA、検知状態:160mA、待機:55mA
動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
読取方式読み取り:30万画素
最小分解能0.1mm:1次元バーコード (Code 39)/0.169mm:GS1 DataBar、Composite Code/0.169mm:2次元コード (PDF417、QRコード、Data Matrix)
動作電圧(V)4.5~5.5
静電気耐力(kV)破壊無:15 (気中放電)
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
対象CPU形式ARM Cortex-A7、Core: 800MHz
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1次元レーザースキャナ。タッチから遠距離読みまで読取を強化。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。軽量設計75g
用途人気シリーズ最新モデル登場「OPL-6845S」 。白色モデルの筐体を採用し、抗菌(JIS Z 2801 相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。また、筐体下部に滑り止めを採用により、落下などの危険性を軽減しました。 。OPL-6845シリーズ最新機種として互換性能を持ち、幅広コードのタッチ読み取りから遠方実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを750mmまで読み取り可能になりました。 。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、OPL-6845S、L-22Xで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様Flash ROM:512KB + 32KB、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上
色筐体色:白
質量(g)約75(ケーブルを除く)
外形寸法約161.1(D) X 56.3(W) X 31.5(H)(mm)
保存温度(℃)-30~60
光源読み取り光源:赤色
速度画像取得速度:100scan/sec
読取移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、【読取コード(1次元コード)】1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar、2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
保証期間5年間保証
ブザー音鳴動周波数可変設定可能
防塵・防滴IP42相当
バーコード幅広:110mm(分解能0.2mm Code39)
LEDインジケータLED:上部ケース 青色LED表示
動作温度(℃)-5~50
レーザー波長(nm)半導体645~664(25℃)
強度耐落下強度:高さ1.5mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
光量(Lx)耐外乱光 太陽光:80000以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin
消費電流動作:135mA, 検知状態:65mA, 待機:25mA(USB)
動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
読取角度(°)ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20
読取方式往復振動型
最小分解能0.076mm(3mil)
動作電圧(V)4.5~6.5
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
対象CPU形式32bit CISC
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1次元レーザースキャナ。手振れの影響を最小限に抑えるデザイン。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。
用途圧倒的深度・高性能1次元レーザハンディスキャナ「L-46R」 。新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。 。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。 。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様●Flash ROM:512KB + 32KB●バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)●抗菌仕様:JIS Z 2801相当●最小PCS値:0.2以上
色筐体色:白
質量(g)約111(ケーブルを除く)
角度(°)読み取り:ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20
外形寸法約105.4(D) X 60(W) X 153.4(H)(mm)
保存温度(℃)-30~60
光源読み取り光源:赤色半導体
速度画像取得:100scan/sec
読取移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、●読取コード(1次元コード)1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar●読取コード(1次元コード)2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
保証期間5年間保証
ブザー音鳴動周波数可変設定可能
視野角48±5度
防塵・防滴IP42相当
バーコード幅広バーコード:110mm(分解能0.2mm Code39)
LEDインジケータLED:上部パネル/サイドバー 青色LED表示
動作温度(℃)-5~50
レーザー波長(nm)645~664(25℃)
強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
光量(Lx)耐外乱光 太陽光:80000 以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin
消費電流動作:155mA, 検知状態:60mA, 待機:26mA(USB)
動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
読取方式復振動型
最小分解能0.076mm(3mil)
動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様
静電気耐力(kV)破壊無:15
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
対象CPU形式32bit CISC
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
2次元イメージスキャナ。従来機2倍以上の超高速読取。OCR機能搭載、液晶画面読み。バイブレーション搭載。ケーブル交換可能。
用途スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナ「L-22X」 。新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 。オートトリガスタンド検知は、専用スタンドSTD-22X(別売品)を使用することにより、オートトリガが自動的に動作し、高速に移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 。従来読みにくかった、低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。 。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。OCR-A/Bフォント以外のフォントは、お客様の要望により順次対応中! 。読み取りと持ち易さにこだわり、スタイリッシュなデザインでありながら、重さ77gを実現、耐落下性能1.8mを実現しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。 。標準マルチインターフェイスをサポート致しました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-22X、OPL-6845Sで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データ編集プログラミング」機能により、データ編集出力が可能です。また最大16コードを複数の画像を利用し一括読み取りも可能になります。また、GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定可能になります。 。この製品は日本製です。サービス性も向上いたしました。
仕様Flash ROM:1G bits Flash Memory●LPDDR2 ROM:1G bits、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上
色筐体色:白
質量(g)約77(ケーブルを除く)
出力画像:JPEG, BMP
角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360
外形寸法約165.3(D) X 62.2(W) X 31.4(H)(mm)
保存温度(℃)-30~60
光源エイミング光源:シングルバー緑色LED×1個、読み取り光源:電球色LED×1個
速度画像取得:100fps(最速値)
読取移動体読み取り:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、読取コード(1次元コード)1:[バーコード]JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11、読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code、読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー, コンポジット]GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC、読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code、読取コード(OCR):Machine Readable Travel Documents, OCR-A/B ※その他順次対応予定
保証期間5年間保証
ブザー音鳴動周波数可変設定可能
視野角水平:約38.0度, 垂直:約28.9度, 対角線:約46.4度
焦点距離(mm)標準モデル:約63(スキャナ先端から)
防塵・防滴IP42相当
バーコード幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code 39)
LEDインジケータLED:上部シングルライン3色LED表示
動作温度(℃)-5~50
強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin
消費電流動作:340mA, 検知状態:155mA, 待機:50mA(USB)
動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
読取方式読み取り:30万画素
最小分解能0.1mm:Code 390.169mm:GS1 DataBar, Composite Code 0.169mm:PDF417, QRコード, Data Matrix
動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様、4.5~5.5:RS-232C仕様
静電気耐力(kV)破壊無:15(気中放電)
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
対象CPU形式ARM Cortex-A7, Core:800MHz
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
読みとったデータを Bluetooth でパソコンやタブレットへ送信する 1次元コード、2次元コード対応、無線ハンディスキャナです。 読取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でもご利用いただけます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃も可能です。
用途無線タイプ 1次元コード、2次元コード対応ハンディスキャナです。 。オートトリガー(紙面検知機能)を使って用紙をかざすだけでコードを読み取ります。 。搭載バッテリーによる連続動作時間は *約10時間です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください) 。筐体は特殊抗菌仕様です。
仕様Flash ROM:512 Kbyte + 32 Kbyte●バイブレータ:強さ (3 段階)、長さ (4 段階) 調整可能●最小PCS値:0.3 以上、反射率差 (MRD) 32% 以上
色筐体色:白
質量(g)約 132
外形寸法113 (D) × 56 (W) × 132 (H) mm
連続使用時間電池動作:48 時間以上
保存温度(℃)-20 ~ 60
光源読み取り光源:赤色 LED × 2 個
速度画像取得:60 fps (最速値)、
通信方式Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続
読取●読取コード(1次元コード)1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey●読取コード(1次元コード)2:UK/Plessey, TELEPEN, Code 11, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Korean Postal Authority code, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, Japan Postal●読取コード(1次元コード)3:GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC●読取コード(2次元コード):PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix (ECC 0-140 / ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese-sensible code, PLANET, Netherlands KIX, UK Postal, Australian Postal
電池リチウムイオン、3.7 V、1100 mAh (typ.)、状態 : 新品の電池を満充電
保証期間1年間
ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能、設定 : 有効、音量最大
視野角水平: 約 40.6度、垂直: 約 26.4度
焦点距離(mm)124.8
防塵・防滴IP42
LEDインジケータLED:2 色 2 個 (赤・緑)、1 色 2 個 (青)
環境温度範囲(℃)環境温湿度: 25℃常湿
動作温度(℃)0 ~ 50
強度耐落下:高さ 150 cm からコンクリート床面に計 30 回 (6 面 5 サイクル) 自然落下させ、異常がないこと。
光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下
インターフェイスBluetooth
Bluetooth周波数 : 2402 ~ 2480 MHz、仕様 : Ver 2.1 準拠、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス 2 (最大 4 dBm)、プロファイル: SPP / HID
動作湿度(%RH)20 ~ 85(非結露、非氷結)
動作頻度(回/s)10 秒毎にバーコードを2 回読み取り
読取方式読み取り:36 万画素 (752 × 480)
最小分解能条件:PCS 0.9 の場合0.127 mm (Code 39)0.169 mm (GS1 Databar、Composite Code、PDF417)0.212 mm (QRコード、Data Matrix)
動作電圧(V)5.0 ~ 6.5
静電気耐力(kV)破壊なし : ±15 (気中放電、直接) 誤動作なし : ±8 (気中放電、直接) ±6 (接触放電、直接/間接)
保存湿度(%RH)20 ~ 85(非結露、非氷結)
対象CPU形式32 bit CISC / 96 MHz
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。