PC周辺機器 (3) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ナカバヤシすべて解除
無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
付属品 単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) 質量(g) 60 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー Blue LED光学式 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 使用電源 単4アルカリ電池2本 電池寿命 連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
BT 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷 から 7日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY” 仕様 ●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40 付属品 取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用) 質量(g) 約60(電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定)/800-2400(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 使用電池 単4アルカリ電池2本 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth 読取方式 Blue LED光学式
無線静音3ボタンIRLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
ベーシック無線マウス省電力IRセンサー。電池長持ち。左右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用。ポインター速度を3段階切替。
付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズ M 質量(g) 62(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン 分解能 800/1200/1600dpi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×106×38 電池寿命 約764日 ボタン数 3ボタン 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間 約449時間 インターフェイス USB 無線通信方式 2.4GHz 読取方式 IRLED
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ