単3電池または単4電池、どちらも使用できます。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi。左右ボタンは静音仕様。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5/約2g)単4アルカリ電池1本(お試し用)
質量(g)約57(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×112×30
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi 固定式
使用電池単3電池1本もしくは単4電池1本(マウス本体側)
電池寿命単3電池、連続動作時間 約345時間、電池交換の目安 約762日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
シンプルな3ボタンマウス 。どなたでも使いやすいクセのない左右対称デザイン。
全てのボタンを静音化。周りを気にせず作業に集中できます。
握りやすい側面ラバー。
ポインター速度を自動で調整する「おまかせ速度ASC」モードと固定速度モードをワンタッチで切り替えられます。
電池残量おしらせランプ付き。
無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。
消費電力が少なく、ペアリングも速いBleutooth5。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)
サイズM
質量(g)約60(電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降,iPadOS13.4以降/ChromeOS/Android8以降(「右・ホイール」各ボタンの機能は機種・アプリにより異なります。)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動)切替式
対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×99×39
使用電池単4電池2本
保証期間6ヶ月
電池寿命連続動作時間:約318時間、電池交換の目安:約517日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth5.0 class2
読取方式青色LED
約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)
質量(g)120(レシーバー・電池は含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2MouseSetting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。
コネクタ形状USB (A)形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサー光学式(BlueLED光源)
分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)切替式
使用電源単4アルカリ乾電池2本
保証期間6ヶ月
電池寿命連続動作時間 約236時間、電池交換の目安 約454日
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
付属品単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)
質量(g)60 (電池、レシーバー含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。
コネクタ形状USB (A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサーBlue LED光学式
分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式
使用電源単4アルカリ電池2本
電池寿命連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日
ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。*1MacOSでは非対応
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単4アルカリ乾電池2本(お試し用)
質量(g)約102
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能800/1200/1600dpi 切替式
使用電池単4乾電池2本(マウス本体側)
電池寿命連続動作時間 約168時間、電池交換の目安 約346日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
持ち運びしやすい軽量小型ボディ。コンパクトでも幅広ボタンなので快適に操作できます。側面には握り心地の良いラバーグリップ。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。電池長持ち2年以上。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能。W18×D15×H5mm/約2g)
質量(g)約45(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33
使用電池単4電池×2本(マウス本体側)
電池寿命連続動作時間約403時間、電池交換の目安約803日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY”
仕様●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40
付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)
質量(g)約60(電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800-2400(自動) 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30
使用電池単4アルカリ電池2本
ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
読取方式Blue LED光学式
ポケットサイズの小型親指5ボタントラックボール。全ボタンを静音化。外出先でも周囲を気にせず操作に集中できます。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように設計されています。センサーはレーザー式。ボールを支える支持球は丈夫なセラミック。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整(ASC)"機能搭載。「進む・戻る」ボタンでWeb操作快適。「ホイール・進む・戻る」ボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。USBポートの数や形状に関係なく使えるBluetooth通信。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。ボールとボールを支える支持球は定期的に掃除をお願いします。Bluetoothアダプタは付属していません。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)
質量(g)約106 (電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47
対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
センサーレーザー式
分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式
使用電源単4電池2本
電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約293日
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
Bluetooth5.1 Class2
電波周波数2.4GHz帯
カチカチしないメンブレン新構造キー。周囲を気にせず作業に集中できます。エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載(エクセル専用)。小型レシーバーは本体底面に収納可能。使わない時の紛失を防止します。キー同士が離れているアイソレーションタイプ。掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)小型マイクロレシーバー(W18×D15×H5mm/約2g)
質量(g)約118(レシーバー、電池含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8
コネクタ形状USB (A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPC
使用電源単4乾電池2本
電池寿命(時間)連続動作時間約450時間、交換目安約2年
キー数23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25
キー方式メンブレン方式
キーストローク(mm)2.2
通信可能距離(m)6-8(使用環境により異なる)
キーピッチ(mm)18.6
電波周波数(GHz)2.4
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズS
質量(g)55(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×92×39
電池寿命約781日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約389時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
質量(g)約96(電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51
対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
分解能800/1200/1600dpi 切替式
使用電源単4乾電池2本
使用電池単4乾電池2本
電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
ボタン数5(4+ミドル)ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約138時間(電池交換の目安:約256日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
Bluetooth3.0 class2
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。本製品はUSBレシーバーを介してPCと無線通信します。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)
質量(g)93(電池、レシーバー含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応、他OS非対応
コネクタ形状USB (A)
接続方式無線
交換目安電池:約383日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×98×41
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサーレーザー式
分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式
連続使用時間(時間)約206
使用電源単4アルカリ電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
ホイール数1
電波周波数(GHz)2.4帯
左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズM
質量(g)58(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
分解能1000dpi 固定式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38
電池寿命約347日
ボタン数3ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約224時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
世界最小サイズの高速ホイールスクロールマウス 長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロールと通常スクロールの切り替えはホイールを押し込むだけで切り替わります。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールするチルト機能を搭載。全長85mmの小型サイズ。ワイヤレスなので気軽に持ち運べます。カチカチしない静音スイッチ。300万回テストをクリアしたタフスイッチを採用。両サイドはTPU樹脂成形。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×85×35
質量(g)約56(電池は含まず)
Bluetooth3.0 class2
電波周波数(GHz)2.4
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
使用電池単4電池×2本
電池寿命連続動作時間約135時間、電池交換の目安約257日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン)
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降 進む、戻るボタン非対応)Android Ver4.4以降(進む、戻るボタン非対応。右、ホイールボタンは左ボタンと同じ)
対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
接続方式無線
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。非使用時の紛失を防ぐため、レシーバーを本体に収納できます*4。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
質量(g)約98(レシーバー・電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能800/1200/1600dpi 切替式
使用電源単4乾電池2本(マウス本体側)
使用電池単4乾電池2本
電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書
ボタン数5(4+ミドル)ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約131時間(電池交換の目安: 約256日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式レシーバー無線
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール/通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールするチルト機能を搭載。カチカチしない静音スイッチ。300万回テストをクリアしたタフスイッチを採用。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
質量(g)約96(電池は含まず)
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降 進む、戻るボタン非対応)Android Ver4.4以降(進む、戻るボタン非対応。右、ホイールボタンは左ボタンと同じ)
接続方式無線
対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51
使用電池単4電池×2本
電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ミドルボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
電波周波数(GHz)2.4
Bluetooth3.0 class2
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。
低めでフラット、シンプルが使いやすい。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。
ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。
3ボタンのシンプル機能。
ボタン数3ボタン
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能/W18×D15×H5mm/約2g)
質量(g)約60(レシーバー・電池含まず)
電源単4電池×2本
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
接続方式無線
交換目安【電池】約595日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式
連続使用時間(時間)約318
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
周波数帯域(GHz)2.4
・無線操作で机の上すっきり。 ・カチカチしない、左右静音ボタン ・切り忘れ防止、自動電源スイッチ ・Google ChromeOS対応*「右・ホイール」各ボタンの機能はOS・アプリにより異なります。*全ての機器での動作を保証するものではありません。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm)
質量(g)約58(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。
コネクタ形状USB(A)コネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1000dpi
使用電池単4乾電池2本
保証期間6ヶ月
電池寿命連続動作時間 約224時間、電池交換の目安 約347日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。
低めでフラット、シンプルが使いやすい。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。
ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。
3ボタンのシンプル機能。
ボタン数3ボタン
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
質量(g)約60(電池含まず)
電源単4電池×2本
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)、Ver4.4以降(右、ホイールボタンは左ボタンと同じ)
接続方式無線
交換目安【電池】約338日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30
対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
分解能1600dp(i 固定)/800~2400dp(i 自動) 切替式
連続使用時間(時間)約169
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth3.0 class2
通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
周波数帯域(GHz)2.4
小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。本製品はBluetoothでPCなどと直接無線接続・通信します。"マルチペアリング"機能で接続機器を切り替えられます。
付属品保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)
質量(g)94(電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.14以降対応、他OS非対応
接続方式無線
交換目安電池:約285日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×98×41
対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
センサーレーザー式
分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式
連続使用時間(時間)約141
使用電源単4アルカリ電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
ホイール数1
電波周波数(GHz)2.4帯
Bluetooth5.0 Class2
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。