パソコン/周辺機器 :「ウィック」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・コンパクトサイズ空冷CPUクーラー「Hyper 411 NANO」。・ARGBファン搭載モデル。・ダイレクトコンタクトテクノロジーによる高効率かつ迅速な熱伝導。・厳格なエアフローテストを経て開発された高効率な冷却パフォーマンス。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプなどオールブラックの洗練されたデザイン。・付属のクリップを使用して、簡単にファンを取り付けることが可能。・ミニARGBコントローラー付属。・Intel LGA1851、AMD AM5対応。・製品寸法:102×85×136mm
仕様●ヒートパイプ:4本のヒートパイプダイレクトコンタクト●対応ソケット:Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4 材質ヒートシンク:アルミニウム 寸法(mm)102×85×136 寸法ファン:92 x 92 x 25.4 mm 消費電力(W)ファン:1.68 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:ループダイナミックベアリング 定格電流(A)ファン:0.14(定格)/0.18(安全) コネクタ形状ファン:4-pin PWM 最大静圧(mmH2O)ファン:3.5 騒音値(dB)ファン:30 A 風量ファン:43.59 CFM 回転数ファン:650 ~ 2500 RPM (PWM) ± 10% LEDARGB RoHS指令(10物質対応)対応 数量(個)ファン:1
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります