79,014件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨型延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
プロテクト台紙スリム 美濃商会プロテクト台紙スリム美濃商会(4件のレビュー)
889税込978
1冊
当日出荷
データの移動・電子納品に最適。 電子データを格納したCD-Rを、収納ケースごと保管できます。 ブックケース型で収納ケースを保護します。 紙製ですので、分別の手間がかかりません。 (ファスナーは簡単に取り外しが可能です。)
用途5mm スリム プラケース用仕様A4S型台紙材質色板紙(古紙配合)寸法(mm)300×210エコマーク認定認定収納枚数CD・DVD2枚(5mmスリムプラケース)背幅(mm)7穴数6穴(46-80-46・80-80-80mm兼用)紙厚(mm)0.5シート厚さ(mm)7グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 303
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5Vセット内容本体、取扱説明書材質ABS切替方式本体切替ボタン保存温度(℃)温度-20~60インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3最大解像度4K2K(4096×2160)動作温度温度0~50℃対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)データレート最大18Gbps
しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム)しっかりつくクッションゴム 丸形3M(スリーエム)(4件のレビュー)
419税込461
1パック(16粒)ほか
当日出荷
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
透明粘着剤アクリル系
ロジクール PEBBLE MOUSE 2 M350S ロジクールロジクール PEBBLE MOUSE 2 M350Sロジクール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のマウスがリニューアル。操作音が静かな薄型・コンパクトなデザイン。小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し、(接続I/F)Bluetooth(R)ワイヤレステクノロジー、Logi Bolt USBレシーバー(別売)付属品製品本体、単三形乾電池 x1 (装着済み)、保証書、保証規定対応OSWindows(R) 10, 11以降、macOS 11以降、iPad OS 14以降、Android OS 9.0以降、Linux Chrome OS使用電池単三乾電池×1本解像度1000dpi電池寿命24ヶ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式Bluetooth Low Energy操作距離10m
USB3.1Gen2変換アダプタ アイネックスUSB3.1Gen2変換アダプタアイネックス(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C
テンキー ワイヤレス Bluetooth 無線 パンタグラフ 薄型 [Tab]キー・[00]キー エレコムテンキー ワイヤレス Bluetooth 無線 パンタグラフ 薄型 [Tab]キー・[00]キーエレコム
4,798税込5,278
1個
当日出荷
最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®;タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®;薄型テンキーパッド。
適合規格Bluetooth 3.0 Class2接続方式Bluetooth(R)無線方式ブラック付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1質量(g)【キーボード本体】約100※電池を含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.6×127.5×21.5通信方式GFSK方式キー配列20キー保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)接続台数1台のみ電波周波数2.4GHz対応プロファイルHID(Human Interface Device)
マウスパッド 入力支援 環境にやさしい素材 エレコムマウスパッド 入力支援 環境にやさしい素材エレコム(8件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
ショートカットキーで仕事のスピードがUp!基本的なものから、知っていると便利なものまで、使えるショートカットキーが満載の”爆速効率化マウスパッド”
材質PET/表面・オレフィン系フィルム/裏面寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×155×0.3
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム(4件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
緑色レーザーポインター POLARIS(ポラリス)緑色レーザーポインターPOLARIS(ポラリス)(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等にレーザー緑色材質ブラス質量(g)58タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)15~35電源単四電池×2本(付属)連続使用時間最大3時間寸法(Φ×mm)11×150波長(nm)532電池寿命(時間)約3使用電池単四電池×2本(付属)到達距離(m)約300商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
データホルダー アルミアームタイプ モノタロウデータホルダー アルミアームタイプモノタロウ(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。 アームで自由に角度が調整可能。 プレートの角度も調整可能。 スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。適合サイズA4原稿までクリップ数25枚付属品スケール、クランプ、アーム材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABSテーブル取付厚(mm)44テーブル取付奥行(mm)50プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300MbpsBUFFALO(バッファロー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から翌日出荷
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台マイクロソフト
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/mac対応
スマートフォン・タブレット用AC充電器 USB-A6ポート(オマカセ充電) 電源ケーブル1.5m エレコムスマートフォン・タブレット用AC充電器 USB-A6ポート(オマカセ充電) 電源ケーブル1.5mエレコム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き適合規格◇PSE 特定電気用品本体質量(g)約268外形寸法約 幅78×厚み106×高さ33(mm)コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ定格出力電圧5V保証期間1年間使用地区日本定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
LANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHSエレコム(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付
マルチカバーⅡ サンワサプライマルチカバーⅡサンワサプライ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタコバルトブルー寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×1500アズワン品番64-0911-53
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強いELPA(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
熱に強く割れにくい。
ホワイト質量(g)745定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45電源コード(m)10機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降/ 回転 iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降/ 回転iiyama(イイヤマ)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用FullHD 1920x1080サポート応答速度0.4ms(MPRT)高さ調整可能、90度画面回転USBハブ内蔵DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
ピッチ(mm)0.275表面処理ノングレア入力信号デジタル:DisplayPort、HDMIコントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°走査周波数(水平)30~115kHz走査周波数(垂直)48~100HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI×1/DisplayPort×1色(本体)ブラックモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
CAT6/CAT6A用RJコネクタ エレコムCAT6/CAT6A用RJコネクタエレコム(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
ACアダプター用分配延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ACアダプター用分配延長コードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコードホワイトスイッチ×定格電圧(V)125コンセント形状2Pコード長さ(m)0.2定格電流(A)15電源コード(m)0.2絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
スイングプラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スイングプラグアダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
コンセント個数1プラグ形状2Pコンセント形状2P付属品絶縁カバー質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ(3件のレビュー)
889税込978
1本(350mL)ほか
当日出荷
環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。 オゾン層を破壊することはありません。 グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在) ※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に最適です。
タイププッシュ式仕様逆さ噴射OK!付属品チューブ(13cm)成分炭酸ガス+DME寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×218グリーン購入法適合逆さ噴射
iPhone 16e TPUケース クリア ストラップホール付き 着脱簡単 MSソリューションズiPhone 16e TPUケース クリア ストラップホール付き 着脱簡単MSソリューションズ
709税込780
1個
当日出荷
【簡易包装:白箱】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPUクリア質量(g)22.4(本体)/36(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W80×H160×D15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×148×10.5(本体)対応機種iPhone 16e特性着脱簡単
ロジクールM240 for Business ロジクールロジクールM240 for Businessロジクール(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Logi BoltとSilent Touchテクノロジーを搭載した手頃な価格のワイヤレスマウス。 Logi Boltレシーバーでの接続は、混雑したワイヤレス環境でも安定した接続を維持。 マウスとの接続は完全に暗号化&FIPSセキュリティで保護され、安全性を保障します。 また、Silent Touchテクノロジーによって、クリックノイズを約90%軽減。 利き手に関係なく対応する柔軟性と、最長18ヶ月の長い電池寿命。 静音性と機能性、安全性を兼ね備えた、企業導入に最適なワイヤレスマウスです。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○、Silent Touchテクノロジー(クリック音90%軽減)、両手利き用セット内容マウス本体、Logi Bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、取扱説明書、保証規定グラファイト質量(g)75.2対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10 以降、MacOS 11 以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×39×99接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須センサーオプティカルトラッキング使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間2年間無償保証電池寿命最大18カ月ボタン数3耐久性500万回クリックRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー動作距離(m)10(ワイヤレス通信可能)ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×4ポート 1.5m ほこりシャッター付 USBタップ エレコム電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×4ポート 1.5m ほこりシャッター付 USBタップエレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
付属品取扱説明書質量(g)約240スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数2口コード長さ(m)1.5定格出力電流(A)【AC】14対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部及びプラグ部を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1400まで、【USB】合計最大17(1ポート最大12)フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125、【USB】DC5ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB Aポート×4定格出力電流【USB】合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。ホワイト保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付明工社
2,498税込2,748
1個
当日出荷
口数4スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
iPhone ライトニングケーブル 高耐久 エレコムiPhone ライトニングケーブル 高耐久エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。 MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。 Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。 特に断線しやすいコネクター付け根部分の耐久力を約10倍まで高めています。 ※メーカー比 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイトコネクタ形状【1】Lightningプラグ、【2】USB-Aプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Max対応【USB Power Delivery】×主な用途USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード サンディスクサンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカードサンディスク
7,398税込8,138
1個
当日出荷
サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場 サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能 フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応 高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証
付属品取扱説明書・保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15mエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
その他HDCP1.4対応ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メス
マウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m エレコムマウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5mエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、有線タイプの5ボタンマウス”EX-G”。
ホイール数1個分解能2000カウント
DVD・CD不織布ケース(リング穴付き) サンワサプライDVD・CD不織布ケース(リング穴付き)サンワサプライ(1件のレビュー)
699税込769
1パック(50枚)
当日出荷
一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルや別売り専用ファイル(FCD-RGシリーズ)にファイリングすることができます。 両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。 不織布ケース50枚入りで最大100枚のメディアを収納できます。 片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。 メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。 インデックスカード50枚を付属しています。
付属品インデックスカード50枚材質PP(ポリプロピレン)質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×130.5収納枚数(枚)2(DVD・CD)収容数DVD・CD2枚
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付明工社(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口数8仕様パイロットランプ、マグネット付コンセント個数8RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付
Signature Slimワイヤレス キーボードK950 ロジクールSignature Slimワイヤレス キーボードK950ロジクール
9,998税込10,998
1個
当日出荷
テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降接続方式無線使用電池単四形乾電池x2電池寿命36ヶ月キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由操作距離10m角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピードオーム電機
629税込692
1個
当日出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルHDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能ですHDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しますオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用高純度O.F.C.線使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ24金メッキシールド3重シールド対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
タブレットケース サンワサプライタブレットケースサンワサプライ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ブラックタイプケースベルト長さ(mm)1380(ショルダーベルト)対応機種2025年 iPad A16 11インチ対応、iPad 10.9インチ 第10世代(2022)特性耐衝撃、タッチペン収納
ICカードリーダー 非接触 マイナンバーカード 確定申告 Felica、Mifareカード 対応 直付け ケーブル1m USB エレコムICカードリーダー 非接触 マイナンバーカード 確定申告 Felica、Mifareカード 対応 直付け ケーブル1m USBエレコム(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。 マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。 本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。 カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。 電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
その他総務省指定:第AC-20017号ブラック質量(g)約81 ※ケーブル含むケーブル長(m)約1.0※コネクタを除く対応OSWindows11/10/8.1/7 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB Standard-A対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×98×18消費電流(mA)250/DC 5V(USBより供給)通信方式ISO/IEC14443 準拠 Type A /B、ISO/IEC15693、ISO/IEC18092インターフェースUSB 2.0 Standard-A保証期間3年間対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、MIFAREカード、FeliCaカード、医師資格証(HPKIカード)、IC運転免許証(ICカード免許証)、電子車検証電源供給方式バスパワー動作温度範囲(℃)0~40
データ用DVD-R CPRM対応 マクセルデータ用DVD-R CPRM対応マクセル(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(10枚)ほか
当日出荷
CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 外径118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
横形OA用接地タップ6コ口 明工社横形OA用接地タップ6コ口明工社(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
口数6仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンセキュリティワイヤーロック サンワサプライパソコンセキュリティワイヤーロックサンワサプライ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器