OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
PCアクセサリー (5) PC周辺機器 (31) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (31) スマホ/タブレット関連アクセサリ (4) パソコン・タブレットPC・スマートフォン (2) カテゴリ: パソコン/周辺機器エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
ワイヤレスキーボード K275 ロジクール (4件のレビュー) 当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式 メンブレン キー (ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様 押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容 キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) 色 ブラック 質量(g) (キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OS Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 単四形乾電池×2本 電池寿命 最大2年 キーストローク(mm) 3.2 アズワン品番 64-3939-21 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離 10
ロジクール キーボード K120 ロジクール (12件のレビュー) 当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式 メンブレン 仕様 (押下圧)50g、角度調節機能あり 色 ブラック 質量(g) (キーボード)550 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式 有線 キー配列 109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm) 2.8 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応
ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクール (5件のレビュー) 当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様 押下圧:60g 付属品 製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×18×149 対応機種 Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能 耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェース USB 角度調整範囲 有(8°) 使用電池 単四形乾電池 × 2本 電池寿命 最大24カ月 キー ショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作距離 10m
Signature Slimワイヤレス キーボードK950 ロジクール 当日出荷
テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS [Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降 接続方式 無線 使用電池 単四形乾電池x2 電池寿命 36ヶ月 キー 日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなど RoHS指令(10物質対応) 対応 無線 I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy 無線通信方式 BluetoothまたはLogi Bolt経由 操作距離 10m 角度調節 ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
ワイヤレスキーボード K270 ロジクール 当日出荷
最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。
レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。
付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、
パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。
さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。
K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。
また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、
音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様 押下圧:60g、接続I/F:USB 構造 メンブレン 本体質量(g) 470(電池含む) 機能 角度調節8° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×155×18 使用電池 キーボード:単4形乾電池×2本 電池寿命 キーボード:最大2年 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作距離 10m レイアウト 108キー日本語レイアウト
キーボード サンワサプライ 当日出荷
余分なキーを省いたシンプルな英語配列キーボードです。<br />ノートパソコンと同じパンタグラフキーボードです。<br />テンキーなしで、幅わずか293mmです。<br />サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。<br />キーボードカーブを採用しています。<br />使用しない時は立てて収納できます。<br />ケーブルは左・右・真ん中の3方向に固定できます。<br />2段階調節が可能なスタンド付きです。
仕様 ■キー数:82キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
キーボード サンワサプライ 当日出荷 から 4日以内出荷
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。<br />文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用<br />文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。<br />打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計<br />接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ
仕様 ■キー数:104キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
キーボード サンワサプライ 当日出荷 から 4日以内出荷
余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。<br />文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用<br />文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。<br />打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計<br />接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ
仕様 ■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし RoHS指令(10物質対応) 対応
キーボード サンワサプライ 当日出荷
余分なキーを省いたシンプルな英語配列キーボードです。<br />サイズを極限まで小さくしたコンパクトでスリムなパンタグラフキーボードです。<br />キーボードカーブを採用しています。<br />使用しない時は立てて収納できます。<br />ケーブルは左・右・真ん中の3方向に固定できます。<br />2段階調節が可能なスタンド付きです。
仕様 ■キー数:99キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なし RoHS指令(10物質対応) 対応
キーボード サンワサプライ 当日出荷
余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。<br />文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用<br />文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。<br />打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
仕様 ■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし RoHS指令(10物質対応) 対応
キーボード サンワサプライ 当日出荷
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。<br />文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用<br />文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。<br />打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
仕様 ■キー数:104キー■キー配列:英語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
キーボード_ケーブル_プログラマブル サンワサプライ 4日以内出荷
スタンダードな108キーボードに割付機能を搭載したプログラマブルキーボード<br />専用ソフトで文字列やショートカット機能を割り付けることができます。<br />F1~F12部分やテンキー部分など合わせて43個のキーを自分好みにカスタマイズができます。<br />割付をしていない標準モードと、割付モードをボタン一つで切替できます。<br />よく使うメールアドレスや単語(英語のみ)を割り当てて、入力時間の短縮が可能です。割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。※シールは同梱していません。<br />しっかりした深めのメンブレンキー方式です。≪割り付けに関する注意≫※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※ひらがな・カタカナや漢字は割り付けできません。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」、「Windows」キーは単体では割付ができません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。※割り付けた文字や機能はキーリピート(キーを押したままの状態)が動作しません。※1キーあたり30文字まで割り付けできます。
セット内容 製品本体、キートップ引き抜き工具、取扱説明書 質量(g) 約870 タイプ スリムタイプ:標準 スイッチ キースイッチ:メンブレン ケーブル長(m) 約1.6 対応OS Windows 11・10 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 有線 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 動作力 45g インターフェース USB キー数 108キー キー配列 日本語 キーストローク(mm) 4±0.5 印刷方式 レーザー印刷 キーボード サイズ:スタンダート サイズ(mm) W443×D134×H33.6 キーピッチ(mm) 19 キー テンキー:あり RoHS指令(10物質対応) 対応 角度調節 あり
ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー uniq(ユニーク) 4日以内出荷
デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット<br />〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。<br />〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。<br />〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。<br />〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。<br />〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。
セット内容 マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本) 電源 単4乾電池 対応OS Windows11、10 キー配列 キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー 解像度 800 /1200/1600dpi 寿命 キー:タイピング約800万回 キーストローク(mm) 3 キーピッチ(mm) 19 キー メンブレン片式 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4Ghz 読取方式 光学センサー片式
BLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード Lofree 5日以内出荷
クラシックなミニマリストデザイン<br />駆動時間:最長80時間<br />レトロスタイルのノブコントローラー2個搭載<br />接続モードやバッテリーの状態を表示可能なLEDを搭載<br />テカリが発生しづらいPBT素材のキーキャップ<br />ガスケットマウントでタイピング体験を向上<br />Bluetooth、2.4Gワイヤレス、USB-C経由で接続が可能(技適取得済み)<br />MacOS、iOS、iPadOS、Windows、Androidに対応
セット内容 Lofree ブロックキーボード×1、USB-Cケーブル×1、ユーザーガイド 1 冊 材質 フレーム:ABS、キーキャップ: ダイサブ PBT、ステム: フルPOM 寸法(mm) 387×165×40.5 質量(g) 1090g スイッチ Lofree × TTCブロック、ステム:MX、タイプ:リニア 角度(°) タイピング:4 / 8 対応 ホットスワップ:はい 機能 Nキーロールオーバーサポート:はい キー配列 98、多機能:13 充電時間 3時間 キー方式 メカニカル 取得規格 技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth5.0/有線USB-C/2.4GHz ポート 充電:USB-C バックライト 白色 LED、14 モード Bluetooth 名:Block98@Lofree 稼働時間(時間) 最大80 デバイス 接続:最大3台 システム対応 Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree 5日以内出荷
・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード<br />・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)<br />・カスタマイズとホットスワップが簡単<br />・ガスケットマウント設計<br />・ホワイトバックライトとRGBサイドライト<br />・テクスチャードPBT素材
仕様 ●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253 寸法(mm) 316.8×138×23.5 質量(g) 555 構造 ガスケット 対応OS Windows、Android、macOS、iOS 接続方式 Bluetooth&有線&2.4Ghz キー数 84キー 材質(フレーム) ABS キー方式 メカニカル 充電時間(時間) 3 動作時間 最大約80時間(ライトオフ時) バッテリー容量(mAh) 2000 傾斜角度(°) 3/6 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth、無線2.4GHz バックライト ホワイトライト 作動距離(m) Bluetooth:15 充電端子 USB-C
Flow Lite メカニカルキーボード 100キー Lofree 5日以内出荷
・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード<br />・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)<br />・カスタマイズとホットスワップが簡単<br />・ガスケットマウント設計<br />・ホワイトバックライトとRGBサイドライト<br />・テクスチャードPBT素材
仕様 ●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PC Double Shot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:15●技適番号:R219-249254 寸法(mm) 374.5×138×23.5 色 ビンテージグレー 質量(g) 665 構造 ガスケット 対応OS Windows、 Android、 macOS、 iOS 接続方式 Bluetooth&有線&2.4Ghz キー数 100キー 材質(フレーム) ABS キー方式 メカニカル 充電時間(時間) 3 動作時間 最大約100 時間(ライトオフ時) バッテリー容量(mAh) 3000 傾斜角度(°) 3/6 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth、無線2.4GHz バックライト ホワイトライト 作動距離(m) Bluetooth:15 充電端子 USB-C
G512r RGBメカニカルキーボード(タクタイル) ロジクール (1件のレビュー) 当日出荷
打鍵感の異なるメカニカルスイッチ
確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。
アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ
堅牢なアルミニウム合金
航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。
多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載
Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、
ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。
ゲームモード搭載
FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
キー配列 日本語配列 フルサイズ キーストローク(mm) 4 色 ブラック 質量(g) 1130(ケーブル除く) ケーブル長(m) 1.8 圧力 押下圧:50g 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7 接続方式 有線 角度調整範囲 1段階 耐久性 7,000万回の打鍵 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(cm) 13.2 x 44.5 x 3.6
ロジクール ERGO K860エルゴノミック スプリット キーボード フォービジネス ロジクール 当日出荷
Windows/Mac両対応のエルゴノミック キーボード
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学の視点から左右のキーを25度の角度で分割したキーレイアウトと、12度の角度で山形に盛り上げた流線型のデザインを採用しています。
手首の無理なひねりを和らげながら、より自然でリラックスした姿勢を促すうえ、一体型パームレストが体圧を均等に分散しながら手首をしっかりと支えます。
パームレストの下にあるティルトレッグを用いれば、立ち姿勢でも快適に作業できます。
単四形乾電池2本で最大24カ月使用可能です。本体の71%に再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
対応OS [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー その他の機能 Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) 角度調整範囲 有(0、 -4°、 -7°) 使用電池 単四形乾電池 × 2本 電池寿命 最大2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作距離 10m
G512 Carbon RGB メカニカル ゲーミング キーボード(クリッキー) ロジクール 4日以内出荷
G413で大好評を博したデザインをさらに進化させたメカニカル ゲーミング キーボード。新たにRGBとLIGHTSYNCを搭載したほか、ライトコントロール、メディアコントロールも追加し、上質なゲーミング体験を実現。GX Blue Clickyは、はっきりとした打鍵音(カチカチとした音)と打鍵感を望む方に最適。
キー アルファベットのみ刻印 キー方式 メカニカル キー配列 日本語108 キーストローク(mm) 4 インターフェイス USB 質量(g) 962 ケーブル長(m) 1.8 接続方式 有線 機能 角度調整機能、テンキー付、バックライト搭載 ケーブル 有線 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(軸) 青
FLOW メカニカルキーボード 84 キー ホワイト、ゴーストスイッチ付き Lofree 5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード<br />非常にスリムで薄いデザイン<br />Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ<br />テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ<br />クッション性のあるガスケットマウント設計<br />耐久性のあるアルミニウム合金設計<br />白色バックライトとRGBサイドライト<br />技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容 1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質 フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm) 316×126×24.5 色 ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g) 568g 規格 ファクトリールブ:はい スイッチ タイプ:リニア 対応OS 動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状 ステム:MX互換 対応 ホットスワップ:はい キー配列 84 キー方式 メカニカル 動作時間 最大:約40 時間 取得規格 技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh) 2000 有効距離(m) Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°) 3.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth5.0/有線USB-C バックライト カラー:ホワイト Bluetooth 名称:Flow84@Lofree チャネル数 Bluetooth 接続:3 充電端子 USB-C
FLOW メカニカルキーボード 100キー ホワイト、ゴーストスイッチ付き Lofree 5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード<br />非常にスリムで薄いデザイン<br />Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ<br />テカリが発生した薄いPBT素材キーキャップ<br />クッション性のあるガスケットマウント設計<br />耐久性のあるアルミニウム合金設計<br />白色バックライトとRGBサイドライト<br />技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容 1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質 フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm) 373×126×26 色 ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g) 738g 規格 ファクトリールブ:はい スイッチ タイプ:リニア 対応OS 動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状 ステム:MX互換 対応 ホットスワップ:はい キー配列 100 キー方式 メカニカル 動作時間 最大:約40 時間 取得規格 技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh) 3000 有効距離(m) Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°) 3.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth5.3/有線USB-C バックライト カラー:ホワイト Bluetooth 名称:Flow100@Lofree チャネル数 Bluetooth 接続:3 充電端子 USB-C
FLOW メカニカルキーボード 84 キー ブラック、ファントムスイッチ付き Lofree 5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード<br />非常にスリムで薄いデザイン<br />Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ<br />テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ<br />クッション性のあるガスケットマウント設計<br />耐久性のあるアルミニウム合金設計<br />白色バックライトとRGBサイドライト<br />技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容 1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質 フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm) 316×126×24.5 色 ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g) 568g 規格 ファクトリールブ:はい スイッチ タイプ:タクタイル 対応OS 動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状 ステム:MX互換 対応 ホットスワップ:はい キー配列 84 キー方式 メカニカル 動作時間 最大:約40 時間 取得規格 技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh) 2000 有効距離(m) Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°) 3.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth5.0/有線USB-C バックライト カラー:ホワイト Bluetooth 名称:Flow84@Lofree チャネル数 Bluetooth 接続:3 充電端子 USB-C
FLOW メカニカルキーボード 100 キー ブラック、ファントムスイッチ付き Lofree 5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード<br />非常にスリムで薄いデザイン<br />Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ<br />テカリが発生した薄いPBT素材キーキャップ<br />クッション性のあるガスケットマウント設計<br />耐久性のあるアルミニウム合金設計<br />白色バックライトとRGBサイドライト<br />技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容 1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質 フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm) 373×126×26 色 ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g) 738g 規格 ファクトリールブ:はい スイッチ タイプ:タクタイル 対応OS 動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状 ステム:MX互換 対応 ホットスワップ:はい キー配列 100 キー方式 メカニカル 動作時間 最大:約40 時間 取得規格 技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh) 3000 有効距離(m) Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°) 3.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth5.3/有線USB-C バックライト カラー:ホワイト Bluetooth 名称:Flow100@Lofree チャネル数 Bluetooth 接続:3 充電端子 USB-C
iPad(第7/8/9世代)用 キーボード一体型ケース SLIM FOLIO ロジクール 当日出荷
10.2インチiPad(第7世代/第8世代/第9世代)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付
フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。
また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。
スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。
《製品特長》
・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード
・iPad OSショートカットキーを一列に配置
・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定)
・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書)
・Bluetooth接続
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様 ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10 セット内容 製品本体、取扱説明書、保証規定 色 グラファイト 質量(g) 495 圧力 押下圧:65g 接続方式 Bluetooth Low Energy 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 184.9×22×256.9 対応機種 10.2インチiPad (第7/8/9世代) 機能 3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載 キー配列 78キー英語レイアウト 使用電池 コイン型リチウム電池×2個 保証期間 2年間無償保証 電池寿命 3年間(1日2時間のタイピングを想定) キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 1.5 アズワン品番 64-3939-44 キーピッチ(mm) 17 RoHS指令(10物質対応) 対応
ノートパソコンスタンド[~15・16インチ] アルミ製 角度&高さ調整可能 シルバー タイムリー 予約販売
ノートパソコンの高さや角度を自由に調整できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅38cm以内のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット各種
楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」
一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。
本製品は強力な摩擦力を応用したアームにより、2~15cmの間でお気に入りの高さに固定できます。
オフィスや自宅などで長時間ノートパソコンを利用する際に、楽な姿勢で作業できます。
搭載面は自由な角度に調整できます
ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大180度の範囲で自由に調整できます。
アームと搭載面の角度を組み合わせると、設置面より+最大25cm程度まで画面を高められます。
パソコンの冷却に好適
最も発熱するパソコン底面部に接する面には、大きな開口部を設けています。
空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。
スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。
スタンド下にキーボードを設置すれば省スペース
スタンド下にキーボードを設置すれば、ノートパソコンとほとんど変わらない奥行で設置できます。
オフィスや自宅で使用される場合は、使い慣れたフルサイズのキーボードやマウスで作業を行う事ができます。
折りたたんで収納できます
折りたたむとA4用紙と同程度の面積で、幅6cm程度まで小さくできます。(24 x 28 x 6 cm)
ブックスタンドや、引き出しに収納できるサイズです。
仕様 搭載面角度:最大180度(搭載時30度程度) 製品重量:628(g) 搭載面可動範囲:アーム部 最高18.5cm(搭載時15cm程度) 製品サイズ(展開時):24x28x30(cm) 製品サイズ(折畳み時):24x28x6(cm) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) セット内容 PC保護用シリコンゴム 保証期間 ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材 アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
COMBO TOUCH for iPad (第7/8/9世代用) トラックパッド付キーボードケース ロジクール 当日出荷
トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。
大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。
Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。
電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混戦の心配は一切必要ありません。
便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。
《製品特長》
・高精度トラックパッド搭載
・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書)
・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能
・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護
・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様 高精度トラックパッド付きキーボード、ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面・コーナー保護仕様、表示角度(°):タイピングモード:60、スケッチモード:20 セット内容 Combo Touchキーボードケース、取扱説明書、保証書、保証規定 色 グラファイト 質量(g) 610 接続方式 Smart Connector 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 257×22.55×195 対応機種 10.2インチiPad (第7/8/9世代) 機能 4種類のモード切替(タイピング/表示/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載、バックライト付きキー キー配列 78キー英語レイアウト 使用電池 Smart Connector機能を経由し、iPadから電力供給 保証期間 2年間無償保証 キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 1 キーピッチ(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
ノートパソコンスタンド[~15・16インチ] 折りたたみ 角度6段階調整可能 シルバー タイムリー 当日出荷
折りたためるポータブルノートPCスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅38cm以内のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット各種
楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」
一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。
本製品はアーム部を41度(最大角度)に設定すると、画面の位置が最大+9cm程度高くなります。
デスクトップ用モニターとほぼ同じ高さまで画面が高くなるので、楽な姿勢でご利用いただけます。
6段階の角度調整が可能
ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大41/36/32/28/21/11度の6段階に調整できます。
画面の高さだけでなく、キーボードを打ちやすい角度に調整する事も可能です。
パソコンの冷却に好適
最も発熱するパソコン底面部に接する面に空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。
スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。
折りたためば厚さ0.9 x 4.5 x 28 cmの省サイズ
折りたたむと500mlペットボトルより小さくなるので、ビジネスバックなどの薄い鞄でも簡単に収納できます。
専用ポーチが付属しますので、安心して鞄に納められます。
組立て&折りたたみはわずか5秒
2本の台座を開き、アーム2本をミゾにはめれば組み立て完了です。
折りたたむ時も同様に、わずか5秒程度で組立&折りたたみが可能です。
耐荷重は中心部で約5kgと、ノートパソコンを搭載しながらキーボードを操作しても十分な強度です。
仕様 搭載面可動範囲:41/36/32/28/21/11度(6段階) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応) 製品重量:250 (g) 製品サイズ(展開時):16.6x28x9.2(cm) 製品サイズ(折畳み時):4.5x28x0.8(cm) セット内容 PC保護用シリコンゴム、収納ポーチ 保証期間 ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材 アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロジクール Flip Folioキーボードケース(iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)用) ロジクール 4日以内出荷
すっきりと収納可能なBluetooth(R)接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」<br />・ケースに収納可能で持ち運びにも便利、簡単に取り外しができるBluetooth(R)キーボード付属<br />付属のキーボードはBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、取り外してすぐに使用できます。作業スペースにあわせて自由にキーボードを配置でき、外出先でも快適な作業環境を実現します。キーボードはマグネットでケースに装着でき、すっきりと収納できるため、持ち運びに便利です。<br />・スタイリッシュなデザインと優れた保護能力を両立<br />iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。コンパクトでありながら保護能力にも優れ、iPadを衝撃や傷から保護します。<br />・外出先でもユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載<br />調整可能なキックスタンドを搭載しており、iPadの画面を多角度に調整できます。外出先の机や椅子の高さなど様々な環境で、ユーザーの姿勢にあわせて使用できます。また、iPadをケースに立てかけることで縦向きでも使用できます。<br />・最大3台のデバイスが簡単に接続可能、ボタン1つで切り替え可能<br />接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、iPadやiPhoneなど複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。<br />・ケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用し、最大2年間のバッテリー寿命<br />キーボードは、充電式では無くケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用しました。コイン型電池*4つで約2年間*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。<br />*コイン形リチウム電池「CR2016」を使用し、必要個数の4つが付属しています。<br />*バッテリー寿命は使用状況により異なります。
仕様 ●ショートカットキー:有●グラファイト 付属品 Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定 適合機種 キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3) 質量(g) キーボード:207 接続方式 Bluetooth(R) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キーボード:288×111×7 使用電池 コイン形リチウム電池×4個 電池寿命 最長2年 キーストローク(mm) 1 キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 作動距離(m) 操作:10
ロジクール Flip Folio キーボードケース(iPad Pro 11インチ(M4)& iPad Air 11インチ (M2 & M3)& iPad Air (第五世代)用) ロジクール 4日以内出荷
すっきりと収納可能なBluetooth(R)接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」<br />・ケースに収納可能で持ち運びにも便利、簡単に取り外しができるBluetooth(R)キーボード付属<br />付属のキーボードはBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、取り外してすぐに使用できます。作業スペースにあわせて自由にキーボードを配置でき、外出先でも快適な作業環境を実現します。キーボードはマグネットでケースに装着でき、すっきりと収納できるため、持ち運びに便利です。<br />・スタイリッシュなデザインと優れた保護能力を両立<br />iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。コンパクトでありながら保護能力にも優れ、iPadを衝撃や傷から保護します。<br />・外出先でもユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載<br />調整可能なキックスタンドを搭載しており、iPadの画面を多角度に調整できます。外出先の机や椅子の高さなど様々な環境で、ユーザーの姿勢にあわせて使用できます。また、iPadをケースに立てかけることで縦向きでも使用できます。<br />・最大3台のデバイスが簡単に接続可能、ボタン1つで切り替え可能<br />接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、iPadやiPhoneなど複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。<br />・ケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用し、最大2年間のバッテリー寿命<br />キーボードは、充電式では無くケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用しました。コイン型電池*4つで約2年間*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。<br />*コイン形リチウム電池「CR2016」を使用し、必要個数の4つが付属しています。<br />*バッテリー寿命は使用状況により異なります。
仕様 ●ショートカットキー:有●グラファイト 付属品 Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定 適合機種 キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3) 質量(g) キーボード:207 接続方式 Bluetooth(R) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キーボード:288×111×7 使用電池 コイン形リチウム電池×4個 電池寿命 最長2年 キーストローク(mm) 1 キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 作動距離(m) 操作:10
ロジクール ワイヤレスコンボ MK235 ロジクール (1件のレビュー) 当日出荷
丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサー オプティカル キー方式 メンブレン 仕様 【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有 色 グレー 質量(g) 【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0 対応OS Windows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66 その他の機能 耐水仕様 インターフェース USB キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 解像度 1000dpi 保証期間 2年間 電池寿命 【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年 キーストローク(mm) 2.5 ボタン数 3(チルト機能含む) キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 アドバンス2.4GHz 操作距離 約10m
ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクール 当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様 押下圧:60g 付属品 ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定 対応機種 Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) センサー マウス:オプティカル 機能 耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無 インターフェース USB 角度調整範囲 有(8°) キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本 解像度 1000dpi ホイール スクロール有 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.2 ボタン数 (チルト機能含む)3 キーピッチ(mm) 19 キー ショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz 操作距離 約10m
ロジクール ワイヤレスコンボ MK270 ロジクール (2件のレビュー) 当日出荷
4個のメディアコントロールキーと4個のショートカットキー、テンキー、矢印キーを備えた日本語配列のキーボードです。
タイピング音は控えめで、家でも職場でも快適にタイピングできます。
信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、作業中にケーブルが邪魔になることもありません。
付属のマウスは滑らかな形状で、持ち運びやすいサイズです。内部に収納されているUSBレシーバーをPCに挿せば、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。
キーボードは単四形乾電池2本で最大36カ月、マウスは単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。
付属品 ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、取扱説明書、保証規定 質量(g) キーボード:2g (電池含む)、レシーバー:2 押圧力(Kg) 0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キーボード:450×155×18、レシーバー:14.4×18.7×6.6 その他の機能 耐水設計 インターフェース USB 角度調整範囲 有(8°) キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 キーボード:単四形乾電池 × 2本 電池寿命 最大36カ月 キーストローク(mm) 3.2 キーピッチ(mm) 19 キー ショートカットキー:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応) 対応 デザイン メンブレン
ロジクール ワイヤレスコンボ MK245 NANO ロジクール (4件のレビュー) 当日出荷
コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。
キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。
コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。
スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。
単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。
《製品特長》
・テンキーレスの省スペースキーボード
・コンパクトな両手利き用マウス
・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作
・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサー オプティカルトラッキング キー方式 メンブレン 仕様 【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 セット内容 ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス) 質量(g) 【キーボード】312、【マウス】53 対応OS Windows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降 接続方式 2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100 接続 USBポート必須 キー配列 83キー日本語レイアウト 使用電池 【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本 解像度 1000dpi 保証期間 3年間無償保証 電池寿命 【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月 キーストローク(mm) 2.5 ボタン数 3 キーボード テンキーレス、耐水設計、角度調節可能 キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 操作距離 ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様 左/右クリック、ミドルクリック
REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI REDRAGON(レッドラゴン) 6日以内出荷
RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル
カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応
7つのボタンでマクロ設定が可能です。
また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。
青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命
高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。
キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。
人間工学デザインパームレスト(リストパット)
長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。
脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。
マクロ設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」
交換用キー&キッドが同梱
交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。
カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様 バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty 付属品 USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアル サイズ 約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む) 対応OS Windows 10/8.1 保証期間 6ヶ月間 RoHS指令(10物質対応) 対応
EDGE84- ボルケーノ グレー Lofree 5日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキーボード<br />Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード<br />Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載<br />PCBガスケットマウント<br />長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン<br />デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C<br />Dye-Sub PBTキーキャップ<br />キーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容 Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊 材質 トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm) 318×15×15 色 ボルケーノグレー 質量(g) 485g 規格 ファクトリールブ:はい スイッチ タイプ:リニア 対応OS 動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS 対応 ホットスワップ:非対応 キー配列 84 キー方式 メカニカル 動作時間 最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時) 取得規格 技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh) 2000 有効距離(m) Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°) 3, 6(スタンド使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth5.3/有線USB-C バックライト カラー:ホワイト Bluetooth 名称:EDGE84@Lofree チャネル数 Bluetooth 接続:3 充電端子 USB-C
EDGE84- メタリック シルバー Lofree 5日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキーボード<br />Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード<br />Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載<br />PCBガスケットマウント<br />長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン<br />デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C<br />Dye-Sub PBTキーキャップ<br />キーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容 Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊 材質 トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm) 318×15×15 色 メタリックシルバー 質量(g) 485g 規格 ファクトリールブ:はい スイッチ タイプ:リニア 対応OS 動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS 対応 ホットスワップ:非対応 キー配列 84 キー方式 メカニカル 動作時間 最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時) 取得規格 技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh) 2000 有効距離(m) Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°) 3, 6(スタンド使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth5.3/有線USB-C バックライト カラー:ホワイト Bluetooth 名称:EDGE84@Lofree チャネル数 Bluetooth 接続:3 充電端子 USB-C
ロジクール ワイヤレスコンボ MK540 ロジクール 当日出荷
マウスとキーボードがセットになった「MK540」は長時間のデスク作業でも快適さが持続し、効率的にキーボードとマウスを使いたいユーザーに最適なデバイスです。
色 ブラック 質量(g) 【キーボード】805、【マウス】73.5 対応OS Windows 10以降、ChromeOS センサータイプ オプティカル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】457.3×24×193.5、【マウス】111.5×39.2×61.8 機能 チルト無し 使用電池 【キーボード】単三形乾電池×2、【マウス】単三形乾電池×1 ホイール 有り 電池寿命 【キーボード】36カ月、【マウス】18カ月 キー方式 メンブレン RoHS指令(10物質対応) 対応 角度調節 有 (2段階 4度、8度)
ロジクール SLIM FOLIO(iPad 第10世代用) ロジクール 当日出荷
iPad(第10世代、A16用)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付
フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。
また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。
スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。
《製品特長》
・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード
・iPad OSショートカットキーを一列に配置
・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定)
・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書)
・Bluetooth接続
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様 ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10 セット内容 製品本体、取扱説明書、保証規定 質量(g) 449 接続方式 Bluetooth Low Energy 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 186.7×20×253 機能 3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載 キー配列 キー日本語レイアウト 使用電池 コイン型リチウム電池×2個 保証期間 2年間無償保証 電池寿命 3年間(1日2時間のタイピングを想定) キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 1 キーピッチ(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
収納スペース付きモニタースタンド サンコー(電子機器) (1件のレビュー) 3日以内出荷
机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報!
モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。
アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。
机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。
クランプが使えない机にもご使用いただけます。
耐荷重(kg) 10 付属品 本体、マニュアル 質量(kg) 5.79 保証期間 6ヶ月 VESAマウント(mm) VESA規格対応(75×75または100×100) サイズ(mm) ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ サイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/<br />見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。<br />USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。<br />「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。<br />パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様 ●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2 ●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 色 ブラック 質量(g) (スタンドあり)約6.4、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W) 通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch) 23.8ワイド 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理 非光沢 対応 VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (スタンドあり)約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W) 116 コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平) HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 34.5 グリーン購入法 適合 モニターサイズ 23.8型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3