セキュリティーマウントMac mini 2024専用長尾製作所5日以内出荷
Mac<br />mini(2024年モデル)をモニター背面やデスク下、壁などに固定できるセキュリティーマウントです。<br />セキュリティー機能付きなので、ホテル・店舗・公共施設などへの取付にも最適です。<br />設置方法は[モニター背面固定・両面テープ固定・タッピングネジ固定・平置き]になります。<br />付属の強力両面テープを使用することでデスク下や壁などにも取付が可能です。<br />VESA規格の75×75mm/100×100mに対応しているので、モニター背面に設置が可能です。<br />セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。(専用工具別売り)<br />廃熱を促すように通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しました。<br />背面のボタンを押しやすいように約20mm程のスペースを確保してあります。<br />素材は放熱性の高いスチールを採用しました。<br />1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の質実剛健の造りを実現しました。<br />Made<br />in<br />JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
仕様●セキュリティースロットサイズ:3×7mmに対応●処理:黒色塗装●対応可能サイズ:W127×D127×H50mm●鉄板厚:1.6mm付属品取付ネジ一式、両面テープ、タッピングネジ、取扱説明書質量(g)約350対応機種Mac mini 2024専用材料鉄サイズ(mm)W130×H67×D129対応VESA規格75×75mm/100×100m