カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(2)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(1)
        • PCパーツ(1)
さらに商品を絞り込む

パソコン/周辺機器 :「直置き」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スマホフレキシブルホルダー 平野商会スマホフレキシブルホルダー平野商会
1,098税込1,208
1台
当日出荷
自在に曲がるフレキシブルアームのユニークなスマホホルダーです。 アームとスタンドは取り外し可能なので、クリップスタンドでテーブルやデスクに挟んで使用する他にも、アームをまげて机に直置きしたり、首にかけてハンズフリーで使用したり、くるくる丸めてコンパクトになるから持ち運びも楽々。 あらゆるシーンに対応可能です。
アーム長さ(cm)約85質量(g)約210材質ABS、TPE、マグナリウム、シリコン対応機種横幅8cmまでのスマホ対応幅(mm)10~45(スタンド取付)
スマートフォン・小型機器収納保管庫 サンワサプライスマートフォン・小型機器収納保管庫サンワサプライ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール質量(kg)11有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460アズワン品番64-0878-24関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
クリーニングブラシ収納ケース テレビ裏収納 スタンド VESA穴取付対応 幅約7×厚み約7×高さ約18cm エレコムクリーニングブラシ収納ケース テレビ裏収納 スタンド VESA穴取付対応 幅約7×厚み約7×高さ約18cmエレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
VESA穴に取り付けることができるクリーニングブラシケースです。 <br />テレビ裏に隠して収納可能。テレビ周りを整理整頓することができます。 <br />別売りのクリーニングブラシ(KBR-AM012AS/AVD-TVBR03AS)にぴったり入るサイズです。 <br />大きめサイズで、幅広いサイズのブラシを収納できます。 ※耐荷重:約500g <br />ボードやデスクに直置きすることも可能です。 <br />スチール製で重量感があり安定するため、ブラシを取り出す際も倒れにくいです。 <br />※製品本来の用途以外で使用することはお止めください。 <br />※テレビ裏にあるVESA規格に対応したネジ穴に、付属のネジでしっかりと取り付けてください。 <br />※設置後、製品が固定されているか確認の上ご使用ください。 <br />※テレビ裏にあるVESA規格に対応したネジ穴は、他のモニターアームなどと一緒に使用しないでください。 <br />※製品を移動させる際は、接着面などを傷つける恐れがあるため引きずらないようご注意ください。 <br />※製品周りのホコリは定期的に取り除いてください。
仕様●質量:約390g●最小対応サイズ:40インチ付属品ネジ(M4×10、M4×15、M6×10、M6×15、M8×15、M8×20)各1個、M4ネジ用ワッシャー、プラスドライバー材質スチール(粉体塗装)ブラックサイズ幅約70mm×厚さ約70mm×高さ約180mm
GPU垂直置きブラケット LIAN LIGPU垂直置きブラケットLIAN LI
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ケース内のサイドファンマウントスペースにグラフィックカードを縦置き・垂直配置するためのブラケットです。<br />VERTICAL GPU KITとは取付角度が90度違っており、ビデオカードを直立させて配置します。 お使いの冷却システム構成に合わせて取り付け位置を調整できます。
材質1.0mm厚スチール長さ(mm)GPUの互換性:358幅(mm)GPUの互換性:150厚さ(mm)GPUの互換性:80寸法(mm)取付フレーム:93.5×145×80、サポートフレーム:87.5×152×25拡張スロット数4スロット

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら