パソコン/周辺機器 :「自動面」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。 コンセント差し込み口は3極プラグです。 不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。 雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。 タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
仕様差込口カラー:ホワイト ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状3P 定格電流(A)15 機能雷ガード マグネット プラグ形状ストレート 取扱説明書日本語取扱説明書あり 雷ガード 耐トラッキング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約125 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.4×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) マグネットあり 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)301000(25℃)、236000(40℃)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約105 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.4×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) 電源仕様専用ACアダプター フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)301000(25℃)、236000(40℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Adobe Acrobat Proは、PDFと電子サインのトータルソリューションです。PDFの編集、変更、保護、電子契約のための高度な機能を備え、墨消しや文書比較などのツールも利用できます。12ヶ月間のサブスクリプションなら、常に最新の機能とセキュリティアップデートが利用でき、どこからでも仕事を滞りなく進めることができます。Acrobat Proの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
対応OSWindows/Mac
1枚
28,980 税込31,878
翌々日出荷

手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ ホワイト コンセント個数1個口 コネクタ形状Aタイプ 定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大) 機能マグネット付 保証期間1年 差込口合計1000Wまで USBポート2ポート 定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり 付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚 材質プラスチック ポート数5 適合規格VCCI ClassB 本体質量(g)約185 コネクタ形状RJ-45×5 消費電力2.3W(最大) 接続方式1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 対応AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×81.5×32 機能ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) 発熱量(KJ/h)約8.3(最大) マグネットあり 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) ポート(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート 伝送速度(Gbps)5 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz MTBF平均故障間隔(h)1162000(25℃)、483000(40℃)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Adobe Acrobat Standardの12ヶ月間のサブスクリプションに登録すれば、基本的なPDFツールをWindowsとmacOS、さらにお使いのモバイルデバイスでご利用いただけます。Acrobat Standardの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
対応OSWindows/Mac
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷

光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。清掃紙に強く押し付けず、軽い力で清掃が可能です。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除 質量(g)75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene) 駆動方式スライド方式 適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC) ※APCの場合、ステップフェルールには未対応 RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数500回以上
1個
4,998 税込5,498
欠品中

光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。清掃布を搭載しており、APCステップフェルールの清掃が可能です。清掃方向によってコネクタのキー方向が異なります。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換が不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene) 駆動方式スライド方式 適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC) RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数500回以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アイネックスUSBマウスムーバー
マウスポインタを自動的に動かす、USBターンテーブル (回転盤) です。マウスの読取面がUSB電源で動作するターンテーブルになっているため、ポインタが自動で動き続けます。そのため、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。USB電源で動作するので、パソコンに接続してもデバイスは認識されません。パソコンではなく、USB電源アダプタにも接続できます。0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間) のオフタイマー機能があります。オン/オフスイッチとタイマー設定スイッチが搭載されています。オン/オフとタイマー時間を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-C オス) (約1.5m)、収納ポーチ 材質ABS 直径(Φmm)(ターンテーブル)48.6 電圧(V)5 コネクタ形状USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×77×28 切タイマー0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。*1. 画面拡張機能をご利用いただくにはUSB-C接続が必要です。HDMI接続の場合はモバイルモニター側の2画面が同じ表示内容となります。*2. Macは3画面拡張機能非対応となります。オートフリップ機能を搭載し、3画面拡張やミラーリングの際に、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920x1080解像度の2枚のディスプレイを、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)1枚の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。入力端子としてハイブリッド対応のUSB Type-Cを1つ、USB Type-C(電源供給用)を1つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
サイズ(inch)15.6 解像度1920×1080 色(本体)ブラック モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

サンワサプライコネクタクリーナー
光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。
材質クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂 適合コネクタSCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×110×80 質量(g)142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。 仕様使用回数:400回
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サイズ豊富な手動式スクリーン。 16:10フォーマット。ケース入り・スピードコントローラー付です。 ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。 スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。 ワンタッチスライド式取付金具仕様で、取付金具は全面から目立ちません。 他社にはない幕面シワの自動調整機能!アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。 テンションスプリングにより適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。 ケース色はホワイトを採用。デザイン性のあるケースでさまざまな環境にとけこみます。
生地:ホワイト
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ豊富な手動式スクリーン。 4:3フォーマット。ケース入り・スピードコントローラー付です。 ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。 スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。 ワンタッチスライド式取付金具仕様で、取付金具は全面から目立ちません。 他社にはない幕面シワの自動調整機能!アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。 テンションスプリングにより適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。 ケース色はホワイトを採用。デザイン性のあるケースでさまざまな環境にとけこみます。
生地:ホワイト
1台
85,980 税込94,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。 ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です) 長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。 見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
用途通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。 質量(kg)スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大時30、オンモード14.7、待機時0.2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)(チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有り612×190×383~513、スタンド無し612×52×364 (いずれも突起物含まず) 最大解像度1920×1080 視野角上下:178°、左右:178° 取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) 画面サイズTFT27型ワイド 高さ調節 光沢非光沢 年間消費電力量(kWh/年)45.9 音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5) アスペクト比16:9 パネル駆動方式ADS ブルーライトカット対応 最大表示色1677万 入力ポートHDMI、アナログRGB、DisplayPort 角度調節
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い透明度で画面の表現そのままに、液晶保護フィルム iPad 光沢 2024 iPad mini。・高い透明度で、画面の表現そのままにクリアな見た目を実現。・信頼の日本製素材使用。・フッ素加工でなめらかな触り心地、快適な操作性。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種iPad mini 2024(8.3inch) 表面硬度4HD
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg)約1.8 消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44 コントラスト比10000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 解像度WXGA 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式ポータブル スピーカー アズワン品番65-0402-62 明るさ(Lm)3200 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD
1台
199,400 税込219,340
8日以内出荷

高い透明度で画面の表現そのままに、液晶保護フィルム MacBook 光沢 2024 MacBook Air 13。・高い透明度で、画面の表現そのままにクリアな見た目を実現。・信頼の日本製素材使用。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2024 MacBook Air 13(13inch) 表面硬度4HD
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

高い透明度で画面の表現そのままに、液晶保護フィルム MacBook クリア 2024 MacBook Pro 16。・高い透明度で、画面の表現そのままにクリアな見た目を実現。・信頼の日本製素材使用。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2024 MacBook Pro 16(16inch) 表面硬度4HD
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷

高い透明度で画面の表現そのままに、液晶保護フィルム MacBook クリア 2024 MacBook Air 15。・高い透明度で、画面の表現そのままにクリアな見た目を実現。・信頼の日本製素材使用。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2024 MacBook Air 15(15inch) 表面硬度4HD
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

高い透明度で画面の表現そのままに、液晶保護フィルム SurfaceLaptop (第7世代) 15inch FILM クリア。・高い透明度で、画面の表現そのままにクリアな見た目を実現。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・信頼の日本製素材使用。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種SurfaceLaptop (第7世代) 15inch 表面硬度4HD
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

高い透明度で画面の表現そのままに、液晶保護フィルム iPad 光沢 2022 iPad 10.9。・高い透明度で、画面の表現そのままにクリアな見た目を実現。・信頼の日本製素材使用。・フッ素加工でなめらかな触り心地、快適な操作性。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2022 iPad 10.9(10.9inch) 表面硬度4HD
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷

高い透明度で画面の表現そのままに、液晶保護フィルム SurfaceLaptop (第7世代) 13.8inch FILM クリア。・高い透明度で、画面の表現そのままにクリアな見た目を実現。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・信頼の日本製素材使用。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種SurfaceLaptop (第7世代) 13.8inch 表面硬度4HD
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷

高い透明度で画面の表現そのままに、液晶保護フィルム MacBook クリア 2024 MacBook Pro 14。・高い透明度で、画面の表現そのままにクリアな見た目を実現。・信頼の日本製素材使用。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2024 MacBook Pro 14(14inch) 表面硬度4HD
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

この商品はセンサーで自動的に開閉するスマートフォンホルダーで、スマホをホルダーに置くだけでセット完了!手間なしであっという間にホルダーにセットできます。 さらに、Qiに対応していますので、対応機種で使えば置くだけで充電も開始されます。 カーエアコン用取付アダプタも付属しているので、ダッシュボード以外でも取り付けることができます。 ホルダーにスマホを置くだけで、勝手にホルダーが動いてホールドしてくれます。 さらにワイヤレス充電対応でいちいち充電ケーブルを挿す必要もありません。 センサーで自動開閉ホルダーにはスマホをセットする台にセンサーが搭載されています。 スマホを置くとスイッチが入り両側のホールドが閉じてスマホが固定されます。 外すときはホルダーの左右側面にあるセンサーをタッチするとホールドが開き、スマホを外す事ができるようになります。 充電、給電はUSBからなので、車でも自宅でもどこでも簡単に使う事ができます。 ※USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて充電、給電ください。 ※スマートフォンがセットされたまま電源ケーブルを抜いてしまうと、スマートフォンを外すことができません。 電源ケーブルを外す前にスマートフォンをホルダーから取り外してください。 Qi対応本品はQiに対応しています。 Qi対応機器なら置くだけで充電が可能です。 充電用のUSBケーブルを接続する必要はありません。 取り付け方法ホルダーの取り付け方法は2種類あります。 ひとつはエアコンの送風口に設置する方法で、運転中の視界を遮らず快適にお使いいただけます。 もうひとつはダッシュボードに設置する方法です。 スマホがしっかりと見え、地図などを確認しやすく、エアコンの風を遮りません。 お好きな設置方法をお選びいただけます。 ※スマホを横向きで使う場合は、縦置きでスマホをホールドしてからホルダーを回転させてご使用ください。
仕様●サイズ(mm):ホルダー/幅98×高さ112×奥行50、アーム/幅65×長さ120~190×奥行65、エアコン用/幅35×高さ40×奥行55●重量(g):ホルダー/111、アーム/88、エアコン用/16●付属品:ホルダー、アーム、カーエアコン取付用アダプタ、USBケーブル(100cm)、日本語説明書●電源:USBより給電●対応供給電圧:2A以上(ワイヤレス充電使用の場合)●ワイヤレス充電:Qi対応機種(急速充電非対応)●保証期間:6ヶ月●注意事項●▼内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて給電ください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼分解しないでください。●▼修理・改造をしないでください。●▼スマートフォンは付属しません。●▼吸盤の吸着跡が残る場合があります。●▼吸着力が弱くなってきた場合、水で吸盤を洗って乾かしてください。吸着力が戻ります。●▼本製品をご利用において生じるiPhone・スマートフォン本体やデータの破損は、補償の対象外となります。●▼本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9274-05
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ブルーライト約40%カットの保護フィルム、液晶保護フィルム SurfaceLaptop (第7世代) 13.8inch FILM ブルーライトカット。・画面の色が自然に見えるよう、色調を変えずにブルーライトカット率を約40%に設計。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。・信頼の日本製素材使用。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種SurfaceLaptop (第7世代) 13.8inch 表面硬度4HD
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ブルーライト約40%カットの保護フィルム、液晶保護フィルム MacBook ブルーライトカット 2024 MacBook Pro 14。・画面の色が自然に見えるよう、色調を変えずにブルーライトカット率を約40%に設計。・信頼の日本製素材使用。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2024 MacBook Pro 14(14inch) 表面硬度4HD
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ブルーライト約40%カットの保護フィルム、液晶保護フィルム MacBook ブルーライトカット 2024 MacBook Air 13。・画面の色が自然に見えるよう、色調を変えずにブルーライトカット率を約40%に設計。・信頼の日本製素材使用。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2024 MacBook Air 13(13inch) 表面硬度4HD
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg)約1.8 消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44 コントラスト比10000:1 液晶パネル(対角:型)0.61 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3 解像度フルHD 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式ポータブル スピーカー アズワン品番64-8163-28 明るさ(Lm)3200 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

ブルーライト約40%カットの保護フィルム、液晶保護フィルム iPad ブルーライトカット 2022 iPad 10.9。・画面の色が自然に見えるよう、色調を変えずにブルーライトカット率を約40%に設計。・信頼の日本製素材使用。・フッ素加工でなめらかな触り心地、快適な操作性。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2022 iPad 10.9(10.9inch) 表面硬度4HD
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷

高い透明度で画面の表現そのままに、液晶保護フィルム 2024 iPad Pro(M4) 11インチ 光沢。・高い透明度で、画面の表現そのままにクリアな見た目を実現。・信頼の日本製素材使用。・フッ素加工でなめらかな触り心地、快適な操作性。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2024 iPad Pro(11inch) 表面硬度4HD
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ブルーライト約40%カットの強化フィルム、液晶保護フィルム iPad ブルーライトカット 2024 iPad mini。・画面の色が自然に見えるよう、色調を変えずにブルーライトカット率を約40%に設計。・信頼の日本製素材使用。・フッ素加工でなめらかな触り心地、快適な操作性。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種iPad mini 2024(8.3inch) 表面硬度4HD
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷

高い透明度で画面の表現そのままに、液晶保護フィルム 2024 iPad Air(M2)/iPad Pro(M4) 13インチ 光沢。・高い透明度で、画面の表現そのままにクリアな見た目を実現。・信頼の日本製素材使用。・フッ素加工でなめらかな触り心地、快適な操作性。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2024 iPad Air/iPad Pro(13inch) 表面硬度4HD
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷

高い透明度で画面の表現そのままに、液晶保護フィルム 2024 iPad Air(M2) 11インチ 光沢。・高い透明度で、画面の表現そのままにクリアな見た目を実現。・信頼の日本製素材使用。・フッ素加工でなめらかな触り心地、快適な操作性。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2024 iPad Air(11inch) 表面硬度4HD
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ブルーライト約40%カットの保護フィルム、液晶保護フィルム 2024 iPad Pro(M4) 11インチ ブルーライトカット。・画面の色が自然に見えるよう、色調を変えずにブルーライトカット率を約40%に設計。・信頼の日本製素材使用。・フッ素加工でなめらかな触り心地、快適な操作性。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2024 iPad Pro(11inch) 表面硬度4HD
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ブルーライト約40%カットの保護フィルム、液晶保護フィルム 2024 iPad Air(M2) 11インチ ブルーライトカット。・画面の色が自然に見えるよう、色調を変えずにブルーライトカット率を約40%に設計。・信頼の日本製素材使用。・フッ素加工でなめらかな触り心地、快適な操作性。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2024 iPad Air(11inch) 表面硬度4HD
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ブルーライト約40%カットの保護フィルム、液晶保護フィルム 2024 iPad Air(M2)/iPad Pro(M4) 13インチ ブルーライトカット。・画面の色が自然に見えるよう、色調を変えずにブルーライトカット率を約40%に設計。・信頼の日本製素材使用。・フッ素加工でなめらかな触り心地、快適な操作性。・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。
付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1 材質PET(吸着面:シリコン) 対応機種2024 iPad Air/iPad Pro(13inch) 表面硬度4HD
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

フル機能USB-Cドック:USB 3.1 Gen 1 (5Gbps)対応。1080pデュアルモニター(HDMI/DVI)、4x USB-A ポート(急速充電フロントポート含む)、1x USB-Cポート、60W PD、ギガビットイーサネット、3.5mmオーディオ。新旧のモニタをサポート:デュアルHDMI、HDMI + DVI、デュアルDVIの組み合わせで柔軟にビデオ出力に対応。HDMI - DVIディスプレイアダプター付属。幅広いデバイス互換性:MST(マルチストリームトランスポート)に対応し、USB-CおよびThunderbolt 3 (TB3) 搭載のWindowsノートパソコンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、Microsoft Surfaceなど)。簡単なセットアップと管理:プラグアンドプレイ対応。ドライバー自動インストール機能、製品フロント面の電源ボタンを内蔵。2x HDMI - DVIアダプタと1mホストケーブル同梱。60W Power Delivery:60W PDでホストデバイスに給電(充電)。Lenovo ThinkPad Tシリーズ、X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、MS Surface Pro7などの薄型端末に最適なUSB-Cマルチハブ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途オフィス環境での大量展開に適した必須ポートを提供。USB-C搭載Windowsノートパソコンに最適(Dell XPS、Lenovo ThinkPad、HP Spectre、HP EliteBook、HP ProBookなど) 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【PXE】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様 Rev. 2.0、USBバッテリ充電仕様 Rev. 1.2 、DisplayPort 1.2 + MST、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)80 対応OSWindows7/8/8.1/10 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】1920x1200p/60Hz(HDMI/DVI-デュアルモニタ)、4096x2160p/24Hz(HDMI-シングルモニタ)、3840x2160p/30Hz(HDMI-シングルモニタ)、1920x1200p/60Hz(DVI-シングルモニタ) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIA/VLI-VL813、MegaChips-STDP4320、Realtek-RTL8153、C-Media-CM6533、TexasInstruments-TPS65983 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
レインボー ケーブル長(m)1.2 適正電圧(V)USB5~20 適合用途充電/データ転送
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

2つのHDMI入力ソース(例:DVDレコーダー、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続する際、毎回ケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI(入力信号)切替機2in1」です。また、1つの入力ソース(例:PC)を2つのモニターのいずれかに表示することができる「HDMI(出力信号)切替機1to2」機能も有しております。(1to2の場合、2画面に同時表示する分配機能はございません。)。「(HDMI(入力信号)切替機能」と「(HDMI(出力信号)切替機能」は自動切替です。入力信号の切り替えや表示画面の切り替えは、天面のボタンで簡単に切り替えできます。2つの入力ソース(HDMI)を1台のテレビ(orモニター)でどちらか1つの映像を切り替えながら表示する「(HDMI(入力信号)切替機能」。1つの入力ソース(HDMI)を2台のテレビ(orモニター)でどちらか1つのテレビに切り替えながら表示する「(HDMI(出力信号)切替機能」。4K@60Hz x 2入力のHDMI切替機。
仕様●出力切替モード:HDMI 2.0×1 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)、HDMI 2.0×2 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)●切替ボタン:天面スイッチ●入力切替モード:HDMI 2.0×2 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度: 14.4Gbps)、HDMI 2.0×1 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度: 14.4Gbps) セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 外形寸法(mm)55×55×15 電源(V)不要(ただし、環境により電源不足の場合があります。その場合は、microUSBにて給電してください。DC5・USB充電器 ※別売) 本体質量(g)約35 入力端子microUSB×1 (電源供給用:電源不足時のみ)
1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング