カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(2)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(3)
        • PCパーツ(10)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(1)

パソコン/周辺機器 :「12v8w」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker PowerWave 10 Stand Anker(アンカー)Anker PowerWave 10 StandAnker(アンカー)
2,627税込2,890
1個
当日出荷
【フルスピード充電】 Samsung製の最新機種へ10W出力によるフルスピード充電が可能です。最新のiPhoneやその他の機種へは5W出力による給電が可能です。 【ぴったりの位置を見つけましょう】 2つの充電用コイルを内蔵することにより、使い方に合わせて置き方を柔軟に変更できます。動画を楽しみながらの場合は横置きで、FaceIDの利用やメッセージを確認しながらの場合には縦置きでお使いのスマートフォンを充電できます。 【ケースはそのままで】 PowerWaveは、ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です (※5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください) 。 【Qi認証取得】 PowerWaveはQi規格の認証を取得しているので、安心して安全にお使いいただけます。Qi対応のあらゆる機器に使用することが可能です。
セット内容PowerWave 10 Stand、0.9m Micro USBケーブル(ACアダプターは別売)、取扱説明書、 ユーザーマニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)出力(W)5/10対応機種10W出力急速充電(QC 2.0 / 3.0対応充電器使用の場合)- Samsung Galaxy S9+ / S9 / S8 / S8+- Samsung Note 9/ Note 85W出力(5V / 2A充電器使用の場合)- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR /×/ 8 / 8 Plus 他- LG G7 / G7+ / V30+ / V30 / V35入力5V-2A / 9V-2A
SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
1,598税込1,758
1台
7日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各ワイヤーは個別にスリーブ付き・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)型番SST-PP07E-EPS8W-V2コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター エアージェイPD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプターエアージェイ
3,619税込3,981
1台
欠品中
海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O材質PC+銅寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67質量(g)144.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.83MB)
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W)SILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 80PLUSGoldレベルの効率(効率87%~90%、20%~100%負荷時) 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力450W クラスをリードする37Aシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小値18dBAの静音動作80mmファン シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)90~450規格SFX各種認証80PLUSGold仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.45ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.56×100保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率87~90%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド材質(エンクロージャタイプ)アルミ質量(kg)1.6ブラック消費電力(W)120電源付属ACアダプタ出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず保証期間2年保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F)動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F)入力電流(A)3ケーブル長(mm)最大1000寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2使用環境湿度(%)20 - 80プラグタイプNRoHS指令(10物質対応)対応出力電流10Aインジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし入力電圧100 - 240 VAC転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)
卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ & PD充電器 33W セット アドテック卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ & PD充電器 33W セットアドテック
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ & PD充電器 33W セット。3in1ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12やXperia 1V/IV/5V/5IV/Pixel7/8などワイヤレス充電にて最大15W充電対応。縦横自由に配置出来ますので、動画再生時など適した向きで視聴可能。充電可能エリアが広い2リング装備。さらにApple Watch、Galaxy Watch、サムソンウォッチにマルチに対応し、ワイヤレスイヤホンのAirpodsも同時に充電可能。折り畳み式でコンパクトに収納可能。落ち着いたホワイトボディ。
ホワイトポート数USB Type-C 2ポート
SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合Cybenetics Platinum効率認証50℃動作温度での連続出力インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファンフラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー100%モジュラケーブル全て日本製電解コンデン
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
USB3.2Gen1 Type-C4ポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2Gen1 Type-C4ポート変換ハブナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
薄くて速い超高速USB3.2Gen1 Type-C 4ポートハブ。
SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源SILVER STONE(シルバーストーン)
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応80 PLUS Gold認証の高効率日本製のメインコンデンサ動作温度40℃での500W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応クラスをリードするシングル+12VレールPCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズアクティブPFC
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)0.96 kg出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:90寸法81.5 mm (W) x 40.5 mm (H) x 150 mm (D)規格Flex ATX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小20 dBA効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm / 150mm)3 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)1010MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone FX600 Platinum Cybenetics Platinum 600W Flex-ATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FX600 Platinum Cybenetics Platinum 600W Flex-ATX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応 動作温度40℃での600W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 日本製のメインコンデンサクラスをリードするシングル+12Vレール PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応アクティブPFC
ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.12 kg出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法81.5mm (W) x 40.5mm (H) x 150 mm (D)規格Flex ATX最大出力(W)DC:600動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小20 dBA効率0.89RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8ピンEPSコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ4 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-FX0600FCPT-A冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)1212MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
Artist Pro 14 (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PENArtist Pro 14 (Gen2) 替え芯セット付属XP-PEN
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
寸法(W×D×H)570*334.8*44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC Adobe RGB≧90%sRGB≧120%解像度1920*1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60 °筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI5080LPIレポートレート200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート 2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比16:09スタンド角度調整16°~ 90°VESAマウント100x100消費電電力36W(12V/3A)対応システムWindows 10/8/7 Mac OS X 10.10 以降
IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット IN WIN(インウィン)IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニットIN WIN(インウィン)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
「PII」シリーズ1300W電源ユニット80PLUS Platinum認証取得最新のATX 3.1準拠最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル135mm FDB冷却ファン搭載自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロールシステム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.8規格ATX12V V3.0電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)1300ベアリングファン:FDB型番IW-PS-PII1300W入力電圧(V)100-240ac騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)保証期間10年保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1入力電流(A)15-8動作温度(℃)0 - 50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS PLATINUMMTBF(時間)> 100000
IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット IN WIN(インウィン)IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットIN WIN(インウィン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
・「PFII」シリーズ電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)・80PLUS GOLD認証取得・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計・フラットケーブル採用・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能・5年保証・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95)寸法(mm)140×150×86電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】Sleeve Bearing入力電圧(V)100-240 AC騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading)保証期間5年保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1動作温度(℃)0~40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACKMTBF(時間)> 100,000
卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ アドテック卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチアドテック
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ。3in1ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12やXperia 1V/IV/5V/5IV/Pixel7/8などワイヤレス充電にて最大15W充電対応。縦横自由に配置出来ますので、動画再生時など適した向きで視聴可能。充電可能エリアが広い2リング装備。さらにApple Watch、Galaxy Watch、サムソンウォッチにマルチに対応し、ワイヤレスイヤホンのAirpodsも同時に充電可能。折り畳み式でコンパクトに収納可能。落ち着いたホワイトボディ。
ホワイトポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
80PLUS TITANIUM認証電源 SUPERFLOWER80PLUS TITANIUM認証電源SUPERFLOWER
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
サーバー向けフラグシップモデルである80PLUS TITANIUM認証を取得した1600W電源「LEADEX TITANIUM 1600W」を最新規格であるATX 3.1規格に準拠させたモデルです。 産業グレードの品質で、サーバーなど信頼性が求められるシステムに最適な電源となっておりますボールベアリングを採用した140mmの大型ファンを搭載。高い信頼性と高寿命を実現しています。 オーバークロッカーはもちろん、NVIDIAの最新のRTX40シリーズを使用したパワーユーザーに最適の電源となっています。 80PLUSおよびCYBENETICSの 両Titanium認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。 SUPER FLOWER社製電源のフラグシップモデルとして最高級のサーバーグレード品質をご提供いたします。 一次側にはLLC共振コンバーターとともにフルブリッジのトポロジーが使用され、二次側にはマイナーレール用の2つのDC-DCコンバーターと組み合わせた同期設計が採用されています。 エネルギー損失と熱放散を効果的に制限するプラットフォームの超高効率のおかげで可能になりました。 105℃品日本製ポリマーや電解コンデンサなど、熱に強い高品質パーツを使用しています。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 PCIE 8pinを2つ使用し12V-2×6を生成するケーブルを2つ同梱しています。 1600Wという大容量な電源ということで、2つの高性能なグラフィックカードの出力に耐えうる電源となっております。
仕様+12Vコンバイン:1599.6W、+3.3V/+5Vコンバイン:120W質量(kg)3.6規格ATX最大出力(W)1600入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護ケーブル長(mm)コネクタ数/ケーブル長(ATX 20+4ピン):1/600、コネクタ数/ケーブル長(EPS/ATX 4+4ピン):2/750、コネクタ数/ケーブル長(PCIE 6+2ピン):4/750効率89~94%/負荷20~100%各種認証80PLUS TITANIUM、CYBENETICS Certified、Efficiency Titanium
SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
31,980税込35,178
1台
12日以内出荷
・標準的な Flex ATX フォームファクター・300W 12V-2x6 コネクタ内蔵、300W 12V-2x6 コネクタケーブル同梱・50℃で600Wの連続電力出力を提供し、24時間年中無休の運用に対応・日本製メインコンデンサ・優れた +12V シングルレール仕様・PCIe 8ピンおよび6ピンコネクタをサポート
仕様●+12V コンバイン:600W●+3.3V & +5V コンバイン:80W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:Flex ATX●安全規格登録番号:SST-FX0600MCPT-A●出力密度:1213W/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:出力 +3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A) 15A15A50A2.5A0.3A最小電流 (A) 0.1A0.2A0.5A0A0Aレンジ (%) ±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%) ±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p) 50mV50mV120mV50mV120mVその他この電源の24ピンコネクタは14+3ピン構成で設計されています。インストールを簡単にするために、まず小さい3ピン部分を接続し、その後14ピンコネクタを接続してください。寸法(mm)81.5 (幅) x 40.5 (高さ) x 165 (奥行き)質量(kg)1.18ブラック(非鉛成分塗装)最大出力(W)DC :600型番SST-FX600-PM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・2 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小20 dBA効率全体的な効率が ≧89% to 91%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum冷却システム40mm x 1MTBF(時間)100000

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器