カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(2,269)
        • PC周辺機器(77)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(174)
        • 記録メディア・メモリー(32)
        • 外付けドライブ・ストレージ(29)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(83)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(443)
        • PCパーツ(45)
        • PCソフト(68)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(72)

パソコン/周辺機器 :「AV」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
  • ザヴィーナ
  • ダヴィンチ
3,292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AV変換ケーブル エスエスエーサービスAV変換ケーブルエスエスエーサービス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。
コネクタ形状USB 3.0(オス) - HDMI A(メス)USBタイプUSB3.0対応解像度1080P対応OSWindows 11/10/8.1/8/7変換タイプオス - メス
AVジャックキャップ サンワサプライAVジャックキャップサンワサプライ(1件のレビュー)
399税込439
1袋(6個)
当日出荷
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
種類ミニピンジャック用アズワン品番64-0861-60入数6
AVジャックキャップ サンワサプライAVジャックキャップサンワサプライ(1件のレビュー)
499税込549
1袋(6個)
当日出荷
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
種類LANコネクタ(RJ-45)用アズワン品番64-0861-58
AVジャックキャップ サンワサプライAVジャックキャップサンワサプライ(2件のレビュー)
399税込439
1個
予約販売
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
種類ピンジャック用アズワン品番64-0859-98入数20
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を HDMI出力へ変換する変換コネクタです。 物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。 ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。 平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。 RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。 DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
ブラックコネクタ形状Displayport オス - HDMI メス加工金メッキ、三重シールド、ツイストペアケーブル長(cm)約20
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。 オーディオとビデオの同時出力が可能です。
仕様ドライバ不要付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)ケーブル長(m)0.25コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)周波数60Hz対応解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
電源アダプター 6V 0.5A AudioComm  AV-DR6005N オーム電機電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005Nオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC6V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
AVケーブル 変換名人AVケーブル変換名人
829税込912
1個
7日以内出荷
アナログオーディオ(RCA)機器を接続するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 アナログオーディオ機器を接続する時に便利です。
ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状アナログオーディオ(RCA)端子 - アナログオーディオ(RCA)端子
AV変換アダプタ 変換名人AV変換アダプタ変換名人
409税込450
1個
5日以内出荷
光デジタルオーディオの角型端子を丸型に変換するアダプタです。 オーディオ用角型端子をノートPCなどに繋ぐ時に便利です。
ブラック質量(g)1コネクタ形状S/PDIF(角型 メス) - S/PDIF(丸型 オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×11オス形状S/PDIF(丸型オス)メス形状S/PDIF(角型メス)変換タイプオス-メス
電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505N オーム電機電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505Nオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mmコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
AV分岐コネクタ 変換名人AV分岐コネクタ変換名人
999税込1,099
1個
5日以内出荷
防犯カメラ用DC電源を4つに分岐するケーブルです。 複数台のカメラ設置などに便利です。
ブラック質量(g)35コネクタ形状DCジャック(2.1mm メス) - DCプラグ(2.1mm オス)×4ケーブル長(cm)約34オス形状DCプラグ(2.1mmオス)×4メス形状DCジャック(2.1mmメス)変換タイプオス-メス
Dante AV Ultra HDMI エンコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra HDMI エンコーダADTECHNO(エーディテクノ)
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。HDMI入力端子とループアウト端子。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
AVケーブル 変換名人AVケーブル変換名人
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
D端子搭載の映像機器を接続するケーブルです。 ケーブル長3mで扱いやすくなっています。
ケーブル長(m)約3コネクタ形状D端子 - D端子
Dante AV Ultra HDMI デコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra HDMI デコーダADTECHNO(エーディテクノ)
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。HDMI出力端子2系統(同時出力)。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
AVジャックキャップ サンワサプライAVジャックキャップサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
セット内容ミニDsub15ピン(HD15ピン)用×2D端子用×4ピンジャック用×10S端子用×2HDMI用×5光(角型)用×2ミニピンジャック用×2F端子(同軸)用×5RJ-11(電話線)用×2RJ-45(LAN)用×2eSATA用×2USB用×2アズワン品番64-0859-92
AV変換アダプタ カモンAV変換アダプタカモン
408税込449
1個
当日出荷
S端子(Mini Din 4pin)をRCAプラグに変換するアダプタ
表示カラー表示対応加工金メッキブラック変換タイプメス - オスコネクタ1S端子(MINI DIN 4pin)コネクタ2RCAプラグ
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ディスプレーポート(Display Port)端子を搭載した機器の映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるDisplay Port用VGA変換アダプタです。
ブラックコネクタ形状Displayport オス - VGA(D-sub15pin) メス解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25
AVアダプタ HDMI DVI-D RS PROAVアダプタ HDMI DVI-DRS PRO
329税込362
1個
当日出荷
ボディの向きはストレート。黒色。オスからメスに変換する。HDMIからDVI-Dに変換します。PVC製ハウジング。ストレート方向。28 AWG の標準サイズ。ビデオの種類。
用途デジタル画像を高解像度の画面ディスプレイに変換コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(メス)変換タイプオス - メスタイプビデオ方向ストレート材質(ハウジング)PVCプラグ金メッキ
AV変換ケーブル 変換名人AV変換ケーブル変換名人
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
DisplayPortをminiDisplay Portに変換するケーブルです。 モバイルモニターなどに接続する時に便利です。
ブラック質量(g)19コネクタ形状Display Port(オス) - mini Display Port(メス)ケーブル長(cm)約12変換タイプオス - メス
AV分岐コネクタ 変換名人AV分岐コネクタ変換名人
729税込802
1個
5日以内出荷
防犯カメラ用DC電源を2つに分岐するケーブルです。 複数台のカメラ設置などに便利です。
ブラック質量(g)20コネクタ形状DCジャック(2.1mm メス) - DCプラグ(2.1mm オス)×2ケーブル長(cm)約34オス形状DCプラグ(2.1mmオス)×2メス形状DCジャック(2.1mmメス)変換タイプオス-メス
電源アダプター 3V 0.5A AudioComm  AV-DR3005N オーム電機電源アダプター 3V 0.5A AudioComm AV-DR3005Nオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC3V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI デコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI デコーダADTECHNO(エーディテクノ)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。12G-SDI/HDMI出力端子:各2系統から同時出力。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。各HDMI出力端子における自動ダウンスケーリングとHDCPリビジョン変換機能。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
校内デジタルAV放送システム 受信機 サイレックス・テクノロジー校内デジタルAV放送システム 受信機サイレックス・テクノロジー
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI エンコーダ ADTECHNO(エーディテクノ)Dante AV Ultra 12G-SDI/HDMI エンコーダADTECHNO(エーディテクノ)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
1GbEネットワークにて知覚できないほどの低遅延で最大4K HDR映像を伝送。音声、映像、USB/KVM、RS-422、IR信号を個別ルーティング。ProAV向けColibriコーデックで複雑なグラフィカルコンテンツも視覚的ロスのない映像品質を保持。マスターとスレーブクロックを使用し音声と映像の完璧な同期を実現。12G-SDI/HDMI入力端子:各入力専用のループアウト端子も搭載。2.0型 IPSパネル搭載:映像プレビュー/オーディオメーター/Dante設定機能。音声モニタリング用ヘッドホン出力端子を搭載。各HDMI出力端子における自動ダウンスケーリングとHDCPリビジョン変換機能。HDCP 1.x/2.x準拠、EDID管理機能搭載。PoE+(30W IEEE802.3at PoE+)/DC(12V)給電。1U EIAラックサイズで取り付け可能。Dante ControllerおよびDante Domain Manager(DDM)対応。
StarTech.com AVアダプタ DVI VGA StarTech.comStarTech.com AVアダプタ DVI VGAStarTech.com
419税込461
1個
6日以内出荷
StarTech.comのこのディスプレイアダプタを使用して、メスDVIコネクタをオスVGAコネクタに変換します。現代のDVI-Iデバイスのデジタル信号を、従来のVGA機器で動作するアナログ信号に変更できます。このようなアダプタは、モニタやビデオディスプレイ用のプロジェクタを接続するために使用されることがよくあります。確実なサムスクリュー。成形コネクタにはサムスクリューが付いており、確実な接続を実現します。プラグアンドプレイインストール: 追加のドライバソフトウェアは不要で、セットアップは簡単です。
仕様●ジェンダーから変換:メス、オス●タイプから変換:DVI、VGA●終端1コネクタ数:1●終端2コネクション数:1タイプDVI-VGA ケーブルアダプタ接続方向ストレート
AVケーブル D端子ケーブル 1.8m 変換名人AVケーブル D端子ケーブル 1.8m変換名人
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
D端子ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ]
ケーブル長(m)1.8端子D端子(オス - オス)
Teranex AV TERANEXEXPAV12GQL BLACKMAGICDESIGNTeranex AV TERANEXEXPAV12GQLBLACKMAGICDESIGN
309,800税込340,780
1台
8日以内出荷
キャンセル不可品
AV IX HUDDLE CAMERA 020 AvayaAV IX HUDDLE CAMERA 020Avaya
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
個人のオフィスルームや小さなはドルルーム(5人未満)向けの高品質USBカメラ。
StarTech.com AVアダプタ DVI-I VGA StarTech.comStarTech.com AVアダプタ DVI-I VGAStarTech.com
3,998税込4,398
1袋(10個)
6日以内出荷
StarTech.comのブラックDVI-I-VGAアダプタ10パックは、複数のDVI対応コンピュータをVGAモニタに接続する場合にコスト効果の高いオプションです。これらのDVI-VGAアダプタは、単位あたりのコストを低減するため、DVIオスコネクタをVGAメスコネクタに変換します。学校やその他の組織では、DVI-IデスクトップコンピュータやラップトップコンピュータをVGAモニタやプロジェクタに接続するのに最適なソリューションです。
仕様ジェンダーから変換:オスタイプから変換:DVI-Iジェンダーへ変換:メスタイプへ変換:VGAタイプアダプタRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
DisplayPort - HDMI/VGA変換アダプタ ツーインワン(2 in 1)トラベルAVアダプタ StarTech.comDisplayPort - HDMI/VGA変換アダプタ ツーインワン(2 in 1)トラベルAVアダプタStarTech.com
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ツーインワン・アダプタを1本使うだけで、DP (DisplayPort) 対応コンピュータとHDMI/VGAディスプレイを接続可能ノートパソコン用バッグで簡単に持ち運びができるコンパクトかつ軽量なアダプタで優れた携帯性能を発揮最大表示解像度1920x1200(1080p)対応プラグ アンド プレイ式インストール外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能ですBYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書長さ(mm)190ブラック高さ(mm)13質量(g)37出力【AV】HDMI 1.4、VGA湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)58アダプター型式アクティブ、パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
AVケーブル ビデオケーブル(黄・赤・白)1.8m 変換名人AVケーブル ビデオケーブル(黄・赤・白)1.8m変換名人
899税込989
1個
6日以内出荷
ビデオケーブル [ 黄(ビデオ映像)+赤/白(ステレオ音声) ] [ 1.8m ]
ケーブル長(m)1.8端子黄(ビデオ映像)+赤/白(ステレオ音声)
AV IX COLLABORATION UNIT CU360 AvayaAV IX COLLABORATION UNIT CU360Avaya
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
オールインワン型パドルルームソリューション。
AVフェースプレート 4極 メス RS PRO RS PROAVフェースプレート 4極 メス RS PRORS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS Pro Visual Modular カプラコンバータ、 10 m RJ45 キット RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 4 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RJ45 カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単にフックアップできるように各種 10 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RJ45カプラ 10 m SVGA ケーブル x 1 10 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 10 m HDMI ケーブル x 1 10 m イーサネットケーブル x 1 用途 これらの 4 ポートオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 4オス/メス = メス寸法 = 51 x 124 x 130mm高さ = 51mm長さ = 124mm幅 = 130mmRoHS指令(10物質対応)対応
AV IX CU360 OPTIONAL CBL KIT AvayaAV IX CU360 OPTIONAL CBL KITAvaya
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
アクセサリー
AVフェースプレート 7極 メス RS PRO RS PROAVフェースプレート 7極 メス RS PRORS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro Visual Modular Audio カプラコンバータ、 5 m キット RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単に接続できるようにさまざまな 5 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 5 m SVGA ケーブル x 1 5 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 5 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 5 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mmRoHS指令(10物質対応)対応
AVフェースプレート 7極 メス RS PRO RS PROAVフェースプレート 7極 メス RS PRORS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RS Pro Visual Modular オーディオカプラコンバータ、 10 m キットです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単にフックアップできるように各種 10 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 10 m SVGA ケーブル x 1 10 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 10 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 10 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 0.5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mmRoHS指令(10物質対応)対応
AVフェースプレート 4極 メス RS PRO RS PROAVフェースプレート 4極 メス RS PRORS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
RS Pro Visual Modular カプラコンバータです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 4 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RJ45 カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RJ45カプラ 用途 これらの 4 ポートオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 4コネクタのタイプ = 3.5 mmステレオソケット、HDMI、 RJ45、 VGAオス/メス = メス寸法 = 51 x 124 x 130mm高さ = 51mm長さ = 124mm幅 = 130mmRoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ デスクトップモデル(AV仕様) DT02-V シリーズ 東芝内蔵ハードディスク 3.5インチ デスクトップモデル(AV仕様) DT02-V シリーズ東芝
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
DT02-Vシリーズは、最大32台のカメラをサポートするコンシューマ向けや商用の監視ビデオシステムに設計された3.5型HDDです。 画像の解像度とデータ保持期間の要件に適したストレージ容量をカスタマイズできます。 DT02-Vシリーズは、ディスク回転数5400rpmの低消費電力のデザインで、24時間連続稼働のマルチストリーム環境に調整されたパフォーマンスを提供します。 DT02-Vシリーズは、様々な監視用ビデオレコーダー(SVR)およびネットワークビデオレコーダー(NVR)と互換性をもつよう設計されています。
サイズ3.5インチインターフェースSATA 6 Gbit/sディスク回転数(min-1[r.p.m])5400データ転送速度176.4 MiB/s( Sustained ) ( Typ. )RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様128 MiBMTTF(時間)1000000(0.88%)
AV Voice Changer Software Diamond ライフボートAV Voice Changer Software Diamondライフボート
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
自分の話す声、音声ファイルの声を自在に変換できるソフトウェアです。深みのある声、高い声、若い声、年老いた声、女性らしい声、男性らしい声など、自由に変換できます。サイトアップ用に音声を変換、ゲームやボイスチャットで音声を変換して会話、ライブ配信に利用、CDの音声を変換して聞くなど、幅広く楽しむことができます。バッチ処理、効果設定、ボイスレコーダー、オーディオエディター機能など多彩な機能が搭載されています。
対応OSWindows 7/8.1/10(32/64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスク1GB以上使用CPU1GHz以上のインテル互換CPU
4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器 ラトックシステム4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器ラトックシステム
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
最新HDMI機器とレトロ機器を一緒に楽しめる! 4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器 入力HDMI×3、AV(RCA)×1、出力HDMI×1 最大出力解像度 HDMI入力時:4K60Hz (4:4:4) 、AV入力時:フルHD HDCP2.2/1.4準拠、HDR対応、ビデオ帯域 18Gbps、Dolby Atmosなど対応 PS5、レトロゲーム機、ビデオデッキ動作確認済み
ディスプレイ対応:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、コンポジット出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機最大解像度【出力】HDMI入力時:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、AV入力時:1920×1080(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。4k60Hz出力時の色深度は 8bit(最大)です。AV入力時は1080pへアップコンバートします。)対応フォーマット【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM(※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。)準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP1.4/2.2準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ピクセルクロック:600MHzコネクタ入力:HDMIタイプA×3、AV(RCA)×1、出力:HDMIタイプA×1ボタン仕様SELECT:入力ポートを切り替えAV[4:3/16:9]:AV入力時、画面比率を切り替えLEDPOWER(青色):電源供給時に点灯OUT(青色):HDMI通信時に点灯、HDMI未接続時に消灯IN1/IN2/IN3/AV(青色):選択中の入力ポートのLEDが点灯4:3/16:9(青色):AV入力時、選択中の画面比率のLEDが点灯ケーブル長(m)【HDMI】4K60Hz:5まで、1080p:10まで電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給)動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×69×21質量(g)約370材質メタルセット内容製品本体、リモコン(お試し用電池付)、ACアダプター5V/1A、ユーザーズマニュアル兼保証書
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

avs特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器