カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(4)
        • PC周辺機器(6)
        • 記録メディア・メモリー(1)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(1)
        • PCソフト(1)

パソコン/周辺機器 :「HID D4」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高速microSDXCカード HIDISC超高速microSDXCカードHIDISC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
4K動画撮影対応 アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途ULTRA HD4K、フルHD動画仕様ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵寸法(mm)32×24×2.1タイプSD変換アダプタ付き保証期間1年間動作温度(℃)-25~85書込速度最大60MB/s読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7/3.6
ドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器 StarTech.comドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器StarTech.com
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給シルバーグレー質量(g)402対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOSコネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極)最大解像度4096 × 2160p (60Hz)保証期間3年接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(DVI-D/USB)BLACK BOX
209,800税込230,780
1式
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。サーバ、PC、制御PCを離れた場所や拠点から遠隔操作可能 簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.38、トランスミッタ:0.36電源(V)外部 DC 5/2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大 1920×1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【 トランスミッタホスト接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、US:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離CATxケーブルで最長100mMTBF(時間)(計算)送信機(TX):60567、受信機(RX :) 90724
KVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ) BLACK BOXKVMエクステンダーキット(DVI-D/USB/光ファイバ)BLACK BOX
229,800税込252,780
1式
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.37、トランスミッタ:0.35電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大 -1920x1200 @60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源 LED (1)距離光ファイバケーブルで最長20km
プレゼンテーションマウス サンワダイレクトプレゼンテーションマウスサンワダイレクト
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ材質アルミブラック質量(g)本体:約45、レシーバー:約2電源リチウムイオン電池コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種機能ジャイロセンサー機能:ありインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大:1mW未満ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)緑色/515使用場所屋内各種認証PSCマーク認証無線通信方式2.4GHz RF電波方式対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。取扱説明書日本語取扱説明書通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。レーザー光色エメラルドグリーンレーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
PD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリー HIDISCPD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリーHIDISC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能極限まで小さい手のひらサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザインパススルー機能搭載で充電がより便利に
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)質量(g)95規格リチウムイオンポリマー出力出力:Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)、USBA:5V3A/9V3A/12V3A(36Wmax)、Wireless:5V1A/9V1.1A/9V1.67A(15Wmax)、C+A+W:15W+15W+15WPPSPD3.0QC3.0QC4.0SCF、FCPAFCPE2.0入力Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HIDISC GO-MBTCH5000PD20MT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HIDISC GO-MBTCH5000PD20MT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】HIDISC・モバイルバッテリーGO-MBTCH5000PD20MTGO-MBTCH5000PD20BK/WHHD2-MBACPD65W10TGBKHD2-MBACPD65W10TGWHHD2-MBPD45W10TGBKHD2-MBPD45W10TGWHHD2-MBTC10000BKHD2-MBTC10000WHHD2-MBTC5000BKHD2-MBTC5000WHHD2-MBTCD5000BKHD2-MBTCD5000WHHD2-MBTCH10000PD20BKHD2-MBTCH10000PD20WHHD2-MBTCH5000BKHD2-MBTCH5000WHHD3-MBPD20W10TABKHD3-MBPD20W10TAWHHD3-MBPD20W20TABKHD3-MBPD20W20TAWHHD-MBC10000BKHD-MBC20000PTBKHD-MBC5000FTBKHD-MBC5000FTWHHD-MBLCD10000BTBKHD-MBMS5BTWHHD-MBPD10000HABKHD-MBPD113W20000PTBKHD-MBPD15000HABKHD-MBPD20000HABKHD-MBPDQC10000GFBKHD-MBPDQC10000GFWHHD-MBTC10000GFBKHD-MBTC10000GFWHHD-MBTC5000GFBKHD-MBTC5000GFWHHD-MBTC5000GFWH-PPすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
VOCALOID4 Library がくっぽいど WHISPER インターネットVOCALOID4 Library がくっぽいど WHISPERインターネット
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
カメラマイク一体型サウンドバー Poly Studio USB Polycom (ポリコム)カメラマイク一体型サウンドバー Poly Studio USBPolycom (ポリコム)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
PolycomStudioは、あらゆる小規模なワークスペースでクリアな音声と映像によるビデオ会議を実現する、ハドルルーム環境に最適なビデオソリューションです。話者を自動追尾する機能や、参加人数に応じてフレーミングする機能もございます。
インターフェースUSB 3.0 Type-C ポート (2.0 互換)×1、電源コネクター、外部マイク (別売)、3.5 mm ステレオ オーディオ入力、Kensington セキュリティ ロック、802.11ac Wi-Fi ワイヤレス ネットワーク (管理可能性)、IEEE 802.11a/b/g/n 準拠、Bluetooth®: 4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】700×70×105(スタンド無)、700×70×156(スタンド有)、【リモコン】40×19×183質量(g)2342(スタンド無)、2856(スタンド有)対応OSWindows 7、8.1、10/MacOS 10.12、10.13、10.14対応UAC 1.0 Audio、UVC 1.1/1.5 Video、HID 1.11電源(V)DC12/5A@AC100~240(50/60Hz)セット内容Poly Studio、リモコン (単 4 形電池 2 本付属)、電源アダプター、5 m の USB2.0ケーブル (Type C から Type A)、壁面マウント キット、セットアップ シート、テーブル スタンド視野角120度解像度【キャプチャ】UHD2160p(4K)ズーム5倍/EPTZカメラ仕様カメラのプリセット×2音声Poly Acoustic Clarity 技術による全二重通信での会話、アコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、Poly NoiseBlock 技術、Poly Acoustic Fence 技術、ミュート/ミュート解除制御、ステレオ マイク: 6 要素ビームフォーミング マイクアレイ/6 要素ビームフォーミング マイクアレイ/半径約 3.7 m の集音範囲/120 Hz~16 kHz の周波数特性、ステレオ スピーカー:100 Hz~20 kHz の周波数特性/出力 : 90 dB @ 0.5mアプリケーション【互換性】標準的なUSBオーディオ/ビデオ ドライバをサポートするアプリケーション (ただしこれに限定されない):Microsoft Teams および Skype for Business 対応デバイスとして認定済み、Zoom 認定、LogMeIn GoToMeeting®:、BlueJeans Network、Google HangoutsTM、 通信プラットフォーム、Amazon Chime、Cisco WebEx®:、VidyoDesktopTM、Polycom RealPresence Desktop、Google Meet Room 認定ハードウェア周辺機器、RingCentral、StarLeaf、ダイヤルパッドセキュリティ802.1x 認証対応、認定の管理保証期間1年間限定ハードウェア保証動作温度範囲(℃)0~40相対湿度5~95%(結露なし)保管温度範囲(℃)-25~70仕様【管理可能性(WIFI経由)】Poly Lens、Companion アプリケーション (デバイスに接続された Win/Mac PC 上で実行)、RealPresence Resource Manager、デバイス管理サービス関連資料(0.6MB)
4K対応HDMI4分配器 興和オプトロニクス4K対応HDMI4分配器興和オプトロニクス
87,980税込96,778
1台
12日以内出荷
HDMI(High-Definition Multimedia Interface)信号の4 分配器です。4K/60Hz 4:4:4 までのHDMI 信号に対応しています。また、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection System)Rev1.4/2.2 に対応しておりますので、著作権保護コンテンツの分配が可能です。
仕様【ピクセルクロック】25~594MHz質量(g)450(専用AC アダプタを含まず)規格【EDID】スライドスイッチにて OUT1スルー / 1080p 59.94Hz / 4K 59.94Hz 4:4:4 から選択【HDCP】Rev.1.4/2.2消費電力(W)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×77×25(コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属)入力信号HDMI : 1系統使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80%(結露しないこと)出力信号HDMI : 4 系統コネクタHDMI TypeA コネクタRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格DeepColor、3D 対応 CEC、ARC、HEC 非対応、480p ~ 4K/60Hz 4:4:4 8bit
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB) BLACK BOXデュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット (DVI-D/USB)BLACK BOX
339,800税込373,780
1式
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 デュアルモニタ延長 最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) EDID パススルーをサポート 保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm電源外部 DC 5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大1920×1200@60Hzコネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)0~80(結露なきこと)OSOS 非依存保管温度(℃)-20~+60インジケータ各機器:電源 LED (1)距離CATxケーブルで最長100m
KVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFP+x2) BLACK BOXKVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFP+x2)BLACK BOX
699,800税込769,780
1台
20日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP EmeraldシリーズKVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 DisplayPort 搭載、4:4:4 のピクセルパーフェクトな信号で DCI-4K(4096x2160 / 60p)、UHD-4K(3840x2160 / 60p)に対応 USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 保証: センドバック無償2年
仕様(承認)FCC CE、暗号化:TCP / IP を介したセキュアソケットレイヤ(SSL)- 構成に応じて、仮想化されたターゲットを使用するトランスミッタとレシーバの最大 128 ビット質量(kg)1.14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×216×187対応オペレーティングシステム:Microsoft Windows Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux、Solaris、Mac OS【EDID】トランスミッタの内部 EDID テーブル(レシーバまたはマネージャから更新可能)最大解像度60Hz:4K 4096 x 2160相対湿度5~95% 結露なきこと操作トランスミッタのデフォルト IP アドレス:192.168.1.22、レシーバのデフォルト IP アドレス:192.168.1.21、デフォルトのユーザ名:admin、デフォルトのパスワード:デフォルトでパスワードを空白にして、Enter キーを押すだけコネクタDisplayPort (1)、USB Type-B (1)、3.5mm オーディオジャック (2)、DB9 シリアル (1)、RJ-45 (1)、SFP+スロット (2)、電源 (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+60インジケータ単一の 2 色 LED(緑色 / 赤色)(1)距離トランスミッタとレシーバ間の距離、IP モード:IP 規則を使用して無制限、DX モード:LAN: 100m、ファイバ:使用される SFP に基づいて 300m~10kmケースラスチック製のベゼルを備えたアルミ製
KVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMレシーバ (DPx1 USBx4 1000BASE-Tx1 SFP+x2) BLACK BOXKVMエクステンダー Emerald4K IP-KVMレシーバ (DPx1 USBx4 1000BASE-Tx1 SFP+x2)BLACK BOX
699,800税込769,780
1台
20日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP EmeraldシリーズKVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 DisplayPort 搭載、4:4:4 のピクセルパーフェクトな信号で DCI-4K(4096x2160 / 60p)、UHD-4K(3840x2160 / 60p)に対応 USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 保証: センドバック無償2年
仕様(承認)FCC CE、暗号化:TCP / IP を介したセキュアソケットレイヤ(SSL)- 構成に応じて、仮想化されたターゲットを使用するトランスミッタとレシーバの最大 128 ビット質量(kg)1.16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×216×187対応オペレーティングシステム:Microsoft Windows Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux、Solaris、Mac OS【EDID】トランスミッタの内部 EDID テーブル(レシーバまたはマネージャから更新可能)最大解像度60Hz:4K 4096 x 2160相対湿度5~95% 結露なきこと操作トランスミッタのデフォルト IP アドレス:192.168.1.22、レシーバのデフォルト IP アドレス:192.168.1.21、デフォルトのユーザ名:admin、デフォルトのパスワード:デフォルトでパスワードを空白にして、Enter キーを押すだけコネクタDisplayPort (1)、USB Type-A (4)、3.5mm オーディオジャック (2)、DB9 シリアル (1)、RJ-45 (1)、SFP+スロット (2)、電源 (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+60インジケータ単一の 2 色 LED(緑色 / 赤色)(1)距離トランスミッタとレシーバ間の距離、IP モード:IP 規則を使用して無制限、DX モード:LAN: 100m、ファイバ:使用される SFP に基づいて 300m~10kmケースラスチック製のベゼルを備えたアルミ製

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器