カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(171)
        • PC周辺機器(68)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(2)
        • 記録メディア・メモリー(18)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(11)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(1)
        • PCパーツ(10)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「LC SC」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC エレコム光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SCエレコム
4,898税込5,388
1本
当日出荷
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)
材質【外皮】PVC適合規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FXコネクタLCコネクタ×2 - SCコネクタ×2コア径(μm)【光ファイバ】50ケーブル径(Φmm)2クラッド径(μm)【光ファイバ】125
光 プラグインコンバータ LC/SC エイム光 プラグインコンバータ LC/SCエイム
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタオス形状SCメス形状LC変換タイプメス - オス
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/単芯)ダイヤトレンド
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)ダイヤトレンド
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
光アダプタ LC(メス)/SC(オス) SM 単芯 エイム電子光アダプタ LC(メス)/SC(オス) SM 単芯エイム電子
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
光変換アダプタ LCメス/SCオス シングルモード Simplexタイプ
コネクタ形状SC-LC変換タイプオス-メス
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状LCコネクタ/SCコネクタコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-44コア径(μm)50変換タイプメス - メス
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状LCコネクタ/SCコネクタコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-46変換タイプメス - メス
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/可動/単芯)ダイヤトレンド
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光アダプタ (LC-SC) 単芯 マルチモード専用 ダイヤトレンド光アダプタ (LC-SC) 単芯 マルチモード専用ダイヤトレンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)マルチモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(マルチモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/2芯)ダイヤトレンド
6,998税込7,698
1本
21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用 ダイヤトレンド光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用ダイヤトレンド
5,998税込6,598
1個
欠品中
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)シングルモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM3 エレコム光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM3エレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM3)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。アクア備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM3)
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯)ダイヤトレンド
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
4,298税込4,728
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 シングルモード OS2 エレコム光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 シングルモード OS2エレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/シングルモードOS2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LR芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/2芯)ダイヤトレンド
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2エレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。オレンジ備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM2)
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) ダイヤトレンドシングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)ダイヤトレンド
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/可動/2芯)ダイヤトレンド
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光アダプタ LC/SC OM2 Simplex エイム電子光アダプタ LC/SC OM2 Simplexエイム電子
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
光変換アダプタ LC/SC 両端メス OM2 Simplexタイプ
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)ダイヤトレンド
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/2芯)ダイヤトレンド
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光アダプタ LC/SC シングルM Simplex エイム電子光アダプタ LC/SC シングルM Simplexエイム電子
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
光変換アダプタ LC/SC 両端メス シングルモード Simplexタイプ
光アダプタ LC/SC OM1 Simplex エイム電子光アダプタ LC/SC OM1 Simplexエイム電子
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
光変換アダプタ LC/SC 両端メス OM1 Simplexタイプ
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/単芯)ダイヤトレンド
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内・可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)ダイヤトレンド
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)ダイヤトレンド
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/2芯)ダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内・可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)ダイヤトレンド
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)ダイヤトレンド
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル 2m 光パッチコード マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯Duplex LC-SCコネクタ StarTech.com光ファイバーケーブル 2m 光パッチコード マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯Duplex LC-SCコネクタStarTech.com
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
業界標準以上の低信号損失 LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般重要なデータを転送する長距離ネットワークオレンジ湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オス
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)ダイヤトレンド
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSCGI型光ファイバケーブル環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)ダイヤトレンド
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器