カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パソコン/周辺機器 :「SP8V」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドッキングステーション/USB 3.0接続/デュアルモニター/HDMI & DVIまたはVGA/3x USB-Aハブ/ギガビットイーサネット/オーディオ/各種OS対応/USB-A マルチポート 変換アダプター StarTech.comドッキングステーション/USB 3.0接続/デュアルモニター/HDMI & DVIまたはVGA/3x USB-Aハブ/ギガビットイーサネット/オーディオ/各種OS対応/USB-A マルチポート 変換アダプターStarTech.com
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。HDMI、VGAおよびDVI出力を備え、幅広いディスプレイの互換性を実現。最大1920x1080(HDMI)、1920x1200(DVI-D)、2048x1152(VGA)に対応。TAA準拠作業効率の向上:3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポートなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。洗練されたデザイン:オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境にマッチする高機能マルチポート変換アダプター。91cm USB 3.2 Gen 1ホストケーブル付属対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途共有ワークスペースホット/リモートデスクノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】なし、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome v69+対応【ディスプレイ数】2最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】1920x1200(DVI-D)、1920x1080(HDMI)互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8211Eオーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
ドッキングステーション/USB 3.0接続/デュアルモニター/HDMI & DVIまたはVGA/6x USB-Aハブ/ギガビットイーサネット/オーディオ/縦置き型/各種OS対応/USB-A マルチポート 変換アダプター StarTech.comドッキングステーション/USB 3.0接続/デュアルモニター/HDMI & DVIまたはVGA/6x USB-Aハブ/ギガビットイーサネット/オーディオ/縦置き型/各種OS対応/USB-A マルチポート 変換アダプターStarTech.com
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。1x HDMI および 1x DVIまたはVGA 外部モニター出力に対応(DVI - VGA変換アダプター付属)。最大解像度1920 x 1200pのデュアルディスプレイ対応作業効率の向上:4x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポーなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。Windows & Mac対応縦置き型設計:オールブラックで洗練された省スペース設計の高性能マルチポート変換アダプター。オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境を提供。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途共有ワークスペースホット/リモートデスクノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)70質量(g)370対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】1920×1200互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットDisplayLink-DL-3900、VIA/VLI-VL810、Terminus-FE1.1、Realtek-RTL8211Eインジケータ【LED】USBハブリンク(青)、電源(ブルー)USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
USB 3.0接続ドッキングステーション デュアルDVIモニタ対応 縦置きスタンド付属 StarTech.comUSB 3.0接続ドッキングステーション デュアルDVIモニタ対応 縦置きスタンド付属StarTech.com
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
USB 3.0対応Windowsノートパソコン用ドック。付属のビデオアダプタで複数のデュアルモニタ構成に対応USBデバイスの接続と充電に便利な5口のUSB 3.0ポート(2口の急速充電ポートを含む)付属のスタンドでデスクスペースを取らない縦置き配置が可能ギガビットイーサネットRJ-45ポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載。有線ネットワーク接続とオーディオデバイスに対応
用途2台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック既存のHDMI/VGA/DVIモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様Rev. 1.2 、USB 3.0 - USB 2.0/1.1の下位互換性もあり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0 、Chrome OS v55+対応【ディスプレイ数】2最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】2048×1152(デュアルリンクDVI/HDMI)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520インジケータ【LED】電源USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5bps(USB3.0)、2bps(Ethernet;フルデュプレックス)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器