カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(1)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(1)
        • PCパーツ(3)

パソコン/周辺機器 :「SR530」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xeon SC 4214 12C 2.2GHz(SR530/570/630用) レノボ・ジャパン(Lenovo)Xeon SC 4214 12C 2.2GHz(SR530/570/630用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
Xeon SC 5218 16C 2.3GHz(SR530/570/630用) レノボ・ジャパン(Lenovo)Xeon SC 5218 16C 2.3GHz(SR530/570/630用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
Xeon SC 4208 8C 2.1GHz(SR530/570/630用) レノボ・ジャパン(Lenovo)Xeon SC 4208 8C 2.1GHz(SR530/570/630用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
プロジェクタースタンドカートタイプ HAMILeX(ハミレックス)プロジェクタースタンドカートタイプHAMILeX(ハミレックス)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
総耐荷重(kg)20(天板上:15kg以下、収納ボックス上:10kg以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×660~920仕様上下調節:660~920mm(20mmピッチ)、角度調節:15度(任意調節可能)材質ブラック質量(kg)約9関連資料(0.21MB)
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KING JIM キングジム】★ラベルライター「テプラ」PRO SR530PRO SR5500PPRO SR5900PPRO SR750PRO SR-R680PRO SR-R7900PPRO SR-R980SR3500PSR3700PSR3900PSR550SR670SR6700DSR950SR970WR1000【maxell マクセル】★プロジェクターMC-AW3005JMC-BW302JMC-TW3506JMP-AW4001JMP-TW4011JSB-3J【Donner】★電子ピアノDDP-60DDP-80【KIMFBAY キムベイ】★電子ピアノBL-580BL-8813BL-8818KFB-130KFB-8819などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

nsr50特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器