カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(4)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(1)
        • 記録メディア・メモリー(14)
        • 外付けドライブ・ストレージ(3)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(3)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(2)
        • PCパーツ(22)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(25)

パソコン/周辺機器 :「SS12」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルストラップメタル エアージェイスパイラルストラップメタルエアージェイ
599税込659
1個
当日出荷
とても丈夫なメタルクリップを使用しているため、クリップが小さくスマート。強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。 ズボンのベルト位置から万が一の落下時も地面に携帯電話がつかない安心設計。 使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止にタイプカールコード式ブラック材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタンコード長さ(cm)(ストラップ)12RoHS指令(10物質対応)対応伸長(cm)(最長)約60再生紙使用マーク適合
法人向け フリースポット導入キット BUFFALO(バッファロー)法人向け フリースポット導入キットBUFFALO(バッファロー)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
小規模施設にFREESPOT(無料Wi-Fi)を導入できるキット。セキュリティを確保しながら来訪者に無料Wi-Fiを提供可能。業務用のWi-Fiも同時利用が可能(単体設置時)。導入キット利用はランニングコスト不要
アズワン品番64-3795-33伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ)IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーンIZUMI(イズミ)
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。
設置方式天吊りフォーマット形式アスペクトフリー生地ウルトラHDホワイトRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.04MB)
ヒビフル HibiFull <ノンアルコール>残量が見えるウェットティッシュ コクヨヒビフル HibiFull <ノンアルコール>残量が見えるウェットティッシュコクヨ
759税込835
1本(110枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
残量が見える除菌ウェットティッシュ(ノンアルコール・ボトル)
仕様ノンアルコール枚数110枚シートサイズ(mm)123×180主成分水、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、BG、セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、PEG-40水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、シメチコン、グレープフルーツ種子エキス
スマホ/タブレット兼用ホルダー(11.5~19.0cm) ボールジョイント、モデル2 bitstrongスマホ/タブレット兼用ホルダー(11.5~19.0cm) ボールジョイント、モデル2bitstrong
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
商品重量 57g色 黒耐荷重 約500g接続部回転角度 360度回転可能素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用対応サイズ 11.5~19.0cmボールジョイント部直径 17mmスマホ/タブレット兼用ホルダーボールヘッドインターフェース対応のホルダー
用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂質量(g)57接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約500特性耐衝撃
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証 Apacer<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証Apacer(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
UHS-I対応 Class10 microSDXCメモリカード 128GB キオクシア(KIOXIA)UHS-I対応 Class10 microSDXCメモリカード 128GBキオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
UHS-Ⅰ対応 SDXCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
microSDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付きSanDisk(サンディスク)
21,980税込24,178
1枚
欠品中
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付きSanDisk(サンディスク)
7,798税込8,578
1枚
6日以内出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SanDisk(サンディスク)SDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/sSanDisk(サンディスク)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
簡易式PC電源チェッカー ルートアール簡易式PC電源チェッカールートアール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
PC電源の起動と通電、各種電圧をチェックできる装置。 ATXメインコネクタ(20Pin・24Pin)を持つPC電源に対応。 PCI-Express、EPS12V、ATX12V、S-ATAコネクタに対応。
本体サイズ(mm)W121×D66×H18.5質量(g)82仕様●対応電源:ATXメインコネクタ 20Pin または 24Pin 搭載PC電源●搭載コネクタ:EPS12V(8P)、ATX12V(4P)、PCI-Express、S-ATA、FDD、IDE●測定項目:-12V、+12V2、5VSB、PG、+5V、+12V1、+3.3V●通電チェック機能:+12V、+3.3V、+5V
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 電源不要のバスパワータイプPlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/sSanDisk(サンディスク)
16,980税込18,678
1枚
6日以内出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)130SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/sSanDisk(サンディスク)
9,498税込10,448
1枚
6日以内出荷
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
産業用 microSDXCカード Class10 UHS-I U1 TLC(BiCS5)ブリスターパッケージ アドテック産業用 microSDXCカード Class10 UHS-I U1 TLC(BiCS5)ブリスターパッケージアドテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
microSDXCカード 128GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 128GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 90MB/sSanDisk(サンディスク)
5,798税込6,378
1枚
6日以内出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
ApresiaLightGS120GT-SS2 L2Webスマートスイッチ16p APRESIA SystemsApresiaLightGS120GT-SS2 L2Webスマートスイッチ16pAPRESIA Systems
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 10/100/1000BASE-T×16、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●MACアドレス登録件数:8000件●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●電波法備考:電波を発しないため非対象●SNMP機能:あり●冷却ファン:なし ファンレス設計●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●本体サイズ(W):280mm●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(D):126mmポート数8本体質量(g)1100接続方式10M、100M、1000M最大消費電力(W)5.9電源供給方式電源内蔵マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
SDXC Card Class 10 VerbatimSDXC Card Class 10Verbatim
2,788税込3,067
1台
翌日出荷
SDXC Card Class 10
Surface Pro 9 (Core i7-1265U/16GB/SSD・512GB/Windows10/13型/SIMスロット:なし/グラファイト) マイクロソフトSurface Pro 9 (Core i7-1265U/16GB/SSD・512GB/Windows10/13型/SIMスロット:なし/グラファイト)マイクロソフト
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
グラファイトディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイOSWindows10プロセッサー第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサ容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
Surface Pro 9 (Core i7-1265U/SSD・1TB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro 9 (Core i7-1265U/SSD・1TB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ)マイクロソフト
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
プラチナディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイプロセッサー第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサSSD1TB内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
Surface Pro 9 (Core i7-1265U/16GB/SSD・256GB/Windows11/13型/SIMスロット:なし/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro 9 (Core i7-1265U/16GB/SSD・256GB/Windows11/13型/SIMスロット:なし/プラチナ)マイクロソフト
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
洗練されたデザインで、より高速に。
仕様[アクセシビリティ]Surface アダブティブ キット対応・Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応付属品Surface Pro 9・電源アダプター・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類長さ(mm)287幅(mm)209高さ(mm)9.3質量(g)879メモリー8GB、16GB、32GB (LPDDR5 RAM)互換性【Surface Pro 9】Surface スリム ペン 2 専用・Surface Pro Signature キーボードに内蔵された Surfaceスリムペン2収納部とワイヤレス充電機能・Surface スリムペン2に内蔵された触覚信号対応・Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応【キーボードの互換性】Surface Pro Signature キーボード・Surface Pro キーボード・Surface Pro X Signature キーボード・Surface Pro X キーボードセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ・Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6E:802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジーポートUSB 4.0/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2・Surface Connect ポート x 1・Surface キーボード ポート x 1ストレージリムーバブル ドライブ (SSD) オプション: 128GB、256GB、512GB、1TB対応ソフトウェアUWindows 11 または Windows 10 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最大 15.5 時間
Surface Pro 9 (16GB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro 9 (16GB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ)マイクロソフト
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
プラチナディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ容量(GB)16内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
Surface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル) マイクロソフトSurface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル)マイクロソフト
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel®; EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel®; CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類センサーアンビエント ライト センサーメモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。保証期間1年間のハードウェア保証外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン記憶容量(GB)256チップセットCPU内蔵ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PCキーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライトWebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラRoHS指令(10物質対応)対応各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) GoldポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジーストレージSSD内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続)無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro) 富士通【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro)富士通
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第10世代CPU搭載!14インチノート/WEBカメラ内蔵/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があり、キートップの印字が欠けているものがあります。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。※ecoモードの使用ができません。仕様ランク:特選付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×2 D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1メモリー容量8GBディスプレイ14解像度(X)1366、(Y)768使用CPUCore i5、10310UOSWindows 11 Proネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN容量(GB)ストレージ1:128ストレージ1:SSD内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics光学ドライブ非搭載
中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kg Panasonic(パナソニック)中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kgPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
仕様テンキーあり質量(kg)約1.0型番CF-SV7メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ12.1インチFullHDOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
【中古パソコン】LATITUDE 3520 (15.6インチ/第11世代 i5-1145G7/8GB/SSD512GB/Windows11Pro) Dell【中古パソコン】LATITUDE 3520 (15.6インチ/第11世代 i5-1145G7/8GB/SSD512GB/Windows11Pro)Dell
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第11世代CPU搭載の中古PC!大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/タッチパネル対応/高年式/
用途使用感程度のキズ、削れ、テカリ、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボードやパームレスト接触による跡があります。正常に動作します。仕様特選その他【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics付属品ACアダプター容量【ストレージ1】512GB、【メモリ】8GB型番【CPU】1145G7ディスプレイ15.6解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×1 USB 3.0×2 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 テンキー付きキーボード HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD光学ドライブ非搭載
【中古パソコン】PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
Intel第12世代CPU搭載!マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!高年式の中古PC!
用途使用感によるキズや若干の削れ、若干のヘコミやゆがみ、シール跡があります。正常に動作します。仕様特選その他【グラフィック】Intel UHD Graphics付属品ACアダプター容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB型番【CPU】12100T使用CPUCore i3OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×5 DisplayPort×2 USB Type-C×1 D-Sub15,HDMIネットワークタイプ有線LANストレージSSD光学ドライブ非搭載
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
4日以内出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】★IXYシリーズ1・310S・30S・31S32S・50S・51S210 IS・220 IS・510 IS830 IS・930 IS210F・220F・400F410F・420F・430F600F・610F・620F600F×Samantha Thavasa Petit ChoiceDIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 ISDIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS★EOS1D Mark IV・1D X5D Mark II・5D Mark III5D Mark IV・5Ds・5Ds R6D・6D Mark II7D・7D Mark II50D・60D・60Da70D・80D8000D・9000DEOS RP・EOS REOS M・EOS M2EOS M3・EOS M10EOS-1D Mark IV・EOS-1D XEOS-1D X Mark IIKiss X3・Kiss X4Kiss X5・Kiss X6iKiss X7・Kiss X7iKiss X8i・Kiss X9Kiss X9i・Kiss X50Kiss X70・Kiss X80Kiss X90★PowerShotシリーズS90・S95・S100S110・S120・S200SX1 IS・SX20 IS・SX30 ISSX160 IS・SX200 IS・SX210 ISSX40 HS・SX50 HS・SX60 HSSX230 HS・SX260 HS・SX280 HSSX500 IS・SX510 HS・SX510 ISSX530 HSD20・D30G1 X・G3 X・G11G12・G15・G16【ビデオカメラ】★iVISG21・G40・GX10HF G10・HF G20・HF G40HF M31・HF M32・HF M41HF M43・HF M51・HF M52HF R10・HF R11・HF R21HF R31・HF R32・HF R41HF R42・HF R52・HF R62HF R72・HF R82・HF R700HF R800HF S10・HF S11・HF S21HF10・HF11・HF20HF21・HF100HG10・HG21★その他mini Xminiなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
【中古パソコン】LATITUDE 5540 (15インチ FHD/i7-1365U/8GB/SSD512GB/Windows11Pro) Dell【中古パソコン】LATITUDE 5540 (15インチ FHD/i7-1365U/8GB/SSD512GB/Windows11Pro)Dell
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第13世代CPU搭載!大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズがあります。正常に動作します。仕様ランク:特選付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×2 HDMI テンキー付きキーボード×1 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×2メモリー容量8GBディスプレイ15解像度(X)1920、(Y)1080使用CPUCore i7、1365UOSWindows 11 Proネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN容量(GB)ストレージ1:512ストレージ1:SSD内蔵グラフィックスintel Iris Xe Graphics光学ドライブ非搭載
【中古パソコン】Z2 TOWER G5 WORKSTATION (ワークステーション/Xeon W-1250P/32GB/SSD512GB/NVIDIA Quadro P2200/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】Z2 TOWER G5 WORKSTATION (ワークステーション/Xeon W-1250P/32GB/SSD512GB/NVIDIA Quadro P2200/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
サーバーにも使われるXeonCPU搭載!グラボ搭載の中古PC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。仕様特選その他【グラフィック】NVIDIA Quadro P2200付属品電源ケーブル容量【ストレージ1】512GB、【メモリ】32GB型番【CPU】W-1250P使用CPUXeonOSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×2 USB 3.0×8 DisplayPort×4ネットワークタイプ有線LANストレージSSD光学ドライブ非搭載
【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) VAIO【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)VAIO
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第12世代CPU搭載の中古PC!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/高年式/
用途筐体やパームレストに凹みや削れがあります。他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、摩耗、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、ドット抜け、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】1235Uメモリー容量16GBディスプレイ13.3インチ解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
【中古パソコン】LET'S NOTE CF-SV9 (LTEモデル) (12.1インチ/第10世代 i5-10310U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) Panasonic(パナソニック)【中古パソコン】LET'S NOTE CF-SV9 (LTEモデル) (12.1インチ/第10世代 i5-10310U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)Panasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第10世代CPU搭載の中古PC!軽量で丈夫なレッツノート!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/
用途キーボードに印字擦れや日焼けがあります。本体側面の排気口フィンに歪みがあります。他、使用感程度のキズ、削れ、テカリ、凹み、塗装ハゲ、摩耗、シール跡があり、本体底面のゴム足が一部欠けています。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボードやパームレスト接触による跡があります。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品なしタイプ特選型番【CPU】10310Uメモリー容量16GBディスプレイ12.1インチ解像度【X】1920、【Y】1200使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×3 / メディアスロット / Bluetooth / WEBカメラ / USB(Type-C)×1 / SIMスロット / D-Sub15,HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
MicroSD HC 128GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLC SUNEAST(サンイースト)MicroSD HC 128GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLCSUNEAST(サンイースト)
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
プロ仕様、高耐久モデル!何度も繰り返し書き込みをするドライブレコーダーや防犯カメラなどに! 「Lexar Quality Labs」マークは、製品に対し機器互換性試験に加え、厳格な耐久試験を通じ、お客様が期待とする品質と信頼性を備える事を証明します。 最大95MB/秒、U3・C10・V30・UHS-2、microSDXC
容量(GB)128SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
HIDISC SDXC 512GB class10 UHS-I対応 HIDISCHIDISC SDXC 512GB class10 UHS-I対応HIDISC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
寸法(mm)32×24×2.1規格SDXC、exFAT機能ECC機能内蔵保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85容量(GB)512読取速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-ICPRM対応対応動作電圧(V)2.7/3.6
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】パイオニア・BD/DVD/CDドライブBDR-XD08BKBDR-XD08SVBDR-XD08GLBDR-XD08MB-SBDR-XS07B-UHDBDR-XS07JLBDR-XS07JMBDR-XS08MB-S・DJプレイヤー / ターンテーブルPLX-CRSS12・DJミキサーDJM-S5・DJシステムOPUS-QUADOMNIS-DUO・DJスピーカーWAVE-EIGHT・車載用Wi-FiルーターDCT-WR200D・DJコントローラーDDJ-FLX10DDJ-FLX4DDJ-REV5AVIOT・イヤホン・ヘッドホンTE-BD21fTE-BD21f-pnkTE-BD21jTE-BD21jTE-D01d mk2TE-D01d-pnkTE-D01gTE-D01gvTE-D01gv-gkoTE-D01gv-naTE-D01iTE-D01kTE-D01mTE-D01qTE-D01tAVIOT WE-BD21d-pnkmaxellモバイルバッテリーMPC-C6601MPC-CAC12800MPC-CAC20000MPC-CBC10000PMPC-CBC10000PBKMPC-CBC10000PWHMPC-CC10000BKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き HP(日本ヒューレット・パッカード)ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーhp保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き Dellノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きDell
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
DELL製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーDELL保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き Panasonic(パナソニック)ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
Panasonic製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーPanasonic保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き 富士通ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き富士通
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
富士通製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカー富士通保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き NECノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きNEC
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
NEC製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーNEC保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器