カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • 外付けドライブ・ストレージ(1)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(1)
絞り込み

パソコン/周辺機器 :「SSD-12-10」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
630G10 i5-1335U/13F/S256/11P/O24HBD/c HP(日本ヒューレット・パッカード)630G10 i5-1335U/13F/S256/11P/O24HBD/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、USB Type-C (Thunderbolt4対応) x 1オフィスソフトOffice Home & Business 2024
オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6712X 10G ストレージ非搭載NASキット ASUSTORオールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6712X 10G ストレージ非搭載NASキットASUSTOR
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。12個のM.2SSDを搭載でき、コンパクト 10GGLANに4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。
保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB)ストレージ12 x M.2 NVMe slotsLANポート:1 ×10G (10G/5G/2.5G/1G)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器