カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(7)
        • 記録メディア・メモリー(2)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(9)
        • PCパーツ(4)
        • PCソフト(2)

パソコン/周辺機器 :「kcl」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコン冷却パット サンワサプライノートパソコン冷却パットサンワサプライ(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1個(2個)ほか
当日出荷
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
クーラーパッド サンワサプライクーラーパッドサンワサプライ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
ケーブル長(m)0.5騒音レベル(dB(A))32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×26、160×160×18(ファン)回転数(min-1[r.p.m])900(ファン)適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイドセット内容USBケーブル×1定格容量DC5V/300mA質量(g)650ケーブル長(mm)50±10ポート中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません仕様ファン数量:1個
クローンHDDスタンド AOTECHクローンHDDスタンドAOTECH
3,598税込3,958
1個
欠品中
パソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。 ワンタッチ複製(クローン)モード搭載で、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 エラースキップ機能(エラー回避機能)搭載で、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。 外付けHDD/SSD(PC)モードで外付けドライブとして使用することができます。 ドライブスタンドとしての使用時はもちろん、クローン作成時もドライブのサイズ、種類を問わずすべてのベイで使用できます。
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ寸法(mm)104×113×70(突起部除く)質量(g)約254(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/3A)対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)対応機種USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン対応ドライブ:SATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD速度(対応)SATA III(6Gbps)/II (3Gbps)/I (1.5Gbps)保証期間ご購入後12ヵ月モード本体:PCモード、CLONEモード搭載可能台数最大2台
クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型 サンワサプライクーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。 放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。 直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。 ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。 1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書質量(g)930寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17消費電流(mA)450ノイズレベル18dBAケーブル長(cm)約55USBポート数1ポート最大荷重(kg)3最大風量(CFM)21.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
クーラー タブレット用 サンワサプライクーラー タブレット用サンワサプライ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適ですタブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール出力24Wノイズレベル35dBA入力電圧DC12V/9V/5V
クーラーパッド サンワサプライクーラーパッドサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
直径20cmの大型FANを搭載し、超強力に冷却できます。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。3段階、高さ調節機能付です。
ケーブル長(m)0.8騒音レベル(dB(A))28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×18(ファン)回転数(min-1[r.p.m])750(ファン)最大風量(CFM)50適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイドセット内容USBケーブル×1電源USBポートより給電(DC5V 330mA)ケーブル長(mm)75+10仕様ファン数量:1個
HDDスタンド AOTECHHDDスタンドAOTECH
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ホワイトに統一しパソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。 パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)することができます。 新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大48TB(24TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいHDD/SSDをセットし、HDDスロット2に空のHDD/SDDをセットすれば、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 不良セクタを飛び越えて完了できるエラースキップ(エラー回避機能)に加えて、従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 従来のエラースキップ機能非対応モデルではコピー元HDDに不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンを完了できませんでしたが、本製品はエラースキップ機能が発動し、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。 クローン開始前にディスクSMART情報を自動チェックし、クローン元と先の状態を確認します。 異常を検知した場合は赤ランプでお知らせし、安全のためクローンを開始しません。 正常なHDD/SSDへ交換することで、安心かつ安全に完全なクローン作業を行うことができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大48TB(24TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
仕様搭載可能HDD台数:2台付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ適合【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATAlll(6Gbps)/SATAll(3Gbps)/SATAl(1.5Gbps)寸法(mm)153×112×61 (突起部含まず)質量(g)約390(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/3A)対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)適合機器USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月間インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps)接続ポートパソコン:USB A(USBケーブル使用)
iPhone16e用 カメラフルプロテクター PGAiPhone16e用 カメラフルプロテクターPGA
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
カメラ周りを鮮やかに彩るオーロラデザインのiPhone 16e用 カメラフルプロテクターです。透過率96%の表面硬度10H光沢ガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
適合機種iPhone 16eオーロラ質量(g)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×17×2
iPhone16e用 カメラレンズプロテクター PGAiPhone16e用 カメラレンズプロテクターPGA
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
透過率92%・表面硬度10Hのガラスと薄くて耐久性に優れたアクリルで一体成形されており、端末本体のカメラレンズをキズ付けず、美しくカメラレンズを守ります。着脱キット付きで貼り付け・取り外しも簡単です。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
適合機種iPhone 16eクリア質量(g)0.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×16×2
iPhone16e用 カメラレンズプロテクター PGAiPhone16e用 カメラレンズプロテクターPGA
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
透過率92%・表面硬度10Hのガラスと軽量なアルミニウムが一体成形されており、端末本体のカメラレンズをキズ付けず、美しくカメラレンズを守ります。着脱キット付きで貼り付け・取り外しも簡単です。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
適合機種iPhone 16e質量(g)0.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×16×2
iPhone 13用 カメラレンズプロテクター PGAiPhone 13用 カメラレンズプロテクターPGA
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
iPhone 13用のカメラレンズを守るプロテクターです。 カメラレンズプロテクターは光線透過率92%の表面硬度10H光沢ガラスとiPhone本体に適した高級感のあるアルミフレームで端末本体のレンズ周りまでキズを付けず、美しくカメラレンズを守ります。 貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
適合機種iPhone 13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×2質量(g)2光線透過率(%)92
iPhone16e用 カメラレンズプロテクター Dragontrail PGAiPhone16e用 カメラレンズプロテクター DragontrailPGA
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
耐衝撃性に優れた「Dragontrail(R)」ガラスを採用したiPhone 16e用 カメラレンズプロテクターです。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。また、薄くて耐久性に優れたアクリル素材と一体成形されており、端末本体のカメラレンズをキズ付けず、美しくカメラレンズを守ります。着脱キット付きで貼り付け・取り外しも簡単です。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
適合機種iPhone 16eクリア質量(g)0.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×16×2
iPhone16e用 カメラフルプロテクター PGAiPhone16e用 カメラフルプロテクターPGA
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
iPhone本体の美しさを活かすクリアタイプのiPhone 16e用 カメラフルプロテクターです。透過率96%の表面硬度10H光沢ガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
適合機種iPhone 16eクリア質量(g)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×17×2
Lenovo Tab6対応 キーボード付ケース(JP) エムディーエスLenovo Tab6対応 キーボード付ケース(JP)エムディーエス
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
マグネット着脱式無線キーボード付で、iPadがノートPCに変身
Lenovo Tab K10 対応 キーボード付ケース(JP)ブラック エムディーエスLenovo Tab K10 対応 キーボード付ケース(JP)ブラックエムディーエス
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
マグネット着脱式無線キーボード付で、タブレットがノートPCに変身。
ブラックタイプ手帳型対応機種Lenovo Tab K1
Lenovo Tab K11対応 ワイヤレスキーボード付ケース(JP)ブラック エムディーエスLenovo Tab K11対応 ワイヤレスキーボード付ケース(JP)ブラックエムディーエス
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
マグネット着脱式無線キーボード付で、タブレットがノートPCに変身
Air Back Cloud for PC パッケージ Air BackAir Back Cloud for PC パッケージAir Back
8,098税込8,908
1式
翌日出荷から8日以内出荷
ローカルデバイスとクラウドへのバックアップを行う2WAY方式のPC用バックアップソフトのライセンスです
対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップメモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
Air Back Cloud for PC 更新 アップデータAir Back Cloud for PC 更新アップデータ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
ローカルデバイスとクラウドへのバックアップを行う2WAY方式のPC用バックアップソフトです
Air Back Cloud for Server アップデータAir Back Cloud for Serverアップデータ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
Server専用ファイルバックアップソフトのライセンスです。バックアップ先としてクラウドストレージを1TB利用できます。安定したバックアップ動作でランサムウェア対策にも有効なバックアップソフトです。
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】OHM・スピーカーASP-W1000N-KASP-W1000N-WASP-W200NASP-W360NWB-SP200N・スマホUV除菌ボックスJIM-S10・充電式ハンディークリーナークリーナーSOJ-H001SSOJ-H002SSOJ-HC01RSOJ-S003S・充電式毛玉クリーナー KEDACLEKAJ-KC5-KKAJ-KC5-W・UV除菌ランプDS-LN8A3C-W・非接触式ミストディスペンサーLS-PS01・Lavatio超音波シミ抜きKAJ-SUL-VKAJ-SUS-V・ポータブルCDプレーヤーCDP-3875ZCDP-520NCDP-828ZCDP-858Z・扇風機・サーキュレーター・冷風扇FF-SQ860TC-FBHFF-SQ862TC-FBHFF-SQ862TC-FWKIS-HF1200JA-WKIS-HF2000JA-UKIS-HF2000JA-WKIS-U300JPKB-Wフィリップモリス電子タバコIQOS 3IQOS 3 DUOIQOS 3 マルチIQOS ILUMA (アイコスイルマ)IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)IQOS イルマ i プライムIQOS イルマ i ワンIQOS イルマ プライムすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A85BSP010TBPHD85BS3KSP020TBPHD85BS3KSP040TBPHD85BS3KSP050TBPHD85BS3KDiamond D30SP010TBPHDD3SS3KSP020TBPHDD3SS3KSP040TBPHDD3LS3KSP050TBPHDD3LS3KStream S05SP010TBPHD05SS3KSP020TBPHD05SS3KSP040TBPHD05LS3KSP050TBPHD05LS3KStream S06SP030TBEHDS06A3KSP030TBEHDS06C3KSP030TBEHDS06A3KTVStream S07 TVSP030TBEHDS07A3KTVSP040TBEHDS07A3KTVSP060TBEHDS07A3KTVSP080TBEHDS07A3KTV・外付けケースBolt B75 Pro Enclosure・モバイルバッテリーC10QCSP10KMAPBKC10QCKSP10KMAPBKC10QCWSP10KMAPBKC10QCKJ5SP10KMAPBKC10QCWJ5C20QCSP20KMAPBKC20QCKSP20KMAPBKC20QCWSP20KMAPBKC20QCKJ5SP20KMAPBKC20QCWJ5すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKEケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLATHERMALTAKE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)120×120付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
Air Back Cloud for Server 1年間 パッケージ Air BackAir Back Cloud for Server 1年間 パッケージAir Back
58,980税込64,878
1式
8日以内出荷
Server専用ファイルバックアップソフトの1年間ライセンスです。バックアップ先としてクラウドストレージを1TB利用できます。安定したバックアップ動作でランサムウェア対策にも有効なバックアップソフトです。
対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップメモリー4GB以上のRAM使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A THERMALTAKEケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-ATHERMALTAKE
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)140×140付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

kcl特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器