カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(275)
        • PC周辺機器(8)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(32)
        • 記録メディア・メモリー(6)
        • 外付けドライブ・ストレージ(4)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(6)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(100)
        • PCパーツ(47)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(2)

パソコン/周辺機器 :「pcb」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
  • pc バッグ
480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.00MM ピッチ IEEE 1394-1995 PCB ソケット 日本モレックス(molex)2.00MM ピッチ IEEE 1394-1995 PCB ソケット日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
仕様コンタクト数:6 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:Firewire IEEE-1394 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:53462 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-54
D-Subコネクタ 7極 オス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 7極 オス PCBマウントNORCOMP
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Norcomp CDFV シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、垂直オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 40 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFV●コード番号:204-1733アズワン品番65-7750-08
D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 37極 オス PCBマウントNORCOMP
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1661アズワン品番65-7728-82
D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 37極 オス PCBマウントNORCOMP
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1677アズワン品番65-7724-44
D-Subコネクタ 37極 メス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 37極 メス PCBマウントNORCOMP
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1679アズワン品番65-7723-34
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5873アズワン品番65-7606-66
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5878アズワン品番65-7616-75
D-subコネクタ 5極 オス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 5極 オス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5088アズワン品番65-7522-32
D-Subコネクタ 37極 メス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 37極 メス PCBマウントNORCOMP
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置のメス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1663アズワン品番65-7750-57
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112FCT - A MOLEX COMPANY
549税込604
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5131アズワン品番65-7529-73
D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウントNORCOMP
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1220アズワン品番65-7515-51
D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウントNORCOMP
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1171アズワン品番65-7510-69
D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウントNORCOMP
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のメス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1192アズワン品番65-7511-47
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウントNORCOMP
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、基板実装 17W2 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1044アズワン品番65-7509-81
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウントNORCOMP
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、基板実装 17W2 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1046アズワン品番65-7510-94
D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウントNORCOMP
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1182アズワン品番65-7509-50
D-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウントNORCOMP
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1202アズワン品番65-7512-13
D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウントNORCOMP
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1232アズワン品番65-7511-79
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウントNORCOMP
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1188アズワン品番65-7509-51
D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
95,980税込105,578
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1255アズワン品番65-7510-37
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
71,980税込79,178
1箱(100個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4891アズワン品番65-7522-45
D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
77,980税込85,778
1セット(27個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装 37 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1275アズワン品番65-7515-59
D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
68,980税込75,878
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1674アズワン品番65-7726-11
D-subコネクタ 9極 オス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
46,980税込51,678
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4885アズワン品番65-7528-98
D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
53,980税込59,378
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4914アズワン品番65-7526-26
D-Subコネクタ 7極 オス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-Subコネクタ 7極 オス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
99,980税込109,978
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFV●コード番号:204-1732アズワン品番65-7743-80
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
99,980税込109,978
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5879アズワン品番65-7603-88
D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
89,980税込98,978
1セット(54個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装型 15 ピンポジション、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1251アズワン品番65-7515-45
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 WURTH ELEKTRONIKRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5WURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1個
7日以内出荷
Wurth RJデータソケットWurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付)818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付)818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付)818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:STP●方向:垂直●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:16.5mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:818-3314アズワン品番65-7785-93
D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
56,980税込62,678
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1660アズワン品番65-7735-63
D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
59,980税込65,978
1セット(27個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1676アズワン品番65-7741-09
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
159,800税込175,780
1箱(25個)
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5877アズワン品番65-7604-67
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5eAMPHENOL
909税込1,000
1個
7日以内出荷
Amphenol RJE72 シングルポートシリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した CAT5e の性能を満たしています。1G と 2.5G のイーサネットデータレートと最大 100 MHz の伝送周波数をサポートします。赤外線リフロー対応 さまざまなシールドオプションを用意しています 業界標準のプラグに対応
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5eAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Amphenol f RJE4E シリーズのレセプタクルは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4E●コード番号:217-3959アズワン品番65-7507-91
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス PCB ニッケルの上に金めっき 173112 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス PCB ニッケルの上に金めっき 173112FCT - A MOLEX COMPANY
579税込637
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5140アズワン品番65-7520-44
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
38,980税込42,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5130アズワン品番65-7521-67
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 200個入 AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 200個入AMPHENOL
379,800税込417,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3951アズワン品番65-7709-31
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

pcx特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器