SilverStone 2Uケース対応リダンダント電源 GM600-2UG Cybenetics Gold認証 600W電源 SST-GM600-2UG-V2SILVER STONE(シルバーストーン)7日以内出荷
600+600W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能Cybenetics Gold認証日本製電解コンデンサ2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)アクティブPFC (フルレンジ)ホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル業界をリードする信頼性PMBus 1.2対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4色シルバー質量(g)3.13 kg出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:170寸法102mm(W) x 82mm(H) x 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし)84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)(ケース、ブラケットなし)78mm(W) X 39mm(H) X190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:600動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護 過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-2R0600FCGD-ALEDインジケーター:※電源状態:電力系統の状態すべてのPSUにAC電源がない:OFFAC存在/スタンバイ出力のみ:赤DC出力はオンで正常です:緑停電:赤ノイズレベル最大62.5 dBA効率87% & <89% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ6 x SATAコネクタ9 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2ピン 総合PFDコネクタ1 x 2ピン PW1コネクタ1 x 2ピン PW2コネクタ1 x PM Bus コネクタ入力電圧90V~264Vファン速度(rpm)22000冷却システム40mm PWMファン出力密度(W/L)803MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)