カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(3)
        • 外付けドライブ・ストレージ(1)

パソコン/周辺機器 :「xs-2000」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230  対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★ARIUS(アリウス)P-143P-145P-225P-S500YDP-142YDP-143YDP-144YDP-145YDP-162YDP-163YDP-164YDP-165YDP-S34YDP-S35YDP-S51YDP-S52YDP-S54YDP-S55YDP-V240★AvantGrand(アバングランド)F02N1N1XN3XNU1NU1XP-105P-115P-250P-255PF-500PSR-1500PSR-3000PSR-E244PSR-E333PSR-E344PSR-E353PSR-E363PSR-E373PSR-E403PSR-E413PSR-E423PSR-E433PSR-E443PSR-E453PSR-E463PSR-S500PSR-S550PSR-S650PSR-S670PSR-S700PSR-S900PSR-SX600★Clavinova(クラビノーバ)CLP-230CLP-230PECLP-240CLP-240PECLP-270CLP-280CLP-280PECLP-280PMCLP-306CLP-330CLP-330PECLP-340CLP-340PECLP-370CLP-370PECLP-380CLP-380PECLP-380PMCLP-430CLP-430PECLP-440CLP-440PECLP-470CLP-470PECLP-480CLP-480PECLP-535CLP-535PECLP-545CLP-575CLP-575PECLP-585CLP-585PECLP-635CLP-635PECLP-645CLP-645PECLP-675CLP-675PECLP-685CLP-685PECLP-735CLP-735PECLP-745CLP-745PECLP-775CLP-775PECLP-785CLP-785PECLP-S306PECLP-S308PECLP-S406CLP-S408CLP-S408PECSP-150CSP-150PECSP-170CSP-170PECVP-204CVP-206CVP-303CVP-305CVP-307CVP-309CVP-309PECVP-309PMCVP-401CVP-401PECVP-403CVP-403PECVP-405CVP-405PECVP-405PMCVP-407CVP-409CVP-409PECVP-409PMCVP-501CVP-503CVP-505CVP-505PECVP-509CVP-509PECVP-509PMCVP-601CVP-605CVP-605PECVP-609CVP-609PECVP-609PMCVP-701CVP-701BCVP-705CVP-705BCVP-705PECVP-709CVP-709BCVP-709PECVP-709PWHCVP-805CVP-809CVP-905CVP-909SCLP-430BSCLP-5350SCLP-5450SCLP-6350SCLP-6450SCLP-7350SCLP-7450★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)b113DMC-TC3b113PWH-TC3b113TC3b121TC3C1X-TA2C1X-TA3C3X-TA2C3X-TA3EOS BXMM6MM8MO6MO8MODX+MODXMODX6+MODX7+MODX8+MONTAGEMOTIF ES6MOTIF ES7MOTIF ES8MOTIF XF6 WHMOTIF XF6MOTIF XF7 WHMOTIF XF7MOTIF XF8 WHMOTIF XF8MOTIF XS6MOTIF XS7MOTIF XS8MOTIF6MOTIF7MOTIF8MOTIF-RACK XSMOTIF-RACKMOTIF-RACKESMOX6MOX8MOXF6MOXF8MU1000MU2000MU500MX49 BKMX49 BUMX49 WHMX49MX61 BKMX61 BUMX61 WHMX61MX88P-121P-125P-45P-515refaceS08S70 XSS90 ESS90 XSS90SDX4000VKB-100YU11TA2YU11TA3YU33TA3YUS1MhC-TA2YUS1MHC-TA3YUS1TA2YUS1TA3YUS1Wn-TA2YUS1WN-TA3YUS3MhC-TA2YUS3MHC-TA3YUS3TA2YUS3TA3YUS3Wn-TA2YUS3WN-TA3YUS5MhC-TA2YUS5MHC-TA3YUS5TA2YUS5TA3YUS5Wn-TA2YUS5WN-TA3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル 三菱電機  互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル 三菱電機 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
959税込1,055
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【三菱電機】★サイネージDSM-40E9-SLDSM-40U9-SLDSM-50E9-SLDSM-50U9-SLDSM-58E9-SLDSM-58U9-SL★テレビLCD-A40RA1000LCD-A40RA2000LCD-A40XS1000LCD-A50RA1000LCD-A50RA2000LCD-A50XS1000LCD-A58RA1000LCD-A58RA2000LCD-A58XS1000LCD-40XB1000-SLLCD-50XB1000-SLLCD-58LS1LCD-58LS3LCD-58XB1000-SLLCD-65LS1LCD-65LS3LCD-65LS3LCD-X58PR1LCD-X65PR1HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Alesis KORG コルグ Donner トモイ TOMOI RockJam 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Alesis KORG コルグ Donner トモイ TOMOI RockJam 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】Donnerトモイ TOMOIAlesisKORG コルグ【Pioneer パイオニア】MEP-7000PLX-500XDJ-1000XDJ-1000MK2XDJ-700DJプレイヤー ターンテーブルCDJ-2000CDJ-2000NXSCDJ-2000NXS2CDJ-2000NXS2-WCDJ-2000NXS-MCDJ-2000-WCDJ-350CDJ-400CDJ-850-KCDJ-900CDJ-900NXSCDJ-TOUR1CMX-5000DMP-555などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
Kingston XS2000 外付けSSD プリンストンKingston XS2000 外付けSSDプリンストン
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様NAND:3D付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5質量(g)28.9温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒インターフェースUSB3.2Gen2×2

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器