絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 3(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 220(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(15)
  • 0.85(6)
  • 1(1)
  • 1.5(13)
  • 1.6(1)
  • 1.8(3)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 1300(1)
  • -(2)
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • 三金(1)
三金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト電動ドライバー Lidora 三金コンパクト電動ドライバー Lidora三金(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
仕様モータートルク:3Nmセット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書寸法(mm)160×160×60質量(g)300定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)モータートルク:3保証期間1年間モーター回転数(min-1[r.p.m])220充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1300使用時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ドライバー