絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 10(1)
  • 12(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
  • その他(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 280(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.8
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(15)
  • 0.85(6)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(13)
  • 1.6(1)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 1300(1)
  • -(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(3)
ブランド
  • PROSTYLE(2)
  • VOICE(1)
PROSTYLE・VOICE
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用VOICE(47件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
欠品中
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB Type-Cスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません最大入力電圧(V)5
充電式ドライバー PROSTYLE充電式ドライバーPROSTYLE
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.3Nm、2Nm、1Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)47×47×150本体質量(kg)0.2チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1800ビット6.35mmクイック・リリースチャック採用充電器入力USB:5V 1Aトルク(N・m)(電動締め付けトルク)3.3(300RPM)、2(250RPM)、1(200RPM)切替機能搭載、(手動締め付けトルク)12充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80
充電式ドライバー PROSTYLE充電式ドライバーPROSTYLE
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.5Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)47×47×150本体質量(kg)0.2チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1800充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80
充電式ドライバー