カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバー
絞り込み
最大トルク(N・m)
3.5
0.4
(3)
1.5
(1)
2
(3)
2.5
(5)
3
(6)
4
(2)
4.2
(2)
4.5
(1)
5
(6)
5.5
(2)
6
(2)
7
(1)
8
(3)
10
(12)
12
(4)
15
(2)
35
(2)
その他
(1)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
180
(2)
200
(1)
300
(1)
バッテリー電圧(V)
3.6
(3)
その他
(1)
バッテリー容量(Ah)
1.5
(3)
充電時間
1~2時間未満
(1)
3~4時間未満
(2)
5~6時間未満
(1)
保証期間
1年間
(1)
1年間
ブランド
京セラインダストリアルツールズ
(2)
アイリスオーヤマ
(1)
SHINANO(信濃機販)
(1)
京セラインダストリアルツールズ・アイリスオーヤマ・SHINANO(信濃機販)
商品レビュー
以上
(0)
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
価格
1,500-10,000円
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバー
充電式ドライバー
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
最大トルク(N・m)
」
から絞り込む
0.4
(3)
2
(3)
2.5
(5)
3
(6)
3.5
5
(6)
8
(3)
10
(12)
12
(4)
35
(2)
最大トルク(N・m):
3.5
すべて解除
【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V
アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)
¥
3,998
税込
¥
4,398
1個
ほか
当日出荷
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途
ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
付属品
ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)
材質
ABS、TPE
質量(g)
380
定格電圧(V)
DC3.7
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(最大)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(商品)145×45×120、(パッケージ145×50×153)
最大締付トルク(N・m)
3.5
電池
リチウムイオン二次電池
保証期間
お買い上げより1年間
付属ビット
プラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)
ビット
6角軸(2面幅6.35mm)
ACアダプタ(定格出力)
DC5V、500mA
ACアダプタ(定格入力)
AC100V、50/60Hz、6VA
充電時間(時間)
3~5
充電池タイプ
リチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)
1500
ケース容量(L)
27.8
連続動作時間
無負荷:約60分
関連資料
電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
ライト機能
LEDライト付き
バリエーション一覧へ(2)
充電式スクリュードライバ
京セラインダストリアルツールズ
(5件のレビュー)
¥
5,898
税込
¥
6,488
1台
当日出荷
●手のひらサイズでとても軽いので家具の組み立てやホームメンテナンスなど日常のネジ締めシーンに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式スクリュードライバーです ●隅打ちがラクにできる軽量コンパクトボディです ●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付きです ●正転時・逆転時のLED表示ができます ●16種類(プラス・マイナス・六角・トルクス)のビット付きです ●充電スタンドに付属のビットを6本分仮置きすることができます
用途
ネジの締付け・緩め
付属品
充電スタンド(ビット16本付)×1・充電器(BC-365L)×1
材質
ハウジング:ABS/充電スタンド:ABS(本体)・PC+TPE(ビット収納部)
質量(kg)
0.35(内蔵電池含む)
回転数(min
-1
[r.p.m])
180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×47×125
チャック能力(mm)
対辺6.35(六角ビット)
型番
BDX-2
ねじ締め能力
(最大)5mm
ねじ締め能力(mm)
(木ネジ)5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
最大5
充電時間
3時間
バッテリー電圧(V)
3.6
ビット
16種類のビット付き
トルク(N・m)
3.5
充電時間(時間)
3
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
1500
回転数(min
-1
[回/分])
180
取扱説明書
(0.68MB)
ライト機能
白色LED2灯ライト付き
バスケットへ
充電式スクリュードライバー
京セラインダストリアルツールズ
¥
4,398
税込
¥
4,838
1台
当日出荷
●組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作など幅広い用途で電動にも手締めにも使える1家に1台は欲しくなる便利な小型の充電式スクリュードライバーです ●力強い締付能力でらくらく作業ができます(電動による最大締付トルク2.5N·mです) ●トルクの調節が3段階で可能なため小ネジから木ネジなどの大きな力を必要したりする多様な締め付け(ゆるめ)に対応しています ●3.7V・1.5Ahの高容量電池内蔵で1充電当たり約110本のネジ締めが可能(木ネジ 4.2×32mm)です ●扱いやすい本体形状(筒型)のため片手でも両手でも作業に合わせた多様な持ち方ができます ●ビットの着脱が容易なマグネットタイプのビットホルダーを採用しています
用途
組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作
付属品
プラスドライバービット(No.2×50mm)×1・USB充電ケーブル(1m)×1
材質
ハウジング:ABS
質量(kg)
0.28(内蔵電池含む)
質量(g)
280
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
チャック能力(mm)
六角対辺6.35(マグネットタイプ)
型番
BDX-4V
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
最大5
最大締付トルク(N・m)
2.5
充電時間
1時間50分
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
3.7
トルク(N・m)
(電動)2.5/(手動)3.5
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
1500
回転数(min
-1
[回/分])
300
取扱説明書
(1.41MB)
ライト機能
LEDライト付き
バスケットへ
充電式スクリュードライバー
SHINANO(信濃機販)
¥
6,398
税込
¥
7,038
1台
3日以内出荷
小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。 重量350gの軽量タイプ。 正逆回転機能付き。 暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。 DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。 ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)
用途
各種小ネジの脱着作業に最適です。
セット内容
本体、ビット16本、充電スタンド、充電器
全長(mm)
150
高さ(mm)
125
質量(g)
350
全幅(mm)
47
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
180
最大締付トルク(N・m)
3.5
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3
バスケットへ
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電式インパクトドライバ
充電式ドライバドリル
充電式インパクトレンチ
充電式ドライバー
充電式ハンマードリル
充電式振動ドライバドリル
充電式静音ドリル
充電式ラチェットレンチ
充電式リベッター
充電式磁気ボール盤
充電式パンチャー
おすすめ人気ランキング
ドライバーにつける磁石
貫通絶縁ドライバー
いじり止め ドライバー
ミシン用 ドライバー
電動ドライバー 京セラ
ドライバープラスサイズ
電動ドライバー
小型電動ドライバー
小型 充電ドライバ