絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 35
  • 0.4(3)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.5(5)
  • 3(6)
  • 3.5(4)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 4.5(1)
  • 5(6)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(12)
  • 12(4)
  • 15(2)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(2)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
ブランド
  • EXENA(2)
EXENA
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
0.4(3)
2(3)
2.5(5)
3(6)
3.5(4)
5(6)
8(3)
10(12)
12(4)
35
充電ドリルドライバー EXENA充電ドリルドライバーEXENA
94,980税込104,478
1台
当日出荷
キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
付属品電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2個、急速充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9K10)材質ナイロン品名充電ドリルドライバー差込角(mm)13電圧(V)18最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13チャック能力(mm)13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m)3
充電ドリルドライバー 本体のみ EXENA充電ドリルドライバー 本体のみEXENA
43,980税込48,378
1台
当日出荷
キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
材質ナイロン品名充電ドリルドライバー 本体のみ差込角(mm)13最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15クラッチ作動トルク(N・m)3
充電式ドライバー