「最大トルク(N・m) 」から絞り込む
最大回転数(min-1 [r.p.m]): 260すべて解除
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ (4件のレビュー) 当日出荷
【電動×手動】
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです!
締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎バッテリー:連続使用時間が約120分。
◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途 ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。 付属品 USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm) 材質 PC、ABS樹脂 質量(g) 約180 定格電圧(V) DC3.6 最大トルク(N・m) 電動1.5、手動6 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 260 入力電圧(V) DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×42×45(本体のみ、ビット除く) 入力 DC5V、2A以上 電池 リチウムイオン充電池 付属ビット プラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm) 適合ビット 6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応 充電時間(分) 約90(市販のUSB充電器による参考値) 入力電流(A) 2以上 充電池タイプ リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh) 1600 充電可能回数 約500回 連続動作時間 無負荷:約120分 関連資料 電動工具_ラインナップ表(0.67MB) 適合ビット(mm) 対辺6.35(17) 充電端子 USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。) ライト機能 LEDライト付き
TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) (1件のレビュー) 当日出荷
電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。
負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途 電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。 付属品 取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。) トラスコ品番 271-1310 セット内容 トーションビットNO.2、USB充電ケーブル 材質 Multiple 差込角(mm) 6.35 電圧(V) 5 電源 充電 本体寸法(mm) 138×43.5 最大電流(A) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×89×56 連続使用時間(分) 60(無負荷時) バッテリー リチウムイオン3.6V 800mAh 充電時間(分) 約60約60 ビット寸法(mm) (二面幅)6.35 充電可能回数 約500回 入数 1
TONE ハイブリッド電動ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 当日出荷
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途 電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。 付属品 電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書 トラスコ品番 425-8503 材質 Multiple 差込角(mm) 6.35 電圧(V) 5 電源 充電 最大トルク(N・m) 左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動) 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 260 本体寸法(mm) 138×43.5 最大電流(A) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×80×75 連続使用時間(分) 60(無負荷時) バッテリー リチウムイオン3.6V 800mAh 最大締付トルク(N・m) 2.5 バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(分) 約60 バッテリー容量(mAh) 800 充電可能回数 約500回 入数 1
電ドラスピーダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) (3件のレビュー) 当日出荷
大容量バッテリーで長時間使える!
適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け)
電動&手締めがこの一本で!
大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続)
先端を照らすLEDライト付
専用ビットはマグネット式で簡単差替え
交換ビット7本付
スイッチ(正/逆回転)
USB充電口(Type-C)
長さ(mm) 160 幅(mm) 40 高さ(mm) 40 適合ビット(mm) 対辺6.35六角ストレートビット 材質 本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:クロムバナジウム鋼Cr-V 寸法(mm) 40×160 質量(g) 210 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 260 本体寸法(mm) 40×40×160 ケース寸法(mm) W150×D45×H250 動作環境 -10℃~45℃ バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(時間) 約2(5V 1A) 充電可能回数 約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません) 回転数(min-1 [回/分]) 最大260(無負荷) 使用時間(時間) 最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります) 充電環境 0℃~40℃
電動アシストドライバー U-TOOLS (埼玉精機) 5日以内出荷
用途 組み立て作業
電気・設備作業
DIY作業 長さ(mm) 140 幅(mm) 45 高さ(mm) 45 適合ビット(mm) 六角ビット対辺6.35 適合バッテリー リチウム電池 質量(g) 150 端子の種類 USB:microUSB Bタイプ/DC5V 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 260 充電時間(分) 60
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります 幅広ドライバー トップマン[工具・金物] 税込 ¥ 945 ¥ 859 バスケットへ