絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500
  • 170(1)
  • 180(3)
  • 200(5)
  • 210(3)
  • 220(3)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 250(3)
  • 260(6)
  • 280(8)
  • 290(1)
  • 300(1)
  • 320(2)
  • 350(1)
  • 360(1)
  • 400(1)
  • 1200(2)
  • 4000(1)
  • 6500(3)
バッテリー電圧(V)
  • 18(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30~45分未満(1)
ブランド
  • マキタ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
マキタ・BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
6(1)
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ!
関連資料(3.5MB)長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ)コードレススクリュードライバーBOSCH(ボッシュ)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業回転数(min-1[回/分])0~4500定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)弾性体:6RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)適合ビット6.35mm六角軸ビット
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m])0~4500長さ(mm)254幅(mm)84質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)203電源(V)直流18電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本防滴構造あり適合バッテリーリチウムイオンライト機能高輝度LEDライト付適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5
充電式ドライバー