「最大トルク(N・m)」から絞り込む
36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ)HiKOKI(旧:日立工機)9日以内出荷
思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)254幅(mm)79高さ(mm)202(電池装着時)適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm適合バッテリーマルチボルト蓄電池付属品フック、No.2プラスビット(本体装着)質量(kg)1.6(BSL36A18装着時)色グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーターブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)254×79×202能力(mm)ドライウォールねじ:4蓄電池形名BSL36B18充電時間(分)約251充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)
HiKOKI コードレス(充電式)ボード用ドライバHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト(業界最軽量1.1kg※)天井張り時のコード重量を併せると、実質重量はコード式よりも軽量にバランスの良いボディで上向き作業でも疲れにくい無音クラッチ機構搭載でネジ締め時の反動がなく仕上がりもキレイオンロック機構搭載逆転時はプッシュレスで緩め作業が簡単(正転時は押し込まないと回転しないクラッチ方式)※:2024年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(コードレスボード用ドライバ)
用途建築内装の鋼製下地材(厚さ0.8mm 以下)への普通石こうボード・化粧石こうボード張り作業(ドライウォールねじの締付け・取りはずし)質量(kg)1.1(BSL1240M装着時、フック含まず)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーター直流ブラシレスモーター関連資料メーカーカタログ(2.29MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
36Vコードレスボード用ドライバHiKOKI(旧:日立工機)3日以内出荷
思い通りに打つ、この軽さ。
浮き沈みのないキレイな仕上がり
クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。
操作性向上で疲れにくい
業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。
スイッチを無接点化し耐久性をUP!
別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)254幅(mm)79適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm適合バッテリーマルチボルト蓄電池質量(kg)1.6(BSL36A18装着時)色グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーターブラシレスモーター能力(mm)ドライウォールねじ:4充電時間(分)約251充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
幅広ドライバートップマン[工具・金物]税込¥945¥859