24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
0.4(2)
1.5(1)
2(1)
2.5(3)
3(2)
3.5(2)
4(1)
8(2)
10(3)
15(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128 幅(mm)42 高さ(mm)45 適合ビット(mm)六角ビット 6.35 適合バッテリーmicroUSB Bタイプ セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g)165 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) 回転数(min-1[回/分])230
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)170 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本 最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm) 電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh バッテリー電圧(V)3.7 付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm 適合ビット六角ビット 対辺6.35mm 作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh)850 回転数(min-1[回/分])850 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式デュアルドライバー SK11 動画あり
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。 充電時間(分)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0 仕様USB充電(USBA+マイクロB) 付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本 材質本体:PA6GF30+TPE 電圧(V)3.7 締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります) チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック バッテリー容量(Ah)0.85 適合バッテリーリチウムイオン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ECD-1200 充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして 付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1 材質アルミニウム 全長(mm)180 直径(Φmm)15.8 質量(g)約60 電圧(V)3.7 出力Type-C 連続使用時間(時間)約2 最大締付トルク(N・m)0.3~0.4 電池リチウムイオン電池3.7V 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170 充電時間(分)約90
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4") 電圧(充電電圧)5V/1A 質量(g)160 最大トルク(N・m)手動:15、電動:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145 バッテリーリチウムイオン 回転速度(min-1[r.p.m])Max170 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)約40~60 バッテリー容量(mAh)850 充電方式USB-C Type
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4") 電圧(充電電圧)5V/1A 質量(g)160 最大トルク(N・m)手動:10、電動:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145 バッテリーリチウムイオン 回転速度(min-1[r.p.m])Max280 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)約40~60 バッテリー容量(mAh)850 充電方式USB-C Type
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4") 電圧(充電電圧)5V/1A 質量(g)180 最大トルク(N・m)手動:15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145 バッテリーリチウムイオン 回転速度(min-1[r.p.m])Max250 バッテリー電圧(V)3.7 トルク(N・m)電動:Max モード1-1 / モード2-4 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)1000 充電方式USB-C Type
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます! スイッチ押すだけ簡単DIY! 正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業 軽くて扱いやすい!
用途家具の組立て・扉などの取付けに 穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材) 最大締付トルク(N・m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材) タイプ六角軸専用、DIY専用 本体質量(g)約240 定格時間(分)5 電源単三乾電池4本(別売)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。 付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A) 材質ABS、TPE 質量(g)380 定格電圧(V)DC3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×45×120 最大締付トルク(N・m)3.5 付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm) 充電時間(時間)3~5 充電池タイプリチウムイオン二次電池 バッテリー容量(mAh)1500 連続動作時間無負荷:約60分 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップが太く、力を入れやすい!。 用途に合わせて電動と手動を使い分け。 USB充電。 落下防止コート取付け可能。 LEDライト付き
用途ねじ締め・ゆるめに 仕様耐久トルク(手動時):約8.0N・m 付属品6.35mm六角軸両頭ビット、(+)No.2×65mm×1、USBケーブル(Type-C) 質量(g)約160 電圧(V)充電プラグ:DC5 ケーブル長(m)約0.58(付属USBケーブル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約280 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×55 最大締付トルク(N・m)約2.0(電動) 充電時間目安:最大約2時間30分(空→フル充電) バッテリー容量(Ah)0.8 入力電流(mA)充電プラグ:500 適合ビット(mm)6.35mm六角軸用
1個
4,998 税込5,498
欠品中

電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。 たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。 小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。 材質本体:PA6GF30+TPE+ABS 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付) 締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります) バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0 チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック モーター電圧(V)3.7 トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5 充電時間(分)(USBA+マイクロB)150 締付能力(小ねじ)5mm バッテリー容量(mAh)1500
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式で場所を選ばず大活躍。 軽量&コンパクトで扱いやすい。 マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。 締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。
用途ネジの締め付け・ゆるめに。 木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売) 回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力(mm)木ネジ最大Φ3.1(2×4材) 穴あけ能力(mm) 木工最大Φ3(2×4材) 電源単三アルカリ乾電池4本 定格使用時間(分)10 付属品先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本) 質量(g)240(本体のみ) 長さ(mm)約110 幅(mm)45 高さ(mm)155 電圧(V)DC6 最大締付トルク(N・m)約3.0 適合ビット(mm)マグネット式6.35六角軸
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.3Nm、2Nm、1Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。 電圧(V)3.7 本体寸法(mm)47×47×150 本体質量(kg)0.2 チャック寸法(mm)6.35六角 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電器入力USB:5V 1A 充電時間(分)100 バッテリー容量(mAh)1800 充電方式USB充電 Type C 使用可能時間(分間)80
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

電動も手動(手締め)も可能。軽量280g・コンパクト設計。3.7Vリチウムイオン電池(内蔵式1,500mAh)採用。ネジ部分が見えやすいLEDライト付。トルク3段階調節可能。締付けとゆるめは正転・逆転スイッチ付
付属品+ドライバービット(No.2×50mm)、USB充電ケーブル(1m) 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×35×34 チャック能力(mm)六角対辺6.35(マグネットタイプ) ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5 最大締付トルク(N・m)2.5 充電時間1時間50分 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1500
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1 質量(g)191 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)充電:10~35 最大トルク(N・m)(電動)0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 充電時間約2時間(空→フル充電) モーター電圧(V)3.7 トルク(N・m)耐久(手動時):10 バッテリー容量(mAh)2000 差込口ビット:6.35mm六角軸
1個
3,488 税込3,837
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)充電用ACアダプター
エコ商品
内蔵式10.8V充電用ACアダプターです。
用途充電 トラスコ品番213-0838 適合機種DRL1108 電圧(V)100 充電時間(分)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

持ち運びに便利。軽量・小型の充電式ドリルドライバー。12種類のビットが付属しています。LEDライト付。USBType-C充電。
用途最大トルク1.5N・n。充電時間:約70分。連続使用時間:約70分。セパレートスイッチ(正転/逆転独立)。 セット内容本体(1)、下穴錐ドリルビット(3)、六角ビット(3)、プラスビット(3)、マイナスビット(3)、3本用ビットホルダー(2)、6本用ビットホルダー(1)、USBケーブル[Type-A⇔Type-C](1)、取扱説明書/保証書(1) 質量(kg)0.155 最大トルク(N・m)1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×137 連続使用時間(分)約70 バッテリー電圧(V)DC3.7 入力端子USB Type-C:DC5V/1A 充電時間(分)約70 充電池タイプ18350リチウムイオン二次電池 バッテリー容量(mAh)800 主な機能セパレートスイッチ(正転・逆転独立)、LEDライト装備(2灯)、充電ランプ、 電源コード(cm)約44/USBケーブル(プラグ部除く)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

用途に合わせて電動と手動を使い分け。USB充電。ヒートン回し機能付き。落下防止コート取付け可能。LEDライト付き
用途ねじを締める・ゆるめる 充電時間最大約3時間 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約220 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×110mm×1、USBコード×1 質量(g)190 ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル) 入力電流(mA)500 サイズ(mm)160×45×45
1個
4,698 税込5,168
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR-37LiA Home-Link 3.7V充電式ミニドライバー EARTH MAN 動画あり
・USB充電式:USBケーブル×1 ・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付 ・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200 セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1 質量(kg)約0.34 電源(V)【内蔵バッテリー】3.7 電圧(V)充電プラグ:DC5 ケーブル長(m)約0.58 穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70 ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本 最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm) 電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可 入力電流(mA)充電プラグ:500 差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式) アズワン品番64-4062-50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.5Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。 電圧(V)3.7 本体寸法(mm)47×47×150 本体質量(kg)0.2 チャック寸法(mm)6.35六角 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電器入力USB:5V 1A 充電時間(分)100 バッテリー容量(mAh)1800 充電方式USB充電 Type C 使用可能時間(分間)80
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.8Nm、2Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。 電圧(V)3.7 本体寸法(mm)49×49×183 本体質量(kg)0.247 チャック寸法(mm)6.35六角 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電器入力USB:5V 1A 充電時間(分)110 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USB充電 Type C 使用可能時間(分間)100
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

軽量・コンパクト(業界最軽量1.1kg※)。天井張り時のコード重量を併せると、実質重量はコード式よりも軽量に。バランスの良いボディで上向き作業でも疲れにくい。無音クラッチ機構搭載でネジ締め時の反動がなく仕上がりもキレイ。オンロック機構搭載。逆転時はプッシュレスで緩め作業が簡単。(正転時は押し込まないと回転しないクラッチ方式)。※:2024年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(コードレスボード用ドライバ)
用途建築内装の鋼製下地材(厚さ0.8mm 以下)への普通石こうボード・化粧石こうボード張り作業(ドライウォールねじの締付け・取りはずし) 質量(kg)1.1(BSL1240M装着時、フック含まず) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 モーター直流ブラシレスモーター 関連資料メーカーカタログ(2.29MB) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。 重量350gの軽量タイプ。 正逆回転機能付き。 暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。 DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。 ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)
用途各種小ネジの脱着作業に最適です。 セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器 全長(mm)150 高さ(mm)125 質量(g)350 全幅(mm)47 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 最大締付トルク(N・m)3.5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

ドライバーみたいな充電ドライバー。電動&手動で使用できます。
用途電気工事等、小作業に。 長さ(mm)43 幅(mm)43 高さ(mm)140 適合ビット(mm)六角軸6.35 適合バッテリーリチウムイオン 付属品110mm両頭ビット(+(2)×-(6))、micro USBコード (1m) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])260 本体質量(g)165 締付け能力(mm)小ネジ5/木ネジp3.5×20 チャック寸法(mm)六角対辺:6.35 充電時間(分)約100 充電池タイプリチウムイオン電池
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷